드럼 분배 및 봉쇄 시스템
드럼 랙이있는 유출 제어 플랫폼
스타일 | 모델 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SST-5125-1D | ₩1,829,432 | |||
B | SST-5151-2D | ₩2,184,455 |
스틸 스태커
증기 제어 래칭 드럼 뚜껑
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRM1034-BK | ₩2,003,272 | |||||
B | DRM1033-BK | ₩1,670,130 | |||||
B | DRM1033-RD | ₩1,670,130 | |||||
A | DRM1034-RD | ₩2,003,272 |
드럼 분배 및 봉쇄 시스템
격리 스태커
DRK 시리즈 드럼 보관 랙
Vestil DRK 시리즈 드럼 보관 랙은 장치에 추가 강도를 제공하기 위해 교차 브레이싱이 있는 견고한 강철 구조로 되어 있습니다. 이 랙에는 기울어지는 것을 방지하는 데 도움이 되는 XNUMX개의 앵커 패드가 있으며 드럼이 우발적으로 굴러 떨어지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 은 30 및 55갤런 강철 드럼을 질서 있게 보관할 수 있도록 Vestil에서 이러한 보관 랙의 전체 범위를 제공합니다.
Vestil DRK 시리즈 드럼 보관 랙은 장치에 추가 강도를 제공하기 위해 교차 브레이싱이 있는 견고한 강철 구조로 되어 있습니다. 이 랙에는 기울어지는 것을 방지하는 데 도움이 되는 XNUMX개의 앵커 패드가 있으며 드럼이 우발적으로 굴러 떨어지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 은 30 및 55갤런 강철 드럼을 질서 있게 보관할 수 있도록 Vestil에서 이러한 보관 랙의 전체 범위를 제공합니다.
DRUM 시리즈 스택형 드럼 랙
Vestil DRUM 시리즈 드럼 랙은 4방향 지게차 접근이 가능하며 최대 2단계 높이의 드럼을 보관하는 데 이상적입니다. 이 쌓을 수 있는 장치에는 철제 크래들 및 볼트 결합 어셈블리가 하드웨어에 포함되어 있습니다. 이 랙에는 3개 및 55개의 드럼(XNUMX갤런)을 한 번에 보관할 수 있는 변형이 있으며 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 구조로 제공됩니다.
Vestil DRUM 시리즈 드럼 랙은 4방향 지게차 접근이 가능하며 최대 2단계 높이의 드럼을 보관하는 데 이상적입니다. 이 쌓을 수 있는 장치에는 철제 크래들 및 볼트 결합 어셈블리가 하드웨어에 포함되어 있습니다. 이 랙에는 3개 및 55개의 드럼(XNUMX갤런)을 한 번에 보관할 수 있는 변형이 있으며 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 구조로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 랙 -2-G | ₩358,883 | RFQ | ||||
B | 드럼 랙 -2 | ₩335,821 | |||||
C | 드럼 랙 -2-SS | ₩1,059,443 | RFQ | ||||
D | 드럼 랙 -3 | ₩478,901 | |||||
E | 드럼 랙 -3-G | ₩505,654 | RFQ | ||||
F | 드럼 랙 -3-SS | ₩1,813,407 | RFQ |
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DRM1111-BK | ₩1,422,190 | ||
A | DRM1111-RD | ₩1,422,190 |
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DRM1084-BK | ₩1,532,037 | ||
A | DRM1084-RD | ₩1,532,037 | ||
A | DRM1084-YW | ₩1,406,618 |
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DRM1072-BK | ₩1,262,922 | ||
A | DRM1072-RD | ₩1,262,922 | ||
A | DRM1072-YW | ₩1,262,922 |
섬유 드럼 용 래칭 뚜껑
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DRM1124-RD | ₩1,129,418 | |||
B | DRM1199-RD | ₩1,205,018 |
Pail Containment System, 고정식
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6010 년 | AD2DMP | ₩ 551,302 |
형광등 용 래칭 뚜껑 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRM1129-RD | AH2XXF | ₩ 1,186,690 |
단일 드럼 스태커
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1606 | AE6CND | ₩ 780,815 |
드럼 블랙 래 칭용 패스트 래치 링
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRM1208 | Ah2xxk. | ₩ 558,582 |
드럼 스태커 선반
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1608 | AE6CNF | ₩ 355,110 |
단일 드럼베이스 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6006 년 | AD2DNY | ₩ 1,026,497 |
단일 드럼 스택 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6007 년 | AD2DNZ | ₩ 734,107 |
드럼 분배 크래들, 2 x 205리터 드럼용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DBC | CE4목 | ₩ 316,145 |
드럼 봉쇄 돌리, 69 x 31.75 x 26.5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1617Y | AG8DVM | ₩ 1,886,690 |
단일 드럼 크래들
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1605 | AE6CNC | ₩ 720,597 |
드럼 분배 및 봉쇄 시스템
드럼 격납 시스템은 드럼에서 유체가 누출되는 것을 방지하고 대량의 액체 제어를 용이하게하기 위해 설계되었습니다. Raptor Supplies Denios와 같은 브랜드의 다양한 제품을 제공합니다. 독수리, 엔팩, 저스트라이트, 작은 자이언트 펌프스, New Pig, Romold, Ultratech 및 Vestil. 새 돼지 래칭 드럼 뚜껑은 유출을 방지하기 위해 드럼과 유해 폐기물 저장 용기를 안전하게 닫고 잠그도록 설계되었습니다. 이 장치에는 더 큰 직경의 드럼에 맞도록 링 확장을 허용하는 조정 막대가 있습니다. 엔팍 드럼 돌리는 55 갤런 드럼에서 내용물을 운반 및 분배하도록 설계되었으며, 손쉬운 트리핑 및 분배 작업을 위해 특허를받은 밀폐 된 섬프 및 롤 그립 핸들이 특징입니다. 이러한 드럼 봉쇄 및 디스펜서 시스템은 최대 적재 용량과 유출 용량이 각각 3000lb 및 102 갤런으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 비상 조명
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 솔레노이드
- 기어링
- 빈 캐비닛
- 냉매 회수 시스템
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 토양 프로브
- 공기 및 진공 해제 밸브
- TORK 광 제어, 고정, 1/2 "도관 마운팅
- QA1 GF-T 시리즈 암로드 엔드
- SIEMENS SPD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- BUSSMANN WER 계열 특수 퓨즈
- CLAMPCO 941RC 시리즈 밴드 클램프, 채널 텅 디자인
- VULCAN HART 티
- ENPAC L- 브라켓 밤
- APOLLO 89E-100 시리즈 포트 볼 밸브
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트