BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex 시리즈 삼각 플라스크
Benchmark Scientific Hybex 시리즈 삼각 플라스크는 혼합, 가열, 냉각, 배양, 여과, 저장 및 기타 액체 취급 공정에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | B3110 - 50 | 50mL | ₩ 89,980 | RFQ
|
A | B3110 - 125 | 125mL | ₩ 109,959 | RFQ
|
A | B3110 - 250 | 250mL | ₩ 128,206 | RFQ
|
B | B3220 - 250 | 250mL | ₩ 340,443 | RFQ
|
B | B3220 - 500 | 500mL | ₩ 206,599 | RFQ
|
A | B3110 - 500 | 500mL | ₩ 89,666 | RFQ
|
B | B3220 - 1000 | 1000mL | ₩ 280,927 | RFQ
|
A | B3110 - 1000 | 1000mL | ₩ 137,488 | RFQ
|
A | B3110 - 2000 | 2000mL | ₩ 42,001 | RFQ
|
B | B3220 - 2000 | 2000mL | ₩ 102,513 | RFQ
|
특징
- 그들은 고품질의 붕규산 3.3으로 설계되었습니다. 표준 실험실 플라스크(또는 소다 석회 유리)에 비해 낮은 열팽창 계수와 고온 저항을 제공하는 유리.
- 측면이 비스듬하고 목이 좁아 내용물을 엎지르지 않고 소용돌이치며 혼합할 수 있어 적정 및 끓는 액체에 이상적입니다.
- 볼륨 측정을 위한 영구적인 흰색 에나멜 눈금 표시와 표시 또는 코딩을 위한 흰색 식별 상자가 함께 제공됩니다.
- 이러한 삼각 플라스크는 오토클레이브 또는 건열 방식으로 멸균할 수 있습니다.
- 벤치마크 50ml 삼각 플라스크 표준 응용 프로그램용으로 설계되었으며 캡이나 나사산 없이 제공됩니다.
자주하는 질문
GL45 캡의 목적은 무엇입니까?
GL45 캡은 밀폐된 멸균 연결 시스템 내에서 액체를 옮기는 데 사용됩니다. 이 스크류 캡은 고온(최대 화씨 140도)에 견디고 파손되지 않는 오토클레이브 가능한 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다. 250~2000ml 용량 범위의 삼각 플라스크와 호환됩니다.
하이벡스 글라스란?
Hybex 유리는 고온을 견디며 진탕 응용, 매체 준비 및 장기 보관에 적합합니다.
오토클레이브 란 무엇입니까?
Autoclave는 의료 또는 산업 분야에 이상적인 증기 멸균기입니다. 15-20분 동안 압력을 가한 증기를 사용하여 품목에 있는 유해한 박테리아, 바이러스, 곰팡이 및 포자를 죽입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주방 수도꼭지
- 크림핑 장비 다이
- 샌딩 핸드 패드
- 전자기 리프트
- DC 팬
- 테이프
- 밀폐공간 보호장비
- 온도 제어
- 와이어 관리
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- SUNDSTROM SAFETY PAPR 시스템
- GEORG FISCHER 90도 팔꿈치
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 공기 순환기 연장 코드
- SPEARS VALVES PVC 관개 특수 호스 크로스, MHT x MHT x Fipt x Mipt
- MAGLINER 어셈블리
- BULLDOG 원형 트레일러 잭, 프레임
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 80 체인
- PARKER 커넥터
- NORTH BY HONEYWELL NFD35X Northflex 오일 그립 범용 장갑
- NIBCO 케이스가 있는 프레싱 체인