그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비닐 가장자리 트림 |
색상 | 검은 질감 |
가장자리에 적합 | 0.625 " |
다리 길이 | 0.937 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 금속 코어가있는 비닐 |
전체 폭 | 0.795 " |
스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
UPC | 469637976087 |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2000SB3X1/2-25 | 1" | 25ft. | 0.67 " | ₩ 178,255 | |
2000SB3X3/4-25 | 0.875 " | 25ft. | 0.92 " | ₩ 177,940 | |
2000SB3X1/2-100 | 1" | 100ft. | 0.67 " | ₩ 602,822 | |
2000SB3X5/8-100 | 0.937 " | 100ft. | 0.795 " | ₩ 548,257 | |
2000SB3X3/4-100 | 0.875 " | 100ft. | 0.92 " | ₩ 561,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.