반사 테이프 및 스티커
스티커 키트
5 년 반사 테이프, 스쿨 버스
983 시리즈, 다이아몬드 등급 반사 테이프
3M 983 시리즈 다이아몬드 등급 반사 테이프는 다양한 조명 조건에서 가시성과 반사율을 높이는 반사 테이프입니다. 이 반사 테이프는 농업 차량, 철도 차량, 도로 공사 차량, 긴급 차량, 기관차, 트레일러, 트럭 및 학교 버스를 표시하여 도로를 건너거나 회전하는 동안 가시성을 높이는 데 사용됩니다. 향상된 장거리 가시성과 광각 반사율을 위한 마이크로 프리즘 기술이 특징입니다. 이 반사 테이프는 사용자 요구 사항에 따라 노란색, 형광 황록색, 빨간색, 흰색, 녹색, 검은색 및 형광 노란색 변형으로 제공됩니다.
3M 983 시리즈 다이아몬드 등급 반사 테이프는 다양한 조명 조건에서 가시성과 반사율을 높이는 반사 테이프입니다. 이 반사 테이프는 농업 차량, 철도 차량, 도로 공사 차량, 긴급 차량, 기관차, 트레일러, 트럭 및 학교 버스를 표시하여 도로를 건너거나 회전하는 동안 가시성을 높이는 데 사용됩니다. 향상된 장거리 가시성과 광각 반사율을 위한 마이크로 프리즘 기술이 특징입니다. 이 반사 테이프는 사용자 요구 사항에 따라 노란색, 형광 황록색, 빨간색, 흰색, 녹색, 검은색 및 형광 노란색 변형으로 제공됩니다.
5 년 반사 테이프, 트럭 및 트레일러
5 년 반사 테이프, 긴급 차량
프리미엄급 반사 테이프, 트럭 및 트레일러
3M Diamond Grade Series 반사 테이프는 미국 교통 안전 위원회(National Transportation Safety Board)에 따라 설계되어 야간에 차량의 가시성을 극대화하여 사망자 또는 다중 차량 충돌을 줄입니다. 이 눈에 잘 띄는 테이프는 트럭, 제설기, 트레일러 또는 대형 차량의 표면에 쉽게 부착할 수 있도록 압력에 민감한 접착제가 포함된 고반사 마이크로 프리즘 시트로 만들어집니다. 이 테이프의 비금속 구조는 미리 봉인된 가장자리 외에도 혹독한 날씨, 습기 및 부식에 대한 저항력을 제공합니다. 이 흰색/빨간색 프리즘 반사 테이프는 1.5, 12 및 150피트 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
3M Diamond Grade Series 반사 테이프는 미국 교통 안전 위원회(National Transportation Safety Board)에 따라 설계되어 야간에 차량의 가시성을 극대화하여 사망자 또는 다중 차량 충돌을 줄입니다. 이 눈에 잘 띄는 테이프는 트럭, 제설기, 트레일러 또는 대형 차량의 표면에 쉽게 부착할 수 있도록 압력에 민감한 접착제가 포함된 고반사 마이크로 프리즘 시트로 만들어집니다. 이 테이프의 비금속 구조는 미리 봉인된 가장자리 외에도 혹독한 날씨, 습기 및 부식에 대한 저항력을 제공합니다. 이 흰색/빨간색 프리즘 반사 테이프는 1.5, 12 및 150피트 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
프리미엄 등급 반사 테이프, 긴급 차량
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 983-23ES | ₩773,290 | ||
B | 983-72NLES | ₩772,310 | ||
C | 983-71NLES | ₩779,694 |
10 년 반사 테이프, 트럭 및 트레일러
10 년 반사 테이프, 스쿨 버스
10 년 반사 테이프, 레일
10 년 반사 테이프, 긴급 차량
5년 반사 스티커, 트럭 및 트레일러
프리미엄 등급 반사 테이프, 스쿨 버스
프리미엄급 눈에 잘 띄는 키트, 트럭 및 트레일러
스타일 | 모델 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 051131-06398 | ₩370,965 | |||
B | 051131-06399 | ₩219,327 |
프리미엄급 반사 테이프, 레일
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 983-21 ES 프랑스 | ₩500,972 | |||
B | 983-10 프랑스 | ₩518,577 | |||
C | 983-10 프랑스 | ₩405,475 | |||
B | 983-10 프랑스 | ₩479,832 | |||
D | 983-71 프랑스 | ₩484,732 | |||
D | 983-71 프랑스 | ₩496,142 |
반사 테이프 스트립
미국 국기 데칼
반사 테이프
반사 안전 테이프
반사 테이프 스트립
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 타이머
- 라우터
- 토질 테스터
- 스테인리스 강
- 실린더 캐비닛
- 사운드 레벨 교정기
- 피토 튜브
- 에어 브레이크 튜브
- 드럼 푸어 러
- IDEAL 퓨즈 풀러, 대형
- MILLER ELECTRIC 용접 노즐
- VULCAN HART 탱크 배플
- SPEARS VALVES P093 엘라스토머 트랜지션 커플링, IPS 클램프 조인트 x IPS 클램프 조인트
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 헤비 듀티 리지드 샤프트 커플링
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 샤프트 칼라 키트
- DAYTON 승압/강압 전압 변환기
- BALDOR / DODGE SLX 볼 베어링
- REGAL 미터법 핸드 탭, HSS, Alcrona
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 폴리에스테르, 지퍼, 주황색, ANSI 클래스 2