드럼 푸어 러
400 시리즈 Hydra-Lift 드럼 Karrier
Morse 400 시리즈 Hydra-Lift Drum Karriers는 최소한의 노력으로 내부 내용물을 들어올리거나 옮기거나 붓는 동안 드럼 움직임을 제어하는 데 사용됩니다. 그들은 최대 55lb 무게의 210갤런(800리터) 드럼을 부을 수 있으며 어느 방향으로든 360도 기울기 제어 시설을 제공합니다. 이 장치는 23.5인치 드럼을 22인치(외경) 모델로 자동 고정하는 MORCINCH 드럼 처리 시스템과 분배하는 동안 드럼 위치를 유지하기 위한 스텝다운 플로어 잠금 장치를 특징으로 합니다. 일부 모델은 스파크 방지 부품과 통합되어 기계적 스파크가 점화원이 될 가능성을 줄입니다. AC 전원, 공기 전원, 배터리 전원 및 핸드 펌프 리프트 설계 변형으로 제공되는 광범위한 드럼 캐리어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Morse 유통 업체.
Morse 400 시리즈 Hydra-Lift Drum Karriers는 최소한의 노력으로 내부 내용물을 들어올리거나 옮기거나 붓는 동안 드럼 움직임을 제어하는 데 사용됩니다. 그들은 최대 55lb 무게의 210갤런(800리터) 드럼을 부을 수 있으며 어느 방향으로든 360도 기울기 제어 시설을 제공합니다. 이 장치는 23.5인치 드럼을 22인치(외경) 모델로 자동 고정하는 MORCINCH 드럼 처리 시스템과 분배하는 동안 드럼 위치를 유지하기 위한 스텝다운 플로어 잠금 장치를 특징으로 합니다. 일부 모델은 스파크 방지 부품과 통합되어 기계적 스파크가 점화원이 될 가능성을 줄입니다. AC 전원, 공기 전원, 배터리 전원 및 핸드 펌프 리프트 설계 변형으로 제공되는 광범위한 드럼 캐리어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Morse 유통 업체.
스타일 | 모델 | 최대. 타설 높이 | 분배 높이 | 방폭 | 모터 제어 | 모터 인클로저 설계 | 작업 유형 | 외부 Dia. | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400A - 60-111 | ₩11,786,727 | |||||||||
A | 400A - 96-113 | ₩11,314,545 | |||||||||
B | 400A-96SS-127 | ₩25,462,181 | |||||||||
B | 400A-96SS-113 | ₩27,912,181 | |||||||||
B | 400A-96SS-110 | ₩26,370,909 | |||||||||
B | 400A-72SS-127 | ₩23,252,727 | |||||||||
B | 400A-72SS-124 | ₩22,005,454 | |||||||||
C | 400A - 96-115 | ₩10,192,000 | |||||||||
B | 400A-72SS-114 | ₩25,301,818 | |||||||||
D | 400A - 96-114 | ₩10,699,818 | |||||||||
B | 400A-72SS-112 | ₩25,569,090 | |||||||||
E | 400s-60np | ₩7,412,363 | |||||||||
B | 400A-72SS-111 | ₩27,618,181 | |||||||||
B | 400A-72SS-110 | ₩25,480,000 | |||||||||
B | 400A-72SS | ₩19,600,000 | |||||||||
C | 400A - 72-117 | ₩11,145,272 | |||||||||
A | 400A - 72-113 | ₩11,020,545 | |||||||||
A | 400A - 72-112 | ₩9,887,754 | |||||||||
A | 400A - 72-111 | ₩11,786,727 | |||||||||
A | 400A - 72-110 | ₩10,512,727 | |||||||||
F | 400A-72 | ₩6,196,820 | |||||||||
A | 오전 400시-72-112 | - | RFQ | ||||||||
D | 오전 400시-72-114 | - | RFQ | ||||||||
G | 400A - 60-125 | ₩7,991,454 | |||||||||
H | 오전 400시-96-122 | - | RFQ |
Value 드럼 리프터 및 디스펜서
Wesco 드럼 리프터 및 디스펜서는 쉽게 드럼을 들어 올리고 기울여 내용물을 부어 넣습니다. 오버 헤드 리프팅 체인 또는 호이스트에 이상적입니다. 이 스틸 드럼 리프터는 최대 700lb의 드럼을 들어 올릴 수 있으며 드럼을 수직 또는 수평 방향으로 고정하기위한 잠금 장치가 있습니다. 일부 모델에는 드럼 회전을위한 체인 호이스트 / 기어 메커니즘이 장착되어 있습니다. 36 인치 및 39 인치 길이의 다양한 드럼 리프터 및 디스펜서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 리프터 및 디스펜서는 쉽게 드럼을 들어 올리고 기울여 내용물을 부어 넣습니다. 오버 헤드 리프팅 체인 또는 호이스트에 이상적입니다. 이 스틸 드럼 리프터는 최대 700lb의 드럼을 들어 올릴 수 있으며 드럼을 수직 또는 수평 방향으로 고정하기위한 잠금 장치가 있습니다. 일부 모델에는 드럼 회전을위한 체인 호이스트 / 기어 메커니즘이 장착되어 있습니다. 36 인치 및 39 인치 길이의 다양한 드럼 리프터 및 디스펜서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
파일럿 동력 추진 드럼 핸들러
리프터 및 푸어러를 포함한 모스 파일럿 동력 추진 드럼 핸들러는 액체 저장 응용 분야에서 최대 10.5피트 높이의 품목을 이동 및 이송하도록 설계되었습니다. 그들은 정확한 양을 분배하기 위해 쏟아지는 과정 중에 드럼을 안전하게 뒤집고 무게를 측정하는 완벽한 인체 공학적 제어 기능을 갖추고 있습니다. 온/오프 스위치, 틸트 및 리프트 제어 레버, 분리 기능이 있는 내부 24볼트 배터리 플러그, 경적, 무전기 이동 속도, 트위스트 그립 속도 제어 및 배꼽 반전 스위치. 상승 또는 하강 제어 핸들은 정확한 페이로드 위치 지정을 위해 워키 브레이크와 페더를 작동시키는 데 사용됩니다. 800~1500lb 하중 용량 변형으로 제공되는 다양한 드럼 핸들러 중에서 선택하십시오.
리프터 및 푸어러를 포함한 모스 파일럿 동력 추진 드럼 핸들러는 액체 저장 응용 분야에서 최대 10.5피트 높이의 품목을 이동 및 이송하도록 설계되었습니다. 그들은 정확한 양을 분배하기 위해 쏟아지는 과정 중에 드럼을 안전하게 뒤집고 무게를 측정하는 완벽한 인체 공학적 제어 기능을 갖추고 있습니다. 온/오프 스위치, 틸트 및 리프트 제어 레버, 분리 기능이 있는 내부 24볼트 배터리 플러그, 경적, 무전기 이동 속도, 트위스트 그립 속도 제어 및 배꼽 반전 스위치. 상승 또는 하강 제어 핸들은 정확한 페이로드 위치 지정을 위해 워키 브레이크와 페더를 작동시키는 데 사용됩니다. 800~1500lb 하중 용량 변형으로 제공되는 다양한 드럼 핸들러 중에서 선택하십시오.
확장 된 도달 거리가있는 Hydra-Lift Karrier
스타일 | 모델 | 항목 | 리프트 스타일 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400SM-XR-114 | ₩21,150,181 | |||||
B | 400S-XR | ₩11,421,454 | |||||
B | 400S-XR-124 | ₩15,519,636 | |||||
B | 400S-XR-110 | ₩18,887,272 | |||||
B | 400S-XR-114 | ₩18,709,090 | |||||
B | 400S-XR-125 | ₩14,842,545 | |||||
B | 400S-XR-115 | ₩18,530,909 | |||||
B | 400S-XR-120 | ₩15,715,636 |
히드라 리프트 캐리어
Morse Hydra-Lift Karriers는 최소한의 노력으로 55 갤런 드럼을 들어 올리고 쏟을 수 있도록 설계되었습니다. 드럼을 쉽게 다룰 수 있도록 파워 리프트 및 틸트 핸드 밸브 제어 기능이 있습니다. 수동 크랭크, 체인 휠 및 드럼을 360도까지 낮추고 기울일 수있는 수동 풀링 체인 틸트 컨트롤이 장착되어 있습니다. 이 Karriers에는 무거운 드럼의 균일 한 주입 속도를위한 유량 제어 기능이 내장 된 중부 하 작업용 유압 램과 불필요한 움직임을 방지하기위한 스크류 다운 플로어 잠금 장치가 있습니다. 배터리, 공기 및 전기 구동 방식으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Morse Hydra-Lift Karriers는 최소한의 노력으로 55 갤런 드럼을 들어 올리고 쏟을 수 있도록 설계되었습니다. 드럼을 쉽게 다룰 수 있도록 파워 리프트 및 틸트 핸드 밸브 제어 기능이 있습니다. 수동 크랭크, 체인 휠 및 드럼을 360도까지 낮추고 기울일 수있는 수동 풀링 체인 틸트 컨트롤이 장착되어 있습니다. 이 Karriers에는 무거운 드럼의 균일 한 주입 속도를위한 유량 제어 기능이 내장 된 중부 하 작업용 유압 램과 불필요한 움직임을 방지하기위한 스크류 다운 플로어 잠금 장치가 있습니다. 배터리, 공기 및 전기 구동 방식으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 리프트 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | O-120FI | ₩4,873,272 | ||
B | O-120FILC-96 | ₩4,187,272 | ||
C | O-123FI | ₩4,543,636 | ||
C | O-122FI | ₩5,880,000 | ||
B | O-120FI-96 | ₩5,006,909 | ||
C | O-121FI | ₩5,131,636 | ||
C | O-120FILC-500 | ₩4,151,636 | ||
A | O-120FILC | ₩4,133,818 | ||
C | O-121FILC | ₩4,418,909 | ||
C | O-124FILC-500 | ₩4,312,000 | ||
D | O-124FILC-96 | ₩4,062,545 | ||
E | O-124FI | ₩4,712,303 | ||
D | O-124FI-96 | ₩4,900,000 | ||
E | O-124FILC | ₩3,902,181 | ||
C | O-125FI-82 | ₩4,508,000 | ||
F | O-125FILC-96 | ₩3,884,363 | ||
G | O-125FI | ₩4,560,741 | ||
C | O-125FILC-500 | ₩3,866,545 | ||
G | O-125FILC | ₩4,151,636 | ||
C | O-125FILC-82 | ₩3,866,545 | ||
F | O-125FI-96 | ₩4,632,727 |
410 시리즈 헤비 듀티 하이드라 리프트 캐리어
스케일이 장착된 드럼 푸어러
스타일 | 모델 | 자재 | 분배 높이 | 표시된 중량 정확도 | 스파크 방지 | 틸트 스타일 | 타입 | 드럼 푸어러 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 525-N-127 | ₩34,745,454 | |||||||||
B | 515-T-114 | ₩38,629,818 | |||||||||
A | 525-N-114 | ₩36,170,909 | |||||||||
A | 525-N-117 | ₩36,527,272 | |||||||||
A | 525-N-120 | ₩33,979,272 | |||||||||
A | 525-N-124 | ₩34,210,909 | |||||||||
A | 525-T-114 | ₩40,269,090 | |||||||||
C | 515-N-127 | ₩32,963,636 | |||||||||
A | 525-N-115 | ₩35,208,727 | |||||||||
A | 525M-T-124 | - | RFQ | ||||||||
B | 515M-T-124 | - | RFQ | ||||||||
B | 515-N | ₩30,112,727 | |||||||||
B | 515-N-120 | ₩32,411,272 | |||||||||
B | 515-N-125 | ₩31,716,363 | |||||||||
A | 525-N | ₩31,680,727 | |||||||||
B | 515-T-124 | ₩36,598,545 | |||||||||
A | 525-N-110 | ₩36,081,818 | |||||||||
A | 525-T | ₩36,046,181 | |||||||||
A | 525M-T-114 | - | RFQ | ||||||||
B | 515M-T-114 | - | RFQ | ||||||||
A | 525-T-124 | ₩38,237,818 | |||||||||
B | 515-N-114 | ₩34,478,181 | |||||||||
C | 515-N-117 | ₩34,923,636 | |||||||||
B | 515M-T | - | RFQ | ||||||||
A | 525M-T | - | RFQ |
수직 리프트 드럼 푸어 러
스타일 | 모델 | 틸트 스타일 | 분배 높이 | 높이 | 회전 반경 | 타입 | 전압 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 510-117 | ₩15,590,909 | |||||||||
B | 520-117 | ₩17,248,000 | |||||||||
A | 510-113 | ₩15,680,000 | |||||||||
B | 520-110 | ₩16,588,727 | |||||||||
C | 520SS-110 | ₩47,218,181 | |||||||||
D | 510SS-110 | ₩42,015,272 | |||||||||
A | 510-110 | ₩14,985,090 | |||||||||
A | 510M-114 | - | RFQ | ||||||||
B | 520-114 | ₩16,713,454 | |||||||||
C | 520SS-114 | ₩47,574,545 | |||||||||
B | 520M-114 | - | RFQ | ||||||||
D | 510SS-114 | ₩42,603,272 | |||||||||
A | 510-114 | ₩15,020,727 | |||||||||
D | 510SS-115 | ₩41,872,727 | |||||||||
B | 520-115 | ₩16,036,363 | |||||||||
A | 510-115 | ₩14,343,636 | |||||||||
C | 520SS-115 | ₩47,218,181 | |||||||||
D | 510SS-120 | ₩39,912,727 | |||||||||
D | 510SS-124 | ₩40,269,090 | |||||||||
A | 510-120 | ₩12,944,909 | |||||||||
D | 510SS-125 | ₩39,912,727 | |||||||||
A | 510 | ₩10,753,272 | |||||||||
D | 510SS | ₩38,986,181 | |||||||||
A | 510-125 | ₩12,080,727 | |||||||||
A | 510M | - | RFQ |
스타일 | 모델 | 리프트 스타일 | 틸트 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 510S-XR-110 | ₩26,549,090 | |||
A | 510S-XR-120 | ₩22,807,272 | |||
A | 510S-XR-114 | ₩26,549,090 | |||
A | 510S-XR-124 | ₩21,560,000 | |||
A | 510S-XR-115 | ₩25,480,000 | |||
A | 510S-XR-125 | ₩21,738,181 | |||
A | 510S-XR | ₩19,243,636 |
825A 시리즈 스케일 장착 드럼 푸어러
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 825A-N-125 | ₩24,767,272 | |
B | 825A-N | ₩22,629,090 |
Hydra-Lift Karrier용 3피스 드럼 홀더 옵션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G-400 | AF6EKX | ₩ 697,653 |
표준 드럼 리프터 / 디스펜서, 800Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240032 | AG7HHE | ₩ 1,373,743 |
디럭스 제어 드럼 리프터/디스펜서, 800파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240034 | AG7HHG | ₩ 2,068,512 |
드럼 틸터 부착물 800lbs 55 갤런
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F89409A5 | AG9GXY | - | RFQ |
더 알아보기
- 배관 설비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 재료 리프트
- 폼
- 수질 및 정화
- 테스트 리드
- 스크류 스타터
- 타코미터 센서
- 밀폐 된 우주 삼각대
- APPLETON ELECTRIC 동봉된 차단 스위치가 있는 연동 콘센트
- ACUITY SENSOR SWITCH 높은 베이 점유 센서
- LIBERTY PUMPS 그라인더 펌프
- WOODFORD MFG. Frost Proof 듀얼 실콕 핫 / 콜드
- METRO 서비스 카트, 800파운드 적재 용량, SS, 은색
- VOLLRATH 블레이드
- BALDOR / DODGE GT, 인서트 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- REGAL 하단 탭, HSS, 크롬
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사산 형성 탭, HSS, 질화물 및 산화증기
- ECONOCO 슬롯형 표준 벽걸이 선반 시스템