MORSE DRUM 510SS-120 수직 리프트 드럼 푸어 러, 1.52m, 파워 리프트, 수동 틸트, SS
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 리프트 드럼 푸어러 |
동작 | 들어올리기, 운반 및 분배 |
암페어 드로우 | 11.8 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
분배 높이 | 60 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
방폭 | 아니 |
마감재 | 비드 블라스트 |
진동수 | 60 Hz에서 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 78 " |
HP | 1 마력 |
Hz | 60 |
길이 | 50.5 " |
승강기 | AC 전원 |
리프트 스타일 | AC 전원 |
자재 | 스테인리스 강 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-80i-ss.pdf |
회전 유형 | 앞으로 뒤로 |
기울이다 | 핸드 크랭크 |
틸트 스타일 | 핸드 크랭크 |
회전 반경 | 61 " |
타입 | 단일 단계 |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 263.25 |
선박 높이 (cm) | 208.28 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 틸트 스타일 | 분배 높이 | 높이 | 회전 반경 | 타입 | 전압 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 핸드 크랭크 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | - | 수직 리프트 드럼 핸들러 | - | ₩ 10,753,272 | RFQ
|
510-110 | AC 전원 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | 115V 교류 | 수직 리프트 드럼 핸들러 | 50.5 " | ₩ 14,985,090 | RFQ
|
510-113 | AC 전원 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | 230/460V AC | 수직 리프트 드럼 핸들러 | 50.5 " | ₩ 15,680,000 | RFQ
|
510-114 | 공기 동력 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | - | 수직 리프트 드럼 핸들러 | 50.5 " | ₩ 15,020,727 | RFQ
|
510-115 | 배터리 전원 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | - | 수직 리프트 드럼 핸들러 | 50.5 " | ₩ 14,343,636 | RFQ
|
510-117 | AC 전원 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | 220V 교류 | 수직 리프트 드럼 핸들러 | 50.5 " | ₩ 15,590,909 | RFQ
|
510-120 | 핸드 크랭크 | 60 " | 78 " | 61 " | 단일 단계 | 115V 교류 | 수직 리프트 드럼 핸들러 | 50.5 " | ₩ 12,944,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.