DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬 흡기 가드 포함, 12인치 블레이드
12인치 팬 블레이드가 장착된 Dayton 직접 구동 배기 팬은 창고, 학교 및 사무실 내부에서 냄새, 습기 및 연기를 배출하고 배출하는 데 사용됩니다. 큰 장애물이나 잔해물이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하기 위해 흡입 가드가 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 모터 HP | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 모터 RPM | 블레이드 수 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 속도 제어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D963 | 1/4 | 공 | 1286 | 1750 | 5 | 11.2 | 11.6 | 아니 | ₩ 1,103,655 | |
B | 10D954 | 1/30 | 소매 | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | ₩ 384,230 |
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 12인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1772rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
특징
- Dayton 직접 구동 배기 팬은 부식 방지 및 내구성을 위해 알루미늄 프로펠러가 포함된 아연 도금 강철 구조로 되어 있습니다.
- 1/30VAC 전력에서 작동하는 1/4 또는 115/230 hp 모터는 모터 내부에 액체나 파편이 들어가는 것을 방지하면서 부드럽고 조용한 작동을 위해 인클로저와 슬리브 베어링 위에 완전히 밀폐된 공기를 가지고 있습니다.
- 이 3/5 블레이드, 12인치 배기 팬은 912인치 정압에서 1450/0.00cfm의 배기 공기 흐름을 생성합니다.
- 벽에 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 미리 천공된 장착 구멍이 제공됩니다.
호환 액세서리
- 데이턴 4C556 벽 셔터: 이 후면 플랜지형 범용 배기 셔터는 이러한 배기 팬과 함께 사용되어 날씨 보호를 위해 사용됩니다.
- Dayton VE10D954GG 팬 가드: 이 팬 가드는 부상을 방지하고 큰 물건이나 잔해물이 팬에 들어가는 것을 방지합니다.
- Dayton Motors: 사용자는 성능을 향상하거나 효율성을 높이기 위해 이러한 배기 팬의 모터를 교체할 수 있습니다.
- 교체 프로펠러: 이 프로펠러는 배기 팬의 오래되고 낡거나 손상된 팬 블레이드를 교체합니다.
자주하는 질문
Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬이 처리할 수 있는 최대 온도는 얼마입니까?
이 12인치 배기 팬은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
이 직접 구동 배기 팬의 소음 수준은 얼마입니까?
이 12인치 배기 팬은 6.4인치 정압 및 11.7피트 거리에서 0.00/5손의 소음을 생성합니다.
직접 구동식 팬과 벨트 구동식 팬의 차이점은 무엇입니까?
이러한 직접구동 배기팬의 모터는 샤프트나 차축을 통해 팬과 직접 연결되어 에너지 효율을 높입니다. 벨트 구동 방식의 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하지만 효율성은 떨어집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 버핑 휠
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 물걸레밀대/버킷
- 도어 하드웨어
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 연마 숫돌
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- JB INDUSTRIES 액세스 밸브 하프 유니온 Mpt
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 3 인치
- GORLITZ 정지 핀
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 핏
- LEWISBINS 18 인치 선반
- FANTECH RE 시리즈 루프 마운트 팬
- WINTERS INSTRUMENTS 진공 게이지
- LOUISVILLE L-3022-PT 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- BROWNING 60번 체인용 강철 이중 C형 최소 내경 스프로킷
- BROWNING YSMS 시리즈 경화강 스파이럴 마이터 기어, 7피치