흡기 가드가있는 직접 구동 배기 팬
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 16인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1750rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1750rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 20인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1150~1740rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1150~1740rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 18인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1155~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1155~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 24인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있고 모터가 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1134~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있고 모터가 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1134~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
배기 팬
스타일 | 모델 | 모터 유형 | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 장착 위치 | 블레이드 수 | 상 | 프로펠러 직경 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6D63-K-460V | ₩2,812,232 | |||||||||
B | 4D40-K-460V | ₩1,703,205 | |||||||||
B | 4D45-K-460V | ₩1,958,722 | |||||||||
B | 4D50-K-460V | ₩2,027,042 | |||||||||
B | 2E30-K-240V | ₩1,697,710 | |||||||||
B | 2E25-K-240V | ₩1,895,967 | |||||||||
A | 6E63-K-120V | ₩2,570,242 | |||||||||
B | 4E40-K-240V | ₩1,506,400 | |||||||||
B | 4E40-K-120V | ₩1,604,767 | |||||||||
B | 4E35-K-120V | ₩1,429,050 | |||||||||
B | 4E25-K-120V | ₩1,570,975 | |||||||||
A | 4E63-K-240V | ₩3,404,135 | |||||||||
B | 4E45-K-120V | ₩1,797,530 | |||||||||
B | 4E35-K-240V | ₩1,335,250 | |||||||||
A | V4D63K2M71100 | ₩2,738,837 | |||||||||
B | 4E50-K-240V | ₩1,902,792 | |||||||||
B | 4E45-K-240V | ₩1,716,277 | |||||||||
B | 4E30-K-240V | ₩1,323,017 | |||||||||
B | 4E50-K-120V | ₩1,995,822 | |||||||||
B | 4E30-K-120V | ₩1,334,742 | |||||||||
A | 6E63-K-240V | ₩2,341,360 | |||||||||
A | 4D71-K-240V | ₩3,995,022 |
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 12인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1772rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1772rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
배기 팬
배기 팬
배기 팬
흡기 가드가있는 직접 구동 배기 팬
직접 구동 배기 팬은 창고 및 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 배출합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 흡기 보호대가있는 직접 구동 배기 팬을 제공합니다. 팬텍 과 데이튼 (Dayton). 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 이 팬에는 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡입 가드가 있습니다. 프로펠러 직경 범위가 8~25인치인 흡기 가드가 있는 다양한 다이렉트 드라이브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 수레 및 수레 액세서리
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 배수 설비 세척
- 기어링
- 유압 씰
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- 척 키 및 홀더
- 도구
- 내화학성 C-Face 펌프 헤드
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- YALE 표면 수직 막대, 스테인리스 스틸
- GE LIGHTING 지도 된 도로 빛
- BANJO 커플러, 캠 및 홈
- CONRADER CTA 시리즈 탱크 내 체크 밸브
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Talongrip 시리즈 턱 세트
- WATTS 릴리프 밸브 압력
- EATON D8 시리즈 어댑터
- MAGLINER 그립
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트