항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 4C556 |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 889 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 733 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 509 |
치수 A | 16 " |
치수 B | 4-1 / 2 " |
차원 C | 2-3 / 4 " |
치수 D | 12-1 / 4 " |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C211 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 1.8 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C742 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 16 " |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 12-3 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 3-11 / 16 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/30 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1600 |
장착 위치 | 수직선 |
블레이드 수 | 3 |
외부 Dia. | 16 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 12 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 6.4 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 6.2 |
속도 제어 | 48C172 |
타입 | 중형 다이렉트 드라이브 |
UPC | 190735108796 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 12-3 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 2-1 / 2 " |
전압 | 115 |
와트 | 25 |
폭 | 16 " |
와이어 가드 마감 | 아연 도금 |
선박 중량 (kg) | 11.41 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 모터 RPM | 블레이드 수 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 속도 제어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D963 | 1/4 | 공 | 1286 | 1750 | 5 | 11.2 | 11.6 | 아니 | ₩ 1,103,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.