밀폐 공간 벤 투리 송풍기
밀폐 공간 벤츄리 송풍기는 위험한 증기를 추출하거나 정제소, 저장소, 실험실, 화학 공장 및 금속 가공 공장의 냉각 공간을 환기시키는 데 사용됩니다....자세히 보기
벤 투리 에어 무버
Texas Pneumatic Tools 에어 무버는 위험 지역, 정유소, 화학 플랜트 및 조선소에서 연기/냉각 기계를 분배하기 위해 밀폐된 공간에 공기를 불어넣도록 설계되었습니다. 이 에어 무버에는 움직이는 부품이 없어 유지보수 중단 시간이 줄어들고 고온에서 작업자를 시원하게 유지하는 강철 혼이 특징입니다. 휘발성 환경에서 정전기 스파크의 위험을 최소화하기 위해 접지선 연결을 제공합니다. 다양한 Texas Pneumatic Tools 에어 무버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools 에어 무버는 위험 지역, 정유소, 화학 플랜트 및 조선소에서 연기/냉각 기계를 분배하기 위해 밀폐된 공간에 공기를 불어넣도록 설계되었습니다. 이 에어 무버에는 움직이는 부품이 없어 유지보수 중단 시간이 줄어들고 고온에서 작업자를 시원하게 유지하는 강철 혼이 특징입니다. 휘발성 환경에서 정전기 스파크의 위험을 최소화하기 위해 접지선 연결을 제공합니다. 다양한 Texas Pneumatic Tools 에어 무버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 공기 흐름 | 공기 유입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 텍사스-오전 2시 | ₩642,345 | RFQ | |||
B | TX-6AMS | ₩825,872 | ||||
C | TX-9AMB | ₩1,789,390 | ||||
D | TX-3AMS | ₩620,340 | ||||
E | 텍사스-오전 3시 | ₩675,398 | ||||
F | TX-3AM-P | ₩675,398 | ||||
G | TX-3AMS-P | ₩620,340 | ||||
H | TX-3AMS-SH | ₩899,283 | ||||
I | TX-오전 3시-SH | ₩899,283 | ||||
J | 텍사스-오전 6시 | ₩825,872 | ||||
K | TX-6AM-P | ₩825,872 | ||||
K | TX-6AM-SB-P | ₩2,138,092 | ||||
K | TX-6AM-NP | ₩1,128,692 | ||||
L | 텍사스-오전 8시 | ₩1,367,278 | ||||
M | TX-오전 6시-SH | ₩1,165,398 | ||||
N | TX-6AM-SS | ₩2,138,092 | ||||
O | TX-8AM-P | ₩1,367,278 | ||||
P | TX-10AM-NP | ₩2,752,909 | ||||
Q | 텍사스-오전 10시 | ₩2,009,623 | ||||
L | TX-오전 8시-SH | ₩1,807,743 | ||||
R | TX-10AM-P | ₩2,009,623 | ||||
S | TX-오전 10시-SH | ₩2,477,618 |
벤츄리
스타일 | 모델 | 데시블 @ 5피트 @ 80psig | 소비되는 공기 @ 60psig | 소비되는 공기 @ 80psig | 디아. 혼의 탑 | 자유 공기 유도 @ 100 psig | 자유 공기 유도 @ 60 psig | 자유 공기 유도 @ 80 psig | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9518 - 13S | ₩590,887 | |||||||||
A | 9518-13 | ₩601,527 | |||||||||
A | 9518-16 | ₩756,227 | |||||||||
A | 9518-18 | ₩1,272,337 |
스타일 | 모델 | 디아. 혼의 탑 | 소비되는 공기 @ 60psig | 소비되는 공기 @ 80psig | 자유 공기 유도 @ 100 psig | 자유 공기 유도 @ 60 psig | 자유 공기 유도 @ 80 psig | 인 레트 크기 | 장착 슬롯 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9518 - 03S | ₩568,680 | |||||||||
A | 9518-03 | ₩653,537 | |||||||||
A | 9518-06 | ₩887,687 | |||||||||
A | 9518-08 | ₩1,360,275 | |||||||||
A | 9518-10 | ₩2,164,277 |
밀폐 공간 벤 투리 송풍기
밀폐 공간 벤츄리 송풍기는 위험한 증기를 추출하거나 저장소, 정제소, 화학 공장, 실험실 및 금속 가공 공장의 냉각 공간을 환기시키는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Air Systems International의 다양한 밀폐 공간 벤츄리 송풍기를 제공합니다. 텍사스 공압 도구 그리고 알레그로. 밀폐 공간 벤츄리 송풍기 에어 시스템 인터내셔널 지하 탱크에서 생성되는 유해 가스를 추출하도록 설계되었습니다. 이 송풍기는 부식 및 자외선에 대한 내성을 보장하기 위해 주조 알루미늄베이스가있는 아연 도금 강철 하우징을 특징으로합니다. 1/2 및 1 인치 NPT 연결을 제공하는이 송풍기는 최대 140psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 알레그로 밀폐 공간 벤츄리 블로어는 경량 구조와 플라스틱 / 스틸 하우징을 사용하여 우수한 접착력과 내식성을 제공합니다. 이 벤츄리 블로어에는 편리한 운반 핸들이 장착되어 있으며 최대 140psi의 압력을 처리 할 수 있습니다. 이러한 밀폐 공간 벤 투리 송풍기는 플라스틱, 강철 및 아연 도금 강철 하우징 변형으로 제공됩니다.
자주하는 질문
Venturi 송풍기를 사용하는 동안 취해야 하는 예방책은 무엇입니까?
- 연방, 주 및 지방 법률을 준수하려면 적절한 환기 절차를 따라야 합니다.
- 위험한 장소에서 작업하려면 ANSI/API 2015 및 2016 절차를 따르십시오. 전기 접지 또는 정전기 접지는 모든 송풍기의 베이스에 부착됩니다.
- 휘발성 분위기에서 송풍기를 사용하는 경우 사용자는 항상 접지선을 연결하여 정전기를 방전하고 축적을 방지해야 합니다.
- 알루미늄 베이스가 스틸 탱크 표면을 따라 끌리지 않도록 하십시오.
- 스팀 청소기로 주기적으로 청소하는 것이 노즐 제트가 막히는 것을 방지하는 가장 효과적인 방법입니다.
- 공기 공급 장치를 켜기 전에 공기 송풍기를 제자리에 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 공기 송풍기가 이리저리 움직입니다.
- 밀폐된 공간을 환기시키기 전에 항상 보정된 다중 가스 모니터로 유해 가스와 충분한 산소를 확인하십시오.
- 환기가 잘 되는 작업장과 응급 구조를 위해 항상 올바른 호흡 장비를 갖추십시오.
- 항상 튼튼하고 몸에 꼭 맞는 옷을 입으십시오. 헐렁한 옷을 입거나 제어 장치나 움직이는 부품에 걸릴 수 있는 물건을 절대 착용하지 마십시오.
지역을 환기시키기 위해 올바른 송풍기를 어떻게 선택합니까?
사용자는 환기할 공간의 총 부피(cu.ft)를 결정해야 합니다. 시간당 20회의 공기 교환이 가능한 송풍기를 사용하는 것이 좋습니다. 필터를 사용하여 사이트에서 요구 사항을 선별하여 쉽게 검색할 수 있도록 선택 범위를 좁힐 수 있습니다. 더 자세한 정보와 안내를 위해 고객 담당자와 추가로 연결할 수 있습니다.
Venturi 송풍기에 사용할 수 있는 다양한 유형의 덕트에는 어떤 것이 있습니까?
벤츄리 송풍기용 덕팅은 표준 및 정전기 전도성 환경 모두에 제공됩니다. 정전기 전도성 덕트는 8가지 직경(12, 16, 20, 26 및 227인치)으로 제공됩니다. 덕팅은 접을 수 있고 접을 수 없는 디자인이며 ASTM XNUMX 표준을 충족합니다.
맨홀 위에 송풍기를 수직으로 놓을 수 있습니까?
예, 적절한 진입/출구, 진동, 이동 및 무게 완화와 함께 안전하게 지지된다면 그렇습니다.
밀폐된 공간은 언제 환기해야 합니까?
밀폐된 공간에 대기 위험이 없는 경우가 아니면 작업자가 실내에 있는 동안 허용 가능한 대기 수준이 유지되도록 작업자가 들어가기 전에 정화 및/또는 환기해야 합니다.
Venturi 송풍기를 사용하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 휘발성 대기에서 작업할 때 정전기를 방전하고 축적을 방지하기 위해 항상 접지선을 연결하십시오.
- 강철 탱크의 표면을 따라 알루미늄 베이스를 끌지 마십시오.
- 공기 공급 장치를 켜기 전에 공기 송풍기를 단단히 조이십시오.
- 밀폐된 공간을 환기하기 전에 보정된 다중 가스 모니터를 사용하여 유해 가스를 확인하고 충분한 산소 수준을 확인하십시오.
- 환기 공간 및 응급 구조 상황에 적합한 호흡 장비를 확보하십시오.
- 헐렁한 옷이나 컨트롤이나 움직이는 부품에 얽힐 수 있는 물건을 착용하지 마십시오.
이 밀폐 공간 벤츄리 송풍기는 무엇을 유지해야 합니까?
- 정기 청소: 벤츄리 송풍기를 정기적으로 청소하여 먼지, 부스러기 및 오염 물질을 제거하십시오. 부드러운 솔이나 천을 사용하여 외부 표면을 부드럽게 닦으십시오. 손상을 일으킬 수 있는 연마재를 피하십시오.
- 공기 통로 검사 및 청소: 흡입구 및 배출구 공기 통로가 막히거나 방해물이 있는지 확인하십시오. 공기 흐름을 방해하는 이물질이나 이물질을 제거하십시오. 필요한 경우 압축 공기 또는 진공을 사용하십시오.
- 필터 확인: 벤츄리 송풍기에 필터가 장착되어 있으면 정기적으로 검사하십시오. 적절한 공기 흐름을 유지하고 막힘을 방지하기 위해 제조업체의 권장 사항에 따라 필터를 청소하거나 교체하십시오.
- 윤활: 벤츄리 송풍기에 윤활이 필요한지 확인하려면 제조업체의 지침을 참조하십시오. 원활한 작업을 위해 권장하는 절차와 간격을 지켜주세요.
- 연결 조이기: 호스, 피팅 및 패스너를 포함한 모든 연결을 주기적으로 검사하고 조입니다. 느슨한 연결은 공기 누출 및 효율성 감소를 초래할 수 있습니다.
- 모터 및 전기 부품 점검: 모터에 마모 또는 손상 징후가 있는지 검사하십시오. 모든 전기 부품이 올바르고 양호한 상태인지 확인하십시오. 필요한 경우 자격을 갖춘 기술자에게 수리 또는 교체를 연락처하십시오.
- 제조업체 지침을 따르십시오. 벤추리 송풍기에 대한 제조업체의 특정 유지 관리 지침을 항상 준수하십시오. 특정 모델에 맞는 추가 권장 사항이나 절차를 제공할 수 있습니다.
막힘을 방지하는 방법은 무엇입니까?
- 정기적인 유지 관리: 제조업체의 지침에 따라 Venturi 송풍기를 정기적으로 유지 관리하여 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오.
- 적절한 여과: 적절한 여과 시스템 또는 필터를 사용하여 이물질, 먼지 및 입자가 송풍기에 들어가는 것을 방지하여 막힘 가능성을 줄입니다.
- 과도한 미립자 노출 방지: 막힘을 유발할 수 있는 먼지나 미세 입자와 같은 과도한 양의 미립자 물질에 송풍기가 노출되는 것을 최소화하십시오. 주변 환경에서 미립자 생성을 제어하고 최소화하기 위한 조치를 구현합니다.
- 정기 검사: 송풍기의 흡입구 및 배출구 영역에 방해물이나 막힌 흔적이 있는지 정기적으로 검사하십시오. 쌓인 부스러기나 이물질을 즉시 제거하십시오.
- 적절한 환기 시스템 사용: 벤추리 송풍기의 크기가 적절하고 환기 시스템과 일치하는지 확인하십시오. 적절한 공기 흐름 및 압력 관리는 막힘 위험을 줄일 수 있습니다.
더 알아보기
- 플러그 및 콘센트
- 파일
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- Enclosures
- 작업대
- 범용 필터 요소
- 실리콘 튜브
- 유압식 유량 분배기
- 계단 장치 액세서리
- APPROVED VENDOR 반공압식 잔디 깎는 기계 휠
- BRADY 라벨, 금속 감지 불가
- FUSION Conector 오른쪽 팔꿈치 크림프
- 3M 디스크 리테이너 너트
- BURNDY HSB-H-PF 시리즈 열수축 튜브
- DORMONT 20 Supr Safe 시리즈 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- ACME ELECTRIC AC 시리즈 PC 마운트 변류기
- BALDOR / DODGE HE 광산 의무 추가 드럼 풀리
- SCOTCH-BRITE 연마 강모 디스크 컵 모양