MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, 에어 파워 리프트 및 틸트, 363kg 용량
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 히드라 리프트 캐리어 |
동작 | 들어올리기, 운반 및 분배 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
분배 높이 | 96 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 섬유 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 96 " |
길이 | 72.5 " |
승강기 | 공군력 |
리프트 스타일 | 공기 동력 |
작업 유형 | 공기 동력 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-400a-60.pdf |
회전 유형 | 앞으로 뒤로 |
기울이다 | 공군력 |
틸트 스타일 | 공기 동력 |
선박 중량 (kg) | 187.2 |
선박 높이 (cm) | 187.96 |
선박 길이 (cm) | 200.66 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 타설 높이 | 분배 높이 | 방폭 | 모터 제어 | 모터 인클로저 설계 | 작업 유형 | 외부 Dia. | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Manual | - | - | ₩ 5,630,545 | ||
400A - 60-110 | - | 72 " | 아니 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 전력 | - | 1 | ₩ 10,512,727 | ||
400A - 60-111 | - | 72 " | 가능 | - | 방폭 | 전력 | - | 1 | ₩ 11,786,727 | ||
400A - 60-112 | - | - | - | - | 방폭 | - | - | 3 | ₩ 9,887,754 | ||
400A - 60-113 | - | 72 " | 아니 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 전력 | - | - | ₩ 11,020,545 | ||
400A - 60-114 | - | 72 " | - | - | - | 공기 동력 | - | - | ₩ 10,290,000 | ||
400A - 60-115 | - | 72 " | 아니 | - | - | 배터리 전원 | - | - | ₩ 9,782,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.