항목 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers |
생산 능력 | 600의 파운드. |
분배 높이 | 71 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 41.3 " |
Hz | 60 |
길이 | 62.7 " |
승강기 | AC 전원 |
리프트 스타일 | AC 전원 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-400s-xr-110.pdf |
기울이다 | Manual |
틸트 스타일 | 체인 루프 |
전압 | 115/230V AC |
선박 중량 (kg) | 226.8 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 리프트 스타일 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
400S-XR | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers | 핸드 펌프 | 풀 체인 | - | ₩ 11,421,454 | |
400S-XR-110 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers | AC 전원 | AC 전원 | 115/230V AC | ₩ 18,887,272 | |
400S-XR-114 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers | 공기 동력 | 공기 동력 | - | ₩ 18,709,090 | |
400S-XR-115 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers | 배터리 전원 | 배터리 전원 | 12V DC | ₩ 18,530,909 | |
400S-XR-124 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers | 공기 동력 | 체인 루프 | - | ₩ 15,519,636 | |
400S-XR-125 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers | 배터리 전원 | Manual | 12V DC | ₩ 14,842,545 | |
400SM-XR-114 | 히드라 리프트 캐리어 | - | - | - | ₩ 21,150,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.