유출 스키드 및 팔레트
EcoPolyBlend 시리즈 드럼 보관 유출 방지 팔레트
로우 라인 팔레트
PDR 시리즈 폴리에틸렌 드럼 랙
DR 시리즈 유출 방지 팔레트 및 데크
PRS 시리즈 팔레트 랙 배수통
드럼 유출 억제 분지
드럼 유출 억제 팔레트
울트라 유출 방지 데크
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | VLPUT-2448 | ₩671,898 | |||
B | VLPUT-4848 | ₩1,026,938 |
STP 시리즈 스택형 운송 팔레트(사이드 레일 포함)
EcoPolyBlend 시리즈 유출 방지 집적 센터
드럼 유출 억제 플랫폼
Eagle 드럼 유출 방지 플랫폼은 지게차 또는 배치를 위해 드럼 및 위험 용기를 보관하는 데 사용됩니다. 이러한 견고한 드럼 플랫폼은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 구조를 특징으로 하며 높은 내식성을 보장합니다. 이러한 드럼 유출 방지 플랫폼은 원활한 로딩 및 언로드를 위한 로우 프로파일 디자인을 특징으로 하며, 검정색/노란색의 특허받은 탈착식 HDPE 격자로 구성되어 있어 쉽게 청소할 수 있습니다. 최대 유출 용량이 120갤런인 이 Eagle 플랫폼은 최대 10000lb까지 처리할 수 있습니다. 26~103.5인치 길이의 다양한 드럼 플랫폼 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
Eagle 드럼 유출 방지 플랫폼은 지게차 또는 배치를 위해 드럼 및 위험 용기를 보관하는 데 사용됩니다. 이러한 견고한 드럼 플랫폼은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 구조를 특징으로 하며 높은 내식성을 보장합니다. 이러한 드럼 유출 방지 플랫폼은 원활한 로딩 및 언로드를 위한 로우 프로파일 디자인을 특징으로 하며, 검정색/노란색의 특허받은 탈착식 HDPE 격자로 구성되어 있어 쉽게 청소할 수 있습니다. 최대 유출 용량이 120갤런인 이 Eagle 플랫폼은 최대 10000lb까지 처리할 수 있습니다. 26~103.5인치 길이의 다양한 드럼 플랫폼 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 부하 용량 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1633BD | ₩301,787 | ||||||
B | 1688BD | ₩1,678,950 | RFQ | |||||
C | 1686BD | ₩1,233,645 | RFQ | |||||
D | 1686B | ₩1,141,962 | RFQ | |||||
E | 1647BD | ₩1,071,122 | RFQ | |||||
F | 1632B | ₩489,177 | ||||||
G | 1633B | ₩294,227 | ||||||
H | 1688B | ₩1,823,867 | RFQ | |||||
I | 1635B | ₩854,769 | ||||||
J | 1632BD | ₩492,940 | ||||||
K | 1647B | ₩968,344 | RFQ | |||||
L | 1647D | ₩1,071,157 | RFQ | |||||
M | 1633D | ₩323,417 | ||||||
N | 1635 | ₩861,035 | ||||||
O | 1632D | ₩581,000 | ||||||
P | 1635BD | ₩760,130 | ||||||
Q | 1635D | ₩846,947 | ||||||
R | 1688D | ₩1,866,164 | RFQ | |||||
S | 1686D | ₩1,231,772 | RFQ | |||||
T | 1633 | ₩393,312 |
다기능 시리즈 PVC 봉쇄 번드
유출 스키드 및 팔레트
유출 스키드와 팔레트는 미끄러짐과 낙하로부터 보호하기 위해 저장 드럼에서 넘침을 수집합니다. Raptor Supplies Black Diamond, Denios, Eagle, Enpac, Justrite, Little Giant, Romold, 울트라테크 과 Vestil. 독수리 드럼 유출 방지 플랫폼은 최대의 유연성과 포괄적 인 유출 방지를 제공하는 로우 프로파일 디자인을 특징으로합니다. 이 팔레트는 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE) 구조로되어있어 높은 내식성을 제공합니다. EPA 준수 드럼 유출 억제 팔레트 Justrite 누출을 제거하기 위해 재활용 폴리에틸렌으로 만들어졌습니다. 이 팔레트에는 빠른 청소를 보장하기 위해 쉽게 들어 올릴 수있는 자동 위치 격자가 함께 제공됩니다. 이러한 유출 스키드 및 팔레트는 최대 132 갤런의 유출 보관 용량으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.