항목 | 확장 된 도달 거리가있는 수직 리프트 드럼 푸어 러 |
동작 | 들어올리기, 운반 및 분배 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 600의 파운드. |
분배 높이 | 60 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
높이 | 78 " |
길이 | 37.0375 " |
승강기 | 배터리 |
리프트 스타일 | 배터리 전원 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-510s-xr.pdf |
기울이다 | 배터리 |
틸트 스타일 | 배터리 전원 |
회전 반경 | 61 " |
선박 중량 (kg) | 402.75 |
선박 높이 (cm) | 208.28 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 리프트 스타일 | 틸트 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
510S-XR | 핸드 펌프 | 핸드 크랭크 | ₩ 19,243,636 | RFQ
|
510S-XR-110 | AC 전원 | AC 전원 | ₩ 26,549,090 | RFQ
|
510S-XR-114 | 공기 동력 | 공기 동력 | ₩ 26,549,090 | RFQ
|
510S-XR-120 | AC 전원 | 핸드 크랭크 | ₩ 22,807,272 | RFQ
|
510S-XR-124 | 공기 동력 | 핸드 크랭크 | ₩ 21,560,000 | RFQ
|
510S-XR-125 | 배터리 전원 | 핸드 크랭크 | ₩ 21,738,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.