밀폐 된 우주 삼각대
삼각대
삼각대
삼각대
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 8287H / YL | ₩458,622 | ||
B | 8442GC-Z7/65FT | ₩5,900,597 |
장착 브래킷
밀폐 된 우주 삼각대
제한된 공간 시스템
밀폐 된 우주 삼각대
DBI-SALA 밀폐 공간 알루미늄 삼각대는 윈치 또는 자동 수축 라이프라인용 내장형 풀리 시스템 및 마운팅 브래킷과 통합되어 있습니다. 이 장치는 텔레스코핑, 조정 가능한 잠금 다리를 갖추고 있어 다용도성을 높일 수 있습니다. 직원의 완전한 안전을 위해 스파이크 가장자리가 있는 고무 안전화와 안전 다리 지지 체인이 장착되어 있습니다. 이 장치는 7~9피트 범위의 높이에서 사용할 수 있으며 최대 적재 용량은 350lb입니다. 이 장치는 ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 및 OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 삼각대는 DBI-SALA와 함께 사용됩니다. 밀폐 공간 윈치 장치에 편리하게 부착하여 부상당한 작업자를 끌어내거나 작업자를 밀폐된 공간으로 내립니다.
DBI-SALA 밀폐 공간 알루미늄 삼각대는 윈치 또는 자동 수축 라이프라인용 내장형 풀리 시스템 및 마운팅 브래킷과 통합되어 있습니다. 이 장치는 텔레스코핑, 조정 가능한 잠금 다리를 갖추고 있어 다용도성을 높일 수 있습니다. 직원의 완전한 안전을 위해 스파이크 가장자리가 있는 고무 안전화와 안전 다리 지지 체인이 장착되어 있습니다. 이 장치는 7~9피트 범위의 높이에서 사용할 수 있으며 최대 적재 용량은 350lb입니다. 이 장치는 ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 및 OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 삼각대는 DBI-SALA와 함께 사용됩니다. 밀폐 공간 윈치 장치에 편리하게 부착하여 부상당한 작업자를 끌어내거나 작업자를 밀폐된 공간으로 내립니다.
삼각대 콤보
삼각대 풀리, 중량 5000lb, 대빗/삼각대, 최대 로프 직경 0.25인치용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7421 | CP4XLR | ₩ 71,207 |
안전 체인 삼각대 7 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5901747 | AH2XGC | ₩ 120,452 |
제한된 공간 풀리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8004187 | CP2RNQ | ₩ 1,437,432 |
봉인된 자가 수축 생명줄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3401123 | CP2RUU | ₩ 406,630 |
스내치 블록 풀리 스내치 블록, 350lb 중량 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8003205 | CP2TCQ | ₩ 366,275 |
제한된 공간 풀리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RP105/ | CR4DCH | ₩ 400,067 |
밀폐 공간 삼각대, 24"-41" 기본 반경, 55"-91" 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G7276 | AX3MGF | ₩ 2,192,715 | 자세히 |
더 알아보기
- 고정용공구
- 유압 여과기
- 자동차관련 테스터
- 비상 조명
- 스테이플
- 방수포
- 조명 Photocontrol
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 에너지 관리 액세서리
- 푸시 버튼 램프 모듈
- FUJI ELECTRIC 가변 주파수 드라이브
- VESTIL WP 시리즈 작업 플랫폼
- BUSSMANN C14M 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- KEEPER 여러 가지 빛깔의 폴리프로필렌 번지 코드
- GORLITZ 손잡이
- MERSEN FERRAZ CRN 계열 퓨즈, 클래스 H
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/8-8 Un
- EATON Moeller 시리즈 부스바 어댑터
- NUPLA 퀵 체인지 해머
- GPI 연료 노즐 회전