MORSE DRUM 410M-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 스파크 저항, 에어 파워 리프트 / 틸트, 544Kg 캡
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
분배 높이 | 72 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 섬유 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 72 " |
길이 | 62.5 " |
승강기 | 공군력 |
리프트 스타일 | 공기 동력 |
모터 제어 | 온/오프 밸브 |
모터 유형 | 공기 동력 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-410.pdf |
스파크 방지 | 가능 |
기울이다 | 공군력 |
틸트 스타일 | 공기 동력 |
선박 중량 (kg) | 247.5 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 리프트 스타일 | 모터 제어 | 모터 유형 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | 핸드 펌프 | - | - | 풀 체인 | - | ₩ 8,748,727 | ||
410-110 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | AC 전원 | 스위치, 코드, 플러그 | - | AC 전원 | 115V 교류 | ₩ 12,740,000 | ||
410-114 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | 공기 동력 | 온/오프 밸브 | 공기 동력 | 공기 동력 | - | ₩ 12,615,272 | ||
410-115 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | 배터리 전원 | - | - | 배터리 전원 | 12V DC | ₩ 12,419,272 | ||
410-120 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | AC 전원 | 스위치, 코드, 플러그 | - | 풀 체인 | 115V 교류 | ₩ 11,270,000 | ||
410-124 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | 공기 동력 | 온/오프 밸브 | 공기 동력 | 풀 체인 | - | ₩ 11,154,181 | ||
410-125 | 헤비 듀티 Hydra-Lift Karrier | 배터리 전원 | 내장 | - | 풀 체인 | 12V DC | ₩ 10,931,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.