그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 가능 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
제어 유형 | 잠금 레버 핸들 |
Cv | 75gpm |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 450도 에프 |
Mfr. 시리즈 | LFB6400 |
최소 온도 | -55도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | 탄소 / 유리 강화 PTFE Durafill |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
토크 | 320 인치-파운드 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | 유리 강화 PTFE |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
모델 | 샤프트 재질 | 볼 재질 | 제어 유형 | 줄기 유형 | 토크 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6400 1 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 150 인치-파운드 | 1" | 450도 에프 | -55도 에프 | ₩ 220,780 | |
LFB6400 3/4 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 90 | 3 / 4 " | 450도 F | -55도 F | ₩ 152,712 | |
LFB6400 1/4 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 60 | 1 / 4 " | 450도 F | -55도 F | ₩ 117,320 | |
LFB6400 3/8 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 60 | 3 / 8 " | 450도 F | -55도 F | ₩ 117,320 | |
LFB6400 1/2 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 60 | 1 / 2 " | 450도 F | -55도 F | ₩ 117,320 | |
LFB6400 1 1/2 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 250 | 1-1 / 2 " | 450도 F | -55도 F | ₩ 386,876 | |
LFB6400 2 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 레버 핸들 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 320 | 2" | 450도 F | -55도 F | ₩ 609,868 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.