광섬유 패치 코드
광섬유 데이터 및 통신 패치 코드, OFNP 재킷
Hubbell Premise Wiring 광섬유 패치 코드는 끝에 사전 설치된 커넥터가 장착되어 신호 라우팅 애플리케이션을 위해 하나의 광학 또는 전자 장치를 다른 장치에 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 낮은 연기 및 내화성을 위한 광섬유, 비전도성 플레넘(OFNP) 재킷 소재를 특징으로 하며 환경 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있습니다. 또한, 이 코드는 각각 장거리 응용 프로그램과 더 많은 데이터 전송을 위해 이중 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블로 구성되며 노란색, 주황색 및 청록색으로 제공됩니다.
Hubbell Premise Wiring 광섬유 패치 코드는 끝에 사전 설치된 커넥터가 장착되어 신호 라우팅 애플리케이션을 위해 하나의 광학 또는 전자 장치를 다른 장치에 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 낮은 연기 및 내화성을 위한 광섬유, 비전도성 플레넘(OFNP) 재킷 소재를 특징으로 하며 환경 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있습니다. 또한, 이 코드는 각각 장거리 응용 프로그램과 더 많은 데이터 전송을 위해 이중 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블로 구성되며 노란색, 주황색 및 청록색으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 커넥터 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DFPCCLCSCC5MM | ₩163,044 | |||
B | DFPLCSTD1MM | ₩138,419 |
광섬유 패치 케이블
스타일 | 모델 | 커넥터 타입 | 자켓 색상 | 길이 | 단일 모드 / 다중 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7623 | ₩94,517 | |||||
B | 4834 | - | RFQ | ||||
C | 3651 | ₩59,587 | |||||
D | 7622 | ₩92,452 | |||||
E | 6388 | ₩59,587 | |||||
F | 6385 | ₩44,170 | |||||
G | 6203 | - | RFQ | ||||
H | 6202 | ₩54,355 | |||||
I | 7625 | ₩145,845 | |||||
J | 6201 | ₩52,710 | |||||
K | 5217 | ₩49,315 | |||||
L | 6389 | ₩80,797 | |||||
M | 6387 | ₩47,232 | |||||
N | 6386 | ₩46,900 | |||||
O | 6262 | ₩42,927 | |||||
P | 2616 | ₩41,527 | |||||
Q | 2617 | ₩42,927 | |||||
R | 7627 | ₩179,970 | |||||
S | 7628 | ₩76,037 | |||||
T | 5220 | ₩52,044 | |||||
U | 4899 | - | RFQ | ||||
V | 6391 | ₩43,487 | |||||
W | 6390 | - | RFQ | ||||
X | 2626 | ₩39,620 | |||||
Y | 2627 | ₩38,062 |
광섬유 패치 케이블
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1301850026 | CH2PTP | - | RFQ |
광섬유 패치 코드
경량 광섬유 케이블은 고속 네트워크에 이상적인 선택이 되었습니다. EMI/RFI 및 번개에 대한 내성으로 인해 기존의 구리선과 달리 더 먼 거리로 정보를 전송할 수 있습니다. Monoprice 및 Hubbell Premise Wiring의 광섬유 패치 코드를 다양한 커넥터 및 재킷 유형, 길이 및 작동 모드로 제공합니다. 이 케이블은 UL 등급의 ONFR(광섬유 비전도성 라이즈) 및 ONFP(광섬유 비전도성 플레넘) 케이블 재킷이 장착되어 있으며 상업용 건물의 벽 내부와 바닥 사이에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 테스크 조명
- 청력 보호
- 가방 및 가방 액세서리
- 히트 건 및 액세서리
- 비상 조명
- 라미네이트 트리머
- 카운터
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 와이어 터미널 키트
- 손 및 손가락 보호대
- APPROVED VENDOR 스케줄 40, 304 스테인리스 스틸 토니 플
- MARCOM 머신 가드 안전
- WESTWARD 외부 확고한 조인트 캘리퍼
- ADVANTECH 와이어 천 테스트 체
- USA SEALING 디스크, 캐스트 아크릴, 투명, 3인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 코르크 씰
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 글로브 밸브, 플랜지 끝, 부나
- HUB CITY 솔리드 입력 샤프트 솔리드 출력 샤프트 더블 웜
- LR NELSON 고정 링