그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반사 테이프 |
접착력 | 96 온스 / 인치 |
색상 | 레드 / 화이트 |
길이 | 150 피트 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 화씨 20도 ~ 125도 |
두께 | 8 천 |
타입 | 트럭 및 트레일러 |
폭 | 1 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 성능 온도. | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18375 | 96 온스 / 인치 | 노란색 | 3.156 " | -10도 ~ 140도 F | 8만 | 농업 | 3.156 " | ₩ 4,340 | ||
18366 | 96 온스 / 인치 | 노란색 | 9" | -10도 ~ 140도 F | 8만 | 농업 | 2" | ₩ 4,060 | ||
18455 | 96 온스 / 인치 | 스쿨 버스 옐로우 | 3" | 화씨 10도 ~ 140도 | 8 천 | 레일 | 4" | ₩ 21,700 | ||
18371 | 96 온스 / 인치 | 빨간색 | 3.125 " | 화씨 10도 ~ 140도 | 8 천 | 농업 | 3 1 / 8 " | ₩ 4,847 | ||
18320 | 96 온스 / 인치 | 빨간색 | 9" | 화씨 20도 ~ 125도 | 8 천 | 농업 | 2" | ₩ 3,395 | ||
18333 | 96 온스 / 인치 | 빨간색 | 5" | 화씨 20도 ~ 125도 | 8 천 | 농업 | 2" | ₩ 2,432 | ||
18368 | 96 온스 / 인치 | 노란색 | 4.5 " | 화씨 20도 ~ 125도 | 8 천 | 농업 | 2" | ₩ 2,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.