에어 브레이크 튜브
공기 조립 세트
에어 브레이크 튜브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | J844-08-BL-100 | ₩7,644 | RFQ |
B | J844-04-R-100 | ₩163,604 | RFQ |
A | J844-04-BL-100 | ₩163,604 | RFQ |
B | J844-06-R-100 | ₩417,900 | RFQ |
A | J844-10-BL-100 | ₩11,592 | RFQ |
A | J844-06-BL-100 | ₩502,375 | RFQ |
A | J844-03-BL-100 | ₩128,912 | RFQ |
B | J844-06-B-100 | ₩417,900 | RFQ |
A | J844-12-BL-100 | ₩1,392,916 | RFQ |
B | J844-04-B-100 | ₩163,604 | RFQ |
1120 시리즈 에어 브레이크 튜브
Parker 에어 브레이크 튜빙은 차량 작동 중에 커플링 사이의 일정한 관계를 유지하는 브레이크 시스템 연결을 위해 설계되었습니다. 그들은 나일론으로 제조되며 선의 빠른 인식을 위해 200가지 이상의 색상으로 제공됩니다. 이 튜빙은 확장된 치수 무결성을 유지하고 최대 100°F에서 작동합니다. 250, 1000 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 에어 브레이크 튜빙 중에서 선택하십시오.
Parker 에어 브레이크 튜빙은 차량 작동 중에 커플링 사이의 일정한 관계를 유지하는 브레이크 시스템 연결을 위해 설계되었습니다. 그들은 나일론으로 제조되며 선의 빠른 인식을 위해 200가지 이상의 색상으로 제공됩니다. 이 튜빙은 확장된 치수 무결성을 유지하고 최대 100°F에서 작동합니다. 250, 1000 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 에어 브레이크 튜빙 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1120-10B-BLK-100 | ₩618,660 | ||||||
A | 1120-2.5-BLK-250 | ₩337,977 | ||||||
A | 1120-2A-BLK-100 | ₩127,050 | ||||||
A | 1120-12B-BLK-100 | ₩875,367 | ||||||
A | 1120-8B-BLK-100 | ₩385,595 | ||||||
A | 1120-3A-BLK-100 | ₩164,570 | ||||||
A | 1120-4A-BLK-250 | ₩355,302 | ||||||
A | 1120-2A-BLK-1000 | ₩706,440 | ||||||
A | 1120-6B-BLK-1000 | ₩2,208,290 | ||||||
A | 1120-2.5-BLK-100 | ₩203,997 | ||||||
A | 1120-4A-BLK-100 | ₩137,970 | ||||||
B | 1120-2A-BLU-100 | ₩138,792 | ||||||
B | 1120-4A-BLU-250 | ₩357,000 | ||||||
B | 1120-8B-BLU-100 | ₩402,220 | ||||||
C | 1120-10B-GRN-100 | ₩635,250 | ||||||
C | 1120-4A-GRN-250 | ₩629,562 | ||||||
C | 1120-8B-GRN-100 | ₩391,859 | ||||||
C | 1120-12B-GRN-100 | ₩653,940 | ||||||
D | 1120-8B-org-100 | ₩422,834 | ||||||
D | 1120-4A-ORG-250 | ₩612,990 | ||||||
E | 1120-4A-RED-250 | ₩634,672 | ||||||
E | 1120-2A-RED-100 | ₩138,530 | ||||||
E | 1120-10B- 레드 -100 | ₩640,797 | ||||||
E | 1120-8B- 레드 -100 | ₩397,827 | ||||||
F | 1120-2A-YEL-100 | ₩138,530 |
에어 브레이크, 튜브
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3270-12103 | ₩1,297,292 | |||||||
A | 4247-0410-1000 | ₩1,035,930 | |||||||
A | 4247-0410-100 | ₩160,632 | |||||||
A | 3270-0810A | ₩371,787 | |||||||
A | 4245-03306 | ₩1,124,147 | |||||||
A | 4245-05204 | ₩666,925 | |||||||
A | 3270-0610A | ₩262,185 | |||||||
A | 3270-08104 | ₩1,251,967 | |||||||
A | 4245-0520A | ₩199,254 | |||||||
A | 3270-1210A | ₩698,652 | |||||||
A | 3270-06104 | ₩1,055,057 | |||||||
A | 3270-10103 | ₩1,069,075 | |||||||
A | 3270-1010A | ₩627,777 | |||||||
B | 3270-0616A | ₩283,727 | |||||||
B | 4247-0416-1000 | ₩993,860 | |||||||
B | 3270-0816A | ₩343,560 | |||||||
B | 3270-1016A | ₩572,180 | |||||||
B | 3270-10163 | ₩1,288,210 | |||||||
B | 3270-08164 | ₩1,167,582 | |||||||
B | 3270-06164 | ₩1,055,057 | |||||||
B | 4247-0416-100 | ₩161,875 | |||||||
C | 3270-1015A | ₩572,180 | |||||||
C | 3270-12153 | ₩1,376,112 | |||||||
C | 3270-08154 | ₩1,328,022 | |||||||
C | 3270-0615A | ₩283,727 |
에어 브레이크 호스
에어 브레이크 튜브
에어 브레이크 튜브는 차량 작동 중에 커플 링의 고정 된 위치를 유지하는 데 도움이되도록 브레이크 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Parker와 같은 브랜드의 다양한 에어 브레이크 튜브를 제공합니다. 벨박 및 Synflex. 파커 튜빙은 나일론으로 만들어졌으며 라인을 빠르고 쉽게 식별할 수 있도록 100가지 이상의 색상 옵션으로 제공됩니다. 이들은 주로 SAE 표준에 따라 설계된 A형(단일 벽 압출 나일론) 및 B형(나일론 코어, 섬유 강화, 나일론 재킷) 튜빙의 두 가지 범주로 분류됩니다. 또한 이 튜빙은 200% 압력 테스트를 거쳤으며 최대 93°F(XNUMX°C)의 온도를 처리할 수 있습니다. 에어 브레이크 튜브 Synflex 우수한 내마모성을 제공하고 고무 및 나일론11 튜빙보다 성능이 우수하여 열악한 작업 조건에서 더 나은 서비스 수명을 제공합니다. Synflex Eclipse 튜빙의 고유한 구조는 버가 없는 절단을 촉진하고 밀어서 연결하거나 압축 피팅을 사용하여 설치를 개선합니다. 그들은 기존의 나일론 튜빙(화씨 -65도 ~ 화씨 200도)에 비해 더 높은 온도를 경험하는 데 익숙합니다. 나일론, 폴리아미드, 고무 및 솔스티스 소재 옵션으로 제공되는 다양한 에어 브레이크 튜빙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 엔진 구동 펌프
- 네일
- O- 링 및 O- 링 키트
- 페인트 부스 외
- 수압 감소 밸브
- 숫돌 및 줄 세트
- 다이아몬드 세그먼트 컵 그라인딩 휠
- 전동 화재 및 연기 댐퍼
- 솔리드 리벳
- CARLING TECHNOLOGIES 3PDT 토글 스위치
- TRIPP LITE 6 출구 서지 억 제기
- NUPLA 웨지가있는 굴착 바
- DAYTON 니트릴 교체 임펠러
- MCDONNELL & MILLER 시리즈 FS7 스위치 액체 흐름
- SECURALL PRODUCTS AG400 시리즈 화학물질 보관함
- KOHLER 개량 키트
- BALDOR / DODGE SXRU, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- GRAINGER 컬러 건축용 스테인레스 강판
- SCOTSMAN 압력 스위치