그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프리미엄 등급 눈에 띄는 키트 |
색상 | 레드 / 화이트 |
길이 | 75ft. |
자재 | 까다로운 |
패키지 종류 | 키트 |
두께 | 0.014~0.018만원. |
타입 | 트럭/트레일러, 빨간색/흰색 반사 테이프 롤 1개 포함 2" x 25야드, 흰색 반사 스트립 4개 2" x 12" |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 6.67 |
선박 길이 (cm) | 21.91 |
선박 폭 (cm) | 22.07 |
HS 코드 | 3919905010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
051131-06399 | 150ft. | 트럭/트레일러, 빨간색/흰색 반사 테이프 롤 1개 포함 2" x 50야드, 흰색 반사 스트립 8개 2" x 12" | ₩ 219,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.