그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 5 년 반사 테이프 |
접착력 | 96 온스 / 인치 |
색상 | 11 형 빨간색 / 7 형 흰색 |
길이 | 150ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
패키지 종류 | 롤 |
두께 | 8만 |
타입 | 트럭 및 트레일러 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 패키지 종류 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18381 | 96 온스 / 인치 | 11 형 빨간색 / 7 형 흰색 | 18 " | 롤 | 2" | ₩ 53,165 | ||
18378 | 96 온스 / 인치 | 백 | 12 " | 플랫 팩 | 2" | ₩ 40,232 | ||
18628 | 96 온스 / 인치 | 11 형 빨간색 / 7 형 흰색 | 150ft. | 롤 | 3" | ₩ 283,307 | ||
18627 | 96 온스 / 인치 | 11 형 빨간색 / 7 형 흰색 | 25ft. | 롤 | 3" | ₩ 97,492 | ||
18816 | 96 온스 / 인치 | 6 형 빨간색 / 6 형 흰색 | 150ft. | 롤 | 2" | ₩ 178,027 | ||
18820 | 96 온스 / 인치 | 6 형 빨간색 / 6 형 흰색 | 150ft. | 롤 | 2" | ₩ 238,595 | ||
18800 | 96 온스 / 인치 | 백 | 150ft. | 롤 | 2" | ₩ 194,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.