NORTON ABRASIVES 7인치 플랩 디스크, 유형 27, 지르코니아 알루미나
스타일 | 모델 | 모래 | 장착 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66623399160 | 40 | 7 / 8 " | ₩ 34,492 | |
B | 66623399156 | 40 | 5 / 8-11 | ₩ 37,905 | |
B | 66623399157 | 60 | 5 / 8-11 | ₩ 37,905 | |
A | 66623399161 | 60 | 7 / 8 " | ₩ 34,492 |
7인치 플랩 디스크, 유형 27, 지르코니아 알루미나
지르코니아 알루미나 연마재가 포함된 Norton Abrasives 플랩 디스크는 직각 그라인더와 함께 작동하도록 설계되었으며 작업물과 최대한 접촉할 수 있도록 각이 져 있습니다. 디스크를 완전히 사용할 수 있도록 연삭으로 긁어내는 다듬을 수 있는 유연한 파란색 플라스틱 백킹 플레이트가 특징입니다. 이 디스크는 목재, 알루미늄, 황동 및 청동 작업물에 대한 부하를 줄이는 반개방 코팅이 특징입니다. 40 및 60 그릿 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가위 및 가위 자르기
- 스페이드 삽
- 배기 및 공급 팬 액세서리
- 케이블 비트
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 하드웨어 공급
- 연마 액세서리
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 보안 경보 및 경고
- 매장 가능한 가스
- SQUARE D Qo-Epd 회로 차단기
- DIXON DQC Ht- 시리즈 씰 키트
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, Ozark
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 절연 접지 변조 방지 GFCI 리셉터클
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 제작 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 커플 링
- EATON 105 B 시리즈 수 파이프
- Aetna Bearing 플랜지형 벨트 아이들러
- GATES 원형 톱니 타이밍 벨트, 5MM 피치
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기