SQUARE D Qo-Epd 회로 차단기
필터
회로 차단기 유형 : 접지 오류 장비 보호 (30mA) , 현재 등급: 20 , 깊이: 2.91 " , 인터럽트 등급: 10/120V AC에서 240kA , 장착 유형: 플러그인 , 유형: ㅁㄴㅇㄹ , 함께 사용: QO 시리즈
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | DC 전압 등급 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO350EPD | 박스 러그 | 120 / 240 VAC | 50 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.3 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 2,557,380 | |
B | QO250EPD | 박스 러그 | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 706,421 | |
C | QO320EPD | 박스 러그 | 240 VAC | 20 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.24 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 2,552,830 | |
D | QO220EPD | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 630,074 | |
E | QO115EPD | 나사 클램프 | 120 VAC | 15 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 385,354 | |
F | QO130EPD | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 369,208 | |
G | QO120EPD | 나사 클램프 | 120 VAC | 20 | 0.75 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 385,354 | |
H | QO225EPD | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 1,648,570 | |
D | QO215EPD | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 1,590,942 | |
D | QO230EPD | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 706,421 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프 미터
- 작업 테이블 캐비닛
- Gladhand 액세서리
- 흄 후드 필터
- 드럼 롤러
- 하드웨어 공급
- 수공구 키트
- 견과류
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 진동기
- AIR HANDLER 패널 에어필터, XNUMX 겹 폴리 링
- PROTEAM 진공 백 및 필터
- ECONOLINE 폭발 제한 기 키트
- VOLLRATH 냄비
- WOODHEAD 130012 시리즈 코드셋
- SHUR-LINE 이코노미 브러쉬
- WATTS LF340 시리즈 자동 리시팅 온도 및 압력 릴리프 밸브
- TRICO 포지티브 변위 시스템 매니폴드
- ALLEGRO SAFETY AC 에어백, 12인치
- SMC VALVES 스트레이너