드럼 롤러
화장품, 화학물질, 식품, 의약품을 취급하는 산업 시설에서는 분말 또는 액체 충전 드럼을 대량으로 취급합니다. 이러한 드럼 콘텐츠는 다음과 같이 계층화될 수 있습니다....자세히 보기
456 시리즈 Hydra-리프트 드럼 롤러
Morse Hydra-Lift 드럼 로테이터는 밀폐된 드럼에서 내용물을 혼합하고 유해 물질의 오염 및 튀는 위험을 제거하도록 설계되었습니다. 이 로테이터는 드럼을 수직 위치에서 롤링 위치로 기울일 수 있도록 인체 공학적으로 구동되며 4~20rpm 범위의 속도로 회전할 수 있습니다. 그들은 화씨 130도까지의 주변 온도에서 작동할 수 있는 공기/TEFC/방폭 모터와 통합되어 있습니다. Raptor Supplies.
Morse Hydra-Lift 드럼 로테이터는 밀폐된 드럼에서 내용물을 혼합하고 유해 물질의 오염 및 튀는 위험을 제거하도록 설계되었습니다. 이 로테이터는 드럼을 수직 위치에서 롤링 위치로 기울일 수 있도록 인체 공학적으로 구동되며 4~20rpm 범위의 속도로 회전할 수 있습니다. 그들은 화씨 130도까지의 주변 온도에서 작동할 수 있는 공기/TEFC/방폭 모터와 통합되어 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-5154-1 | ₩8,356,727 | ||||||||
A | 2-5154-3 | ₩7,652,909 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E1 | ₩9,710,909 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E1-50 | ₩10,459,272 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E3-575 | ₩10,851,272 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E3 | ₩10,459,272 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E3-50 | ₩10,334,545 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-A | ₩8,641,818 | RFQ |
1-5154 시리즈 단일 고정 드럼 롤러
Morse Drum 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러는 페인트, 화학 및 산업 분야에서 드럼 내부의 내용물을 회전시켜 혼합하거나 혼합하는 데 사용됩니다. 내용물을 균질화하기 위해 특수 용기를 사용하거나 옮기는 데 따른 손실을 줄임으로써 시간, 노동력 및 비용을 절약할 수 있습니다. 드럼 롤러에는 4/4rpm의 회전 속도를 제공하는 16개의 아이들러 및 20개의 구동 휠이 있습니다. 이 단일 드럼 롤러는 TEFC/인버터 듀티/방폭/에어 모터 인클로저와 통합되어 모터 권선을 화씨 140도의 최대 주변 온도에서 냉각 상태로 유지합니다. 1상 또는 3상으로 구성된 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. 전기 연결.
Raptor Supplies 같은 201 시리즈, 휴대용 드럼 롤러 수직 위치에서 드럼을 싣고 내리기 위한 바퀴와 내장형 팁 바가 있습니다.
Morse Drum 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러는 페인트, 화학 및 산업 분야에서 드럼 내부의 내용물을 회전시켜 혼합하거나 혼합하는 데 사용됩니다. 내용물을 균질화하기 위해 특수 용기를 사용하거나 옮기는 데 따른 손실을 줄임으로써 시간, 노동력 및 비용을 절약할 수 있습니다. 드럼 롤러에는 4/4rpm의 회전 속도를 제공하는 16개의 아이들러 및 20개의 구동 휠이 있습니다. 이 단일 드럼 롤러는 TEFC/인버터 듀티/방폭/에어 모터 인클로저와 통합되어 모터 권선을 화씨 140도의 최대 주변 온도에서 냉각 상태로 유지합니다. 1상 또는 3상으로 구성된 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. 전기 연결.
Raptor Supplies 같은 201 시리즈, 휴대용 드럼 롤러 수직 위치에서 드럼을 싣고 내리기 위한 바퀴와 내장형 팁 바가 있습니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 자재 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | ₩5,327,636 | ||||||||
B | 1-5154SS-1 | ₩18,130,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3 | ₩19,689,090 | ||||||||
A | 1-5154-3 | ₩5,381,090 | ||||||||
A | 1-5154-E1 | ₩6,557,090 | ||||||||
A | 1-5154-E1-50 | ₩7,581,636 | ||||||||
A | 1-5154-E3-50 | ₩7,474,727 | ||||||||
A | 1-5154-E3-575 | ₩6,263,090 | ||||||||
A | 1-5154-A | ₩6,004,727 | ||||||||
B | 1-5154SS-3 | ₩18,887,272 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1-50 | ₩20,936,363 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-575 | ₩19,154,545 | ||||||||
A | 1-5154-E3 | ₩6,432,363 | ||||||||
B | 1-5154SS-A | ₩21,649,090 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1 | ₩19,600,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-50 | ₩20,758,181 |
스타일 | 모델 | 상 | Hz | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 456-1-50-CE | ₩25,854,181 | |||||||
A | 456-3-50-CE | ₩25,284,000 |
201 시리즈 휴대용 드럼 롤러
모스 드럼 롤러는 밀봉된 드럼 내부에 분말 배치, 혼합 페인트, 오일, 우레탄 수지, 접착제, 염료, 향료 등을 혼합하는 데 널리 사용됩니다. 이 롤러는 유해한 화학 물질에 노출될 가능성을 없애고 삽입 믹서와 관련된 청소가 필요하지 않습니다. 그들은 20rpm 고정 속도를 가지며 가변 속도 범위는 15~24rpm입니다. 이 모스 드럼 롤러는 최대 227kg의 하중을 처리할 수 있으며 30 또는 55갤런 드럼을 수용하도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 방폭형 전기 드럼 믹서는 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공됩니다.
모스 드럼 롤러는 밀봉된 드럼 내부에 분말 배치, 혼합 페인트, 오일, 우레탄 수지, 접착제, 염료, 향료 등을 혼합하는 데 널리 사용됩니다. 이 롤러는 유해한 화학 물질에 노출될 가능성을 없애고 삽입 믹서와 관련된 청소가 필요하지 않습니다. 그들은 20rpm 고정 속도를 가지며 가변 속도 범위는 15~24rpm입니다. 이 모스 드럼 롤러는 최대 227kg의 하중을 처리할 수 있으며 30 또는 55갤런 드럼을 수용하도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 방폭형 전기 드럼 믹서는 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-3 | ₩4,427,818 | ||||||||
A | 201 / 20-E3-50 | ₩6,681,818 | ||||||||
A | 201BVS-575 | ₩6,664,000 | ||||||||
A | 201VS-1 | ₩5,470,517 | ||||||||
A | 201VS-3 | ₩5,345,454 | ||||||||
A | 201VS-575 | ₩5,345,454 | ||||||||
A | 201VS-E3-50 | ₩7,572,727 | ||||||||
A | 201 / 20-1 | ₩5,506,585 | ||||||||
A | 201 / 20 - 1 - 50 | ₩4,793,090 | ||||||||
A | 201 / 20-E1-50 | ₩6,717,454 | ||||||||
A | 201B/20-3 | ₩5,684,000 | ||||||||
A | 201BVS-1-50 | ₩6,860,000 | ||||||||
A | 201B/20-575 | ₩5,684,000 | ||||||||
A | 201B/20-E575 | ₩6,681,818 | ||||||||
A | 201BVS-3-50 | ₩6,735,272 | ||||||||
A | 201BVS-A | ₩6,592,727 | ||||||||
A | 201VS-1-50 | ₩5,719,636 | ||||||||
A | 201VS-3-50 | ₩5,612,727 | ||||||||
A | 201VS-E1 | ₩7,309,784 | ||||||||
A | 201VS-E3 | ₩6,245,272 | ||||||||
A | 201BVS-3 | ₩6,503,636 | ||||||||
A | 201BVS-1 | ₩6,414,545 | ||||||||
A | 201 / 20 - 3 - 50 | ₩4,721,818 | ||||||||
A | 201BVS-E575 | ₩7,964,727 | ||||||||
A | 201B / 20-3-50 | ₩5,915,636 |
드럼 롤러, Eagle 캐비닛 Haz1955X 및 Haz5510X, 55 Gal, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
25922 | CP4AJP | ₩ 1,942,307 |
맞춤형 히드라 리프트 드럼 롤러, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
456S | CN2QLN | - | RFQ |
드럼 롤러
드럼 롤러는 드럼을 열지 않고도 고정 또는 가변 속도로 액체와 고체 드럼 내용물을 혼합하는 데 이상적입니다. 유해한 화학 물질에 대한 노출을 줄이고 침지 혼합기와 관련된 추가 청소의 필요성을 최소화합니다. 이 드럼 롤러는 밀봉된 드럼 내부에서 분말, 페인트, 오일, 우레탄 수지, 접착제, 염료 및 향료의 배치를 분쇄하고 매끄럽게 하고 혼합하는 데 효과적입니다. 표준 55갤런 금속 드럼을 굴릴 수 있습니다.
Raptor Supplies 다양한 종류의 드럼 롤러를 제공합니다. 모스 드럼, 드럼 핸들링 장비의 선두 제조업체입니다.
고정 드럼 롤러는 2가지 변형으로 제공됩니다. 단일 고정 롤러 한 번에 하나의 드럼만 처리하고 이중 고정식 드럼 롤러 두 개의 드럼을 동시에 굴릴 수 있는 것입니다.
회전 속도를 빠르게 높이려면, 모스 드럼 아이들러 부착물 동일한 1갤런 드럼 설정 내에서 5~4갤런(20~55리터) 원통형 캔을 약 두 배의 속도로 굴릴 수 있기 때문에 이상적입니다. XNUMX개의 볼트를 사용하여 드럼 롤러에 쉽게 부착할 수 있습니다.
사용
드럼 롤러는 바닥에서 층상 퇴적물을 혼합하여 드럼 내부의 내용물을 균질화하는 데 이상적입니다. 이 모스 드럼 롤러는 석유, 석유, 페인트, 양조장 및 식품 가공 산업에서 사용하기에 적합합니다. 선택된 드럼 롤러는 누출을 일으키지 않고 한 영역에서 다른 영역으로 운반할 수 있을 만큼 충분히 강합니다.
특징
- 드럼 롤러는 밀폐된 드럼 내부에서 고정 또는 가변 속도로 액체 및 고체 내용물을 혼합하는 데 사용됩니다.
- 드럼을 수평으로 또는 지면과 평행하게 굴리기 위해 8/16 바퀴와 통합되어 있습니다.
- 이 롤러는 단상/삼상 TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각), 공기 및 방폭 모터 변형으로 제공됩니다.
- 또한 작업자가 유해한 산업용 화학 물질과 접촉하지 않도록 보호합니다.
작동 메커니즘
- Morse Hydra-Lift 및 휴대용 드럼 롤러는 드럼 트럭(바닥 수준)에서 드럼을 로드하거나 언로드할 수 있습니다. 이 드럼 롤러는 수직 위치로 기울여서 베이스 플레이트에 드럼을 배치합니다. 고정 드럼 롤러는 적재 및 하역을 위해 후크 아래 드럼 리프터를 사용해야 합니다.
- 그런 다음 드럼 롤러는 전원 공급 장치 연결을 위해 인터록이 있는 인클로저로 이동됩니다. 이것은 모터를 시작하고 결국에는 드럼을 회전시키고 내용물을 혼합하기 위한 롤링 휠을 시작합니다.
- 롤링이 완료되면 전원 공급 장치를 차단하여 드럼 롤러를 분리합니다. 혼합이 완료되면 이를 보호하는 인클로저도 제거됩니다.
표준 및 승인
안전하고 안전한 작동을 위해 드럼 롤러는 OSHA 하위 파트 O.1910.212 "모든 기계에 대한 일반 요구 사항" 및 "배럴, 컨테이너 및 드럼. 회전 드럼"에 명시된 O.1910.212(a)(4) 표준에 따라 설치해야 합니다. , 배럴 및 컨테이너는 구동 메커니즘과 연동되는 인클로저에 의해 추가로 보호되어야 합니다.
자주하는 질문
드럼 롤러를 작동할 때 기억해야 할 안전 수칙은 무엇입니까?
사용자는 드럼 롤러를 작동하는 동안 다음 안전 지침에 주의해야 합니다.
케미컬 드럼은 어떻게 취급하나요?
드럼 롤러는 쏟아지기 쉬운 화학 물질이 들어 있는 드럼을 취급하는 데 이상적입니다. 이 장치는 원격 제어 메커니즘을 사용하여 화학적 화상으로부터 사용자의 안전을 보장합니다.
모스 드럼 롤러와 모스 드럼 텀블러의 차이점은 무엇입니까?
드럼 텀블러 드럼 내용물, 일반적으로 점성이 있거나 쉽게 침전되는 유체, 거친 펠릿, 젖은 곡물 또는 분말을 격렬하게 혼합하는 데 사용됩니다. 이 장치는 고정된 무거운 발을 특징으로 하므로 믹싱을 위해 드럼을 움직여야 합니다. 반면 드럼 롤러는 가벼우며 드럼을 제자리에 잡고 롤러를 돌려 내용물을 더 안전하게 혼합합니다. 이 드럼 롤러는 쉽게 이동할 수 있으며 정확한 혼합 위치로 이동할 수 있습니다.
어떤 모스 드럼 롤러를 사야 할까요?
사용할 드럼에 따라 롤러를 선택할 수 있습니다. 또한 다루는 혼합물의 종류에 따라 고정 또는 가변 속도 롤러의 통합을 고려하십시오. 구매자는 또한 드럼과 같은 장소에서 내용물을 혼합하기 위해 현장 작업이 필요한지(휴대용 드럼 롤러 사용) 전용 드럼 혼합 위치를 원하는지(고정식 드럼 믹서 사용)에 유의해야 합니다. Hydra-Lift 드럼 믹서는 드럼 리프터 및 기타 장비를 사용할 수 없는 응용 분야에 이상적입니다.
모스 드럼 롤러와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 넓은 범위의 안전 액세서리 빠르고 쉽고 안전한 작동을 위한 가드 인클로저 키트 및 제어 패키지와 같은 안전 인터록 기능이 있는 가드 인클로저 키트는 누군가가 게이트를 열 때 드럼 롤러를 끄는 데 사용됩니다.
드럼 롤러를 작업 현장으로 어떻게 운반할 수 있습니까?
드럼 롤러는 중장비이며 일반적으로 운송을 위해 특수 트레일러나 로우보이 트럭이 필요합니다. 운송 차량이 롤러 무게에 적합한 등급을 받았는지, 필요한 모든 허가 및 안전 조치가 제대로 되어 있는지 확인하십시오.
진동 드럼 롤러는 어떻게 작동합니까?
진동 드럼 롤러에는 드럼이 빠르게 진동하도록 하는 편심 중량 시스템이 있습니다. 이 진동은 입자를 더 가깝게 침전시켜 재료를 효율적으로 압축하는 데 도움이 됩니다.
언제 정적 드럼 롤러를 사용해야 합니까?
정적 드럼 롤러는 진동 롤러를 사용한 초기 압축 후 표면을 마무리하고 매끄럽게 만드는 데 사용됩니다. 아스팔트 및 기타 재료의 표면을 부드럽고 균일하게 만드는 데 효과적입니다.
드럼 롤러의 압축률을 어떻게 결정합니까?
압축률은 롤러의 무게, 드럼 유형(진동 또는 고정), 드럼 크기 및 압축되는 재료에 따라 달라집니다.
부드러운 드럼 롤러와 패드풋 드럼 롤러의 차이점은 무엇입니까?
스무드 드럼 롤러는 드럼 표면이 평평하고 매끄러우며 주로 아스팔트 및 입상 재료에 사용됩니다. 패드푸트 드럼 롤러는 드럼에 돌출되고 분할된 패드가 있으며 점착성 토양을 압축하는 데 더 적합합니다.
압축기와 드럼 롤러는 어떻게 다른가요?
롤러와 압축기는 모두 토양을 압축하는 데 사용되는 대형 장비이지만 기능이 다릅니다. 롤러는 일반적으로 토양이나 아스팔트를 깔고 난 후 압축하는 데 사용됩니다. 반면에 압축기는 건설 작업을 시작하기 전에 토양을 압축하는 데 사용됩니다.
더 알아보기
- 비옷
- 통신 도구
- 배송 라벨 및 액세서리
- 펌프
- 커뮤니케이션
- 항공사 여과 및 CO 모니터
- 연료 실린더
- 유전체 신발
- A / C 도관 키트
- 싱크 스트레이너
- KILLARK LED 조명기구
- DAYTON 조명 선택 스위치, 3위치
- PASS AND SEYMOUR Titan 시리즈 팬 속도 제어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 5미크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 7/16-6 Un
- LEESON 50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 밸브 전용, 아연 러그, EPDM
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 볼 베어링
- ALLEGRO SAFETY 다운튜브 어셈블리
- SMC VALVES 시리즈 압력 스위치인가