MORSE DRUM 드럼 롤러 Morse Drum 산업용 등급 드럼 롤러는 페인트, 오일, 접착제, 염료 및 수지가 포함된 30/55갤런 드럼을 수용하고 고정 및 가변 속도 설정 모두에서 균일한 혼합물을 생성하도록 설계되었습니다. Morse Drum 201 시리즈 드럼 롤러는 드라이브 메커니즘을 보호하기 위해 후면과 측면이 밀폐되어 있으며 수직 위치에서 드럼 전개를 위해 롤러를 지지하기 위한 새로운 킥스탠드 디자인의 내장형 티핑 바가 있습니다. 이 드럼 롤러에는 드럼 재배치 또는 휴대성을 위해 4개의 고하중 캐스터 휠이 장착되어 있습니다. 핸즈프리 혼합 작업을 제공하기 위해 Morse Drum 456 시리즈 리프트 드럼 롤러에는 드럼을 바닥 수준에서 효율적으로 들어 올리는 내장형 유압 시스템이 있습니다. 또한 이 롤러는 5~20RPM 범위의 가변 드럼 회전 속도도 제공합니다. 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공되는 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 모스 드럼 유통업체입니다.
Morse Drum 산업용 등급 드럼 롤러는 페인트, 오일, 접착제, 염료 및 수지가 포함된 30/55갤런 드럼을 수용하고 고정 및 가변 속도 설정 모두에서 균일한 혼합물을 생성하도록 설계되었습니다. Morse Drum 201 시리즈 드럼 롤러는 드라이브 메커니즘을 보호하기 위해 후면과 측면이 밀폐되어 있으며 수직 위치에서 드럼 전개를 위해 롤러를 지지하기 위한 새로운 킥스탠드 디자인의 내장형 티핑 바가 있습니다. 이 드럼 롤러에는 드럼 재배치 또는 휴대성을 위해 4개의 고하중 캐스터 휠이 장착되어 있습니다. 핸즈프리 혼합 작업을 제공하기 위해 Morse Drum 456 시리즈 리프트 드럼 롤러에는 드럼을 바닥 수준에서 효율적으로 들어 올리는 내장형 유압 시스템이 있습니다. 또한 이 롤러는 5~20RPM 범위의 가변 드럼 회전 속도도 제공합니다. 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공되는 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 모스 드럼 유통업체입니다.
화장품, 화학물질, 식품, 의약품을 취급하는 산업 시설에서는 분말 또는 액체 충전 드럼을 대량으로 취급합니다. 이러한 드럼 콘텐츠는 다음과 같이 계층화될 수 있습니다....자세히 보기
456 시리즈 Hydra-리프트 드럼 롤러
Morse Hydra-Lift 드럼 로테이터는 밀폐된 드럼에서 내용물을 혼합하고 유해 물질의 오염 및 튀는 위험을 제거하도록 설계되었습니다. 이 로테이터는 드럼을 수직 위치에서 롤링 위치로 기울일 수 있도록 인체 공학적으로 구동되며 4~20rpm 범위의 속도로 회전할 수 있습니다. 그들은 화씨 130도까지의 주변 온도에서 작동할 수 있는 공기/TEFC/방폭 모터와 통합되어 있습니다. Raptor Supplies.
Morse Hydra-Lift 드럼 로테이터는 밀폐된 드럼에서 내용물을 혼합하고 유해 물질의 오염 및 튀는 위험을 제거하도록 설계되었습니다. 이 로테이터는 드럼을 수직 위치에서 롤링 위치로 기울일 수 있도록 인체 공학적으로 구동되며 4~20rpm 범위의 속도로 회전할 수 있습니다. 그들은 화씨 130도까지의 주변 온도에서 작동할 수 있는 공기/TEFC/방폭 모터와 통합되어 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-5154-1 | ₩8,356,727 | ||||||||
A | 2-5154-3 | ₩7,652,909 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E1 | ₩9,710,909 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E1-50 | ₩10,459,272 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E3-575 | ₩10,851,272 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E3 | ₩10,459,272 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-E3-50 | ₩10,334,545 | RFQ | |||||||
A | 2-5154-A | ₩8,641,818 | RFQ |
1-5154 시리즈 단일 고정 드럼 롤러
Morse Drum 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러는 페인트, 화학 및 산업 분야에서 드럼 내부의 내용물을 회전시켜 혼합하거나 혼합하는 데 사용됩니다. 내용물을 균질화하기 위해 특수 용기를 사용하거나 옮기는 데 따른 손실을 줄임으로써 시간, 노동력 및 비용을 절약할 수 있습니다. 드럼 롤러에는 4/4rpm의 회전 속도를 제공하는 16개의 아이들러 및 20개의 구동 휠이 있습니다. 이 단일 드럼 롤러는 TEFC/인버터 듀티/방폭/에어 모터 인클로저와 통합되어 모터 권선을 화씨 140도의 최대 주변 온도에서 냉각 상태로 유지합니다. 1상 또는 3상으로 구성된 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. 전기 연결.
Raptor Supplies 같은 201 시리즈, 휴대용 드럼 롤러 수직 위치에서 드럼을 싣고 내리기 위한 바퀴와 내장형 팁 바가 있습니다.
Morse Drum 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러는 페인트, 화학 및 산업 분야에서 드럼 내부의 내용물을 회전시켜 혼합하거나 혼합하는 데 사용됩니다. 내용물을 균질화하기 위해 특수 용기를 사용하거나 옮기는 데 따른 손실을 줄임으로써 시간, 노동력 및 비용을 절약할 수 있습니다. 드럼 롤러에는 4/4rpm의 회전 속도를 제공하는 16개의 아이들러 및 20개의 구동 휠이 있습니다. 이 단일 드럼 롤러는 TEFC/인버터 듀티/방폭/에어 모터 인클로저와 통합되어 모터 권선을 화씨 140도의 최대 주변 온도에서 냉각 상태로 유지합니다. 1상 또는 3상으로 구성된 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. 전기 연결.
Raptor Supplies 같은 201 시리즈, 휴대용 드럼 롤러 수직 위치에서 드럼을 싣고 내리기 위한 바퀴와 내장형 팁 바가 있습니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 자재 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | ₩5,327,636 | ||||||||
B | 1-5154SS-1 | ₩18,130,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3 | ₩19,689,090 | ||||||||
A | 1-5154-3 | ₩5,381,090 | ||||||||
A | 1-5154-E1 | ₩6,557,090 | ||||||||
A | 1-5154-E1-50 | ₩7,581,636 | ||||||||
A | 1-5154-E3-50 | ₩7,474,727 | ||||||||
A | 1-5154-E3-575 | ₩6,263,090 | ||||||||
A | 1-5154-A | ₩6,004,727 | ||||||||
B | 1-5154SS-3 | ₩18,887,272 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1-50 | ₩20,936,363 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-575 | ₩19,154,545 | ||||||||
A | 1-5154-E3 | ₩6,432,363 | ||||||||
B | 1-5154SS-A | ₩21,649,090 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1 | ₩19,600,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-50 | ₩20,758,181 |
스타일 | 모델 | 상 | Hz | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 456-1-50-CE | ₩25,854,181 | |||||||
A | 456-3-50-CE | ₩25,284,000 |
201 시리즈 휴대용 드럼 롤러
모스 드럼 롤러는 밀봉된 드럼 내부에 분말 배치, 혼합 페인트, 오일, 우레탄 수지, 접착제, 염료, 향료 등을 혼합하는 데 널리 사용됩니다. 이 롤러는 유해한 화학 물질에 노출될 가능성을 없애고 삽입 믹서와 관련된 청소가 필요하지 않습니다. 그들은 20rpm 고정 속도를 가지며 가변 속도 범위는 15~24rpm입니다. 이 모스 드럼 롤러는 최대 227kg의 하중을 처리할 수 있으며 30 또는 55갤런 드럼을 수용하도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 방폭형 전기 드럼 믹서는 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공됩니다.
모스 드럼 롤러는 밀봉된 드럼 내부에 분말 배치, 혼합 페인트, 오일, 우레탄 수지, 접착제, 염료, 향료 등을 혼합하는 데 널리 사용됩니다. 이 롤러는 유해한 화학 물질에 노출될 가능성을 없애고 삽입 믹서와 관련된 청소가 필요하지 않습니다. 그들은 20rpm 고정 속도를 가지며 가변 속도 범위는 15~24rpm입니다. 이 모스 드럼 롤러는 최대 227kg의 하중을 처리할 수 있으며 30 또는 55갤런 드럼을 수용하도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 방폭형 전기 드럼 믹서는 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-3 | ₩4,427,818 | ||||||||
A | 201 / 20-E3-50 | ₩6,681,818 | ||||||||
A | 201BVS-575 | ₩6,664,000 | ||||||||
A | 201VS-1 | ₩5,470,517 | ||||||||
A | 201VS-3 | ₩5,345,454 | ||||||||
A | 201VS-575 | ₩5,345,454 | ||||||||
A | 201VS-E3-50 | ₩7,572,727 | ||||||||
A | 201 / 20-1 | ₩5,506,585 | ||||||||
A | 201 / 20 - 1 - 50 | ₩4,793,090 | ||||||||
A | 201 / 20-E1-50 | ₩6,717,454 | ||||||||
A | 201B/20-3 | ₩5,684,000 | ||||||||
A | 201BVS-1-50 | ₩6,860,000 | ||||||||
A | 201B/20-575 | ₩5,684,000 | ||||||||
A | 201B/20-E575 | ₩6,681,818 | ||||||||
A | 201BVS-3-50 | ₩6,735,272 | ||||||||
A | 201BVS-A | ₩6,592,727 | ||||||||
A | 201VS-1-50 | ₩5,719,636 | ||||||||
A | 201VS-3-50 | ₩5,612,727 | ||||||||
A | 201VS-E1 | ₩7,309,784 | ||||||||
A | 201VS-E3 | ₩6,245,272 | ||||||||
A | 201BVS-3 | ₩6,503,636 | ||||||||
A | 201BVS-1 | ₩6,414,545 | ||||||||
A | 201 / 20 - 3 - 50 | ₩4,721,818 | ||||||||
A | 201BVS-E575 | ₩7,964,727 | ||||||||
A | 201B / 20-3-50 | ₩5,915,636 |
맞춤형 히드라 리프트 드럼 롤러, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
456S | CN2QLN | - | RFQ |
특징
- 모스 드럼 롤러는 최대 화씨 140도의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
- 테두리가 있는 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 처리할 수 있습니다.
- 이 모스 드럼 로테이터에는 4개의 드라이브와 4개의 아이들러 휠이 있어 드럼을 효율적으로 굴립니다.
작동 메커니즘
- 드럼 롤러의 플랫폼에 드럼을 놓습니다.
- 드럼 롤러에 드럼을 단단히 고정합니다.
- 드럼 롤러의 전원을 활성화합니다.
- 제어 메커니즘을 사용하여 원하는 회전 매개변수(속도, 방향, 모드)를 설정합니다.
- 드럼 롤러의 회전을 시작합니다.
- 혼합 과정을 모니터링하고 필요한 경우 조정합니다.
- 혼합이 완료되면 드럼 롤러의 전원을 끕니다.
- 플랫폼 또는 지지 장치에서 드럼을 안전하게 제거하십시오.
자주 묻는 질문
이 드럼 롤러를 한 곳에서 다른 곳으로 옮길 수 있습니까?
모스 드럼 201 시리즈 드럼 롤러 작업 공간을 가로질러 이동할 수 있는 휴대용 장치입니다.
모스 드럼 롤러를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
움직이는 부품의 윤활 및 전기 부품 검사와 같은 정기적인 유지 보수를 권장합니다.
필요에 맞는 올바른 드럼 처리 장비를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
취급하는 드럼의 유형 및 크기, 중량 요구 사항, 기동성 및 공간 제한과 같은 요소를 고려하십시오.
드럼 취급 장비를 사용할 때 어떤 예방 조치를 취해야 합니까?
적절한 개인 보호 장비를 착용하고 들어 올리거나 이동하기 전에 드럼을 고정하고 용량을 초과하는 장비에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.
더 알아보기
- 비옷
- 통신 도구
- 배송 라벨 및 액세서리
- 펌프
- 커뮤니케이션
- 항공사 여과 및 CO 모니터
- 연료 실린더
- 유전체 신발
- A / C 도관 키트
- 싱크 스트레이너
- KILLARK LED 조명기구
- DAYTON 조명 선택 스위치, 3위치
- PASS AND SEYMOUR Titan 시리즈 팬 속도 제어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 5미크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 7/16-6 Un
- LEESON 50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 밸브 전용, 아연 러그, EPDM
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 볼 베어링
- ALLEGRO SAFETY 다운튜브 어셈블리
- SMC VALVES 시리즈 압력 스위치인가