MORSE DRUM 201 시리즈 휴대용 드럼 롤러
모스 휴대용 드럼 롤러는 드럼이나 배럴에 담긴 액체의 혼합 또는 혼합을 용이하게 하도록 설계되었습니다. 효율적이고 철저한 혼합이 필요한 실험실, 식품 혼합 공장 및 기타 환경에서 일반적으로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-3 | - | 3 | 208-230/460V AC | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,427,818 | |
A | 201 / 20-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 6,681,818 | |
A | 201BVS-575 | - | 3 | 575V 교류 | 벨티드 가변 | 15 ~ 24 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,664,000 | |
A | 201VS-1 | - | 1 | 115V 교류 | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,470,517 | |
A | 201VS-3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,345,454 | |
A | 201VS-575 | - | 3 | 575V 교류 | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,345,454 | |
A | 201VS-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 변하기 쉬운 | 13 ~ 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 7,572,727 | |
A | 201 / 20-1 | - | 1 | 115V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,506,585 | |
A | 201 / 20 - 1 - 50 | - | 1 | 110/220V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,793,090 | |
A | 201 / 20-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 6,717,454 | |
A | 201B/20-3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 5,684,000 | |
A | 201BVS-1-50 | - | 1 | 110/220V AC | 벨티드 가변 | 13 ~ 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,860,000 | |
A | 201B/20-575 | - | 3 | 575V 교류 | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 5,684,000 | |
A | 201B/20-E575 | - | 3 | 575V 교류 | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,681,818 | |
A | 201BVS-3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 벨티드 가변 | 13 ~ 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,735,272 | |
A | 201BVS-A | - | - | - | 벨티드 가변 | 13 ~ 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,592,727 | |
A | 201VS-1-50 | - | 1 | 110/220V AC | 변하기 쉬운 | 13 ~ 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,719,636 | |
A | 201VS-3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 변하기 쉬운 | 13 ~ 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,612,727 | |
A | 201VS-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 7,309,784 | |
A | 201VS-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 6,245,272 | |
A | 201BVS-3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 벨티드 가변 | 15 ~ 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,503,636 | |
A | 201BVS-1 | - | 1 | 115V 교류 | 벨티드 가변 | 15 ~ 24 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,414,545 | |
A | 201 / 20 - 3 - 50 | - | 3 | 230/400V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,721,818 | |
A | 201BVS-E575 | - | 3 | 575V 교류 | 벨티드 가변 | 15 ~ 24 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 7,964,727 | |
A | 201B / 20-3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 벨트 고정 | 16 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 5,915,636 | |
A | 201B / 20-A | - | - | - | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 5,675,090 | |
A | 201B/20-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,931,272 | |
A | 201B / 20-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | 벨트 고정 | 16 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 7,946,909 | |
A | 201BVS-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 벨티드 가변 | 15 ~ 24 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 7,733,090 | |
A | 201BVS-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | 벨티드 가변 | 13 ~ 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 8,820,000 | |
A | 201BVS-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 벨티드 가변 | 15 ~ 24 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 7,358,909 | |
A | 201BVS-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 벨티드 가변 | 13 ~ 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 8,730,909 | |
A | 201VS-A | - | - | - | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,416,727 | |
A | 201B / 20-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 벨트 고정 | 16 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 7,857,818 | |
A | 201VS-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | 변하기 쉬운 | 13 ~ 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 7,635,090 | |
A | 201 / 20-575 | - | 3 | 575V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,454,545 | |
A | 201 / 20-A | - | - | - | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,490,181 | |
A | 201 / 20-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,675,090 | |
A | 201 / 20-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,327,636 | |
A | 201 / 20-E575 | - | 3 | 575V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,434,545 | |
A | 201B/20-1 | - | 1 | 115V 교류 | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 5,648,363 | |
A | 201B / 20-1-50 | - | 1 | 110/220V AC | 벨트 고정 | 16 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,022,545 | |
A | 201B/20-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 벨트 고정 | 20 RPM | - | 300의 파운드. | ₩ 6,503,636 | |
A | 201VS-E575 | - | 3 | 575V 교류 | 변하기 쉬운 | 15 ~ 24 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 6,414,545 |
201 시리즈 휴대용 드럼 롤러
모스 드럼 롤러는 밀봉된 드럼 내부에 분말 배치, 혼합 페인트, 오일, 우레탄 수지, 접착제, 염료, 향료 등을 혼합하는 데 널리 사용됩니다. 이 롤러는 유해한 화학 물질에 노출될 가능성을 없애고 삽입 믹서와 관련된 청소가 필요하지 않습니다. 그들은 20rpm 고정 속도를 가지며 가변 속도 범위는 15~24rpm입니다. 이 모스 드럼 롤러는 최대 227kg의 하중을 처리할 수 있으며 30 또는 55갤런 드럼을 수용하도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 방폭형 전기 드럼 믹서는 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 모스 드럼 휴대용 드럼 로테이터를 드럼 앞에 놓습니다.
- 기울임 레버를 확장하고 거의 수직이 될 때까지 롤러를 앞으로 기울입니다.
- 킥스탠드를 발로 잡아당겨 활성화합니다.
- 적절한 사용 드럼 리프터 베이스 플레이트에 드럼을 조심스럽게 놓습니다.
- 드럼의 상단 테두리에 있는 티핑 레버 후크를 맞물립니다.
- 필요한 경우 기울이기 레버를 앞으로 밀어 킥스탠드를 바닥에서 들어 올리십시오.
- 노란색 킥스탠드 해제 잠금 레버를 당겨 킥스탠드를 해제합니다.
- 차축 풋패드에 발을 올려놓고 기울임 레버를 뒤로 당겨 드럼을 부수십시오.
- 발의 위치를 바꾸고 롤러와 드럼이 수평이 될 때까지 계속 내립니다.
- 드럼 롤링을 위해 롤러를 원하는 위치로 이동합니다.
- 가변 속도 제어 크랭크를 사용하여 롤러의 속도를 조정합니다.
- 크랭크를 시계 반대 방향으로 돌리면 드럼 RPM이 증가하고 시계 방향으로 돌리면 RPM이 감소합니다.
특징
- 이 모스 휴대용 드럼 롤러는 효율적인 혼합을 위해 8rpm으로 회전하는 20개의 바퀴로 구성됩니다.
- 여기에는 드럼을 롤러 위로 밀어주는 기울임 레버가 장착되어 있습니다.
- 이 모스 드럼 201 시리즈 휴대용 드럼 롤러는 최대 140°F의 주변 온도를 처리할 수 있습니다.
호환 액세서리
- 모스 드럼 플라스틱 드럼 롤러 액세서리: 이 추가 휠 및 엔드 스톱을 사용하여 플라스틱 드럼을 처리하십시오.
- 모스 드럼 안전 인클로저: 게이트가 열리면 롤러가 자동으로 차단되어 사용자를 보호하는 인클로저입니다.
자주 묻는 질문
드럼 취급 장비를 사용할 때 어떤 예방 조치를 취해야 합니까?
- 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 들어 올리거나 옮기기 전에 드럼을 적절하게 고정하십시오.
- 용량을 초과하는 장비의 과부하를 피하십시오.
모스 드럼 휴대용 드럼 롤러를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
정기적인 검사, 윤활 및 청소는 이러한 드럼 취급 장비를 양호한 작동 상태로 유지하는 데 매우 중요합니다.
전동 드럼 취급 장비를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
전동 드럼 처리 장비는 효율성을 높이고 수작업을 줄입니다. 이러한 장비는 특히 무거운 드럼을 다루거나 자주 들어 올리는 작업에 유용합니다.
모스 휴대용 드럼 롤러에는 어떤 모터가 사용됩니까?
이러한 드럼 리프터에는 단상 및 XNUMX상 TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 모터가 통합되어 있습니다.
모스 휴대용 드럼 롤러를 설치하는 방법은 무엇입니까?
티핑 레버 부착:
- 팁 레버 끝에 있는 구멍에서 코터 핀을 제거하는 것부터 시작합니다.
- 롤러 뒷판 구멍을 통해 레버를 밀어 넣습니다.
- 티핑 레버 끝에 있는 구멍에 코터 핀을 교체합니다.
- 코터 핀 끝을 펼쳐 제자리에 고정합니다.
드라이브 및 아이들러 휠 조정:
- 롤러의 각 휠 허브에 있는 고정 나사 XNUMX개를 찾습니다.
- 제공된 1/8인치 Allen 렌치를 사용하여 이 고정 나사를 푸십시오.
- 드럼의 가장 강한 지점을 지지할 수 있도록 바퀴를 위치시키십시오.
- 축 이동을 방지하기 위해 드럼 리브 옆에 두 개의 내부 휠을 배치합니다.
- 드럼이 노즈피스에 닿으면 휠 위치를 필요한 대로 조정하십시오.
- 올바르게 배치되면 휠 허브의 고정 나사를 조입니다.
다양한 드럼 직경에 적응:
- 다양한 직경에 맞게 조정하려면 먼저 XNUMX개의 베어링 마운트 볼트를 제거하세요.
- 직경이 작은 경우에는 아이들러 휠 어셈블리를 구동측 방향으로 밀고, 직경이 큰 경우에는 구동측에서 멀리 밀어냅니다.
- 조정 후에는 베개 베어링 XNUMX개가 모두 정확하게 정렬되었는지 확인하십시오.
- XNUMX개의 베어링 마운트 볼트를 다시 연결하고 단단히 조입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필터 하우징
- 타월 쇼핑
- 솔더
- 지게차 작업 플랫폼
- 소용돌이 튜브
- 릴레이
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 주요 재고 있음
- 핀
- APPROVED VENDOR 크롬 도금 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- LUMAPRO 소형 바이폴라 LED 전구, T3 1/4, 12V
- 3M 헬멧 쉘
- VALLEY CRAFT HVAC 핸드 트럭, 600파운드 적재 용량
- RACO 캐스트 압축 커플 링
- SOUTHWIRE COMPANY 헤드 키트
- LEESON 범용 C 페이스 모터, 삼상, 방적, C 페이스리스 베이스
- EATON LD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, L 프레임
- BROWNING 3V 시리즈 마감 보어 358 그립 벨트 시브, 홈 4개
- BROWNING 더블 A 시리즈 V 그립벨트