MORSE DRUM 201/20-3 휴대용 드럼 롤러, 20RPM, 3상, 60Hz, 0.5Hp, TEFC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 드럼 롤러 |
A | 2.5-2/1A |
용량 건조 | 300의 파운드. |
용량 액체 | 500의 파운드. |
드럼 Dia. | 6 "~ 28" |
드럼 높이 | 최대 40 인치 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 20 RPM |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
길이 | 34.75 " |
적재 높이 | 40 " |
맥스. 작동 온도. | 140도 에프 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
other | 플라스틱 드럼용 옵션 어댑터/1 - 5갤런 캔 |
전반적인 깊이 | 34 3 / 4 " |
전체 높이 | 19 1 / 4 " |
전체 폭 | 21 " |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-201vs-e3-50.pdf |
속도 | Fixed |
속도 유형 | Fixed |
기울이다 | 팁 레버 |
틸트 스타일 | 티핑 레버 |
타입 | 휴대용 충전 케이스 |
전압 | 208-230/460V AC |
휠 구성 | XNUMX개의 회전형 캐스터 및 XNUMX개의 축 장착 휠 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
Morse Drum 201/20-3 드럼 롤러는 드럼을 열지 않고도 드럼 내부의 액체 또는 고체 내용물을 균질화하는 데 사용됩니다. 드럼 바닥에서 침전물/성층 성분을 혼합하는 데 도움이 되며 삽입 혼합기 사용과 관련된 작업자 노출 및 지저분한 청소로 인한 위험을 최소화합니다. 이 드럼 롤러는 누출을 일으키지 않고 한 영역에서 다른 영역으로 산업용 드럼을 운반하고 이동할 수 있을 만큼 충분히 강합니다. 석유, 오일, 페인트, 양조장 및 식품 가공 산업에서 사용하기에 이상적입니다.
안전한 작동을 위해 Morse Drum 201/20-3 드럼 로테이터는 OSHA 서브파트 O.1910.212 "모든 기계에 대한 일반 요구 사항" 및 "배럴, 컨테이너"라고 명시된 O.1910.212(a)(4)에 따라 설치해야 합니다. 회전 드럼, 배럴 및 용기는 보호 인클로저가 제자리에 있지 않으면 배럴, 드럼 또는 컨테이너가 회전할 수 없도록 구동 메커니즘과 연동되는 인클로저로 보호되어야 합니다."
이 드럼 롤러의 용접은 ANSI/AWS D1.1 용접 자격 테스트 인증 용접사가 수행합니다.
A. Raptor Supplies 이 드럼 롤러를 다양한 다른 변형으로 제공합니다. 단상, 115V 공급; 50 Hz에서 16 rpm 속도로 드럼 내용물을 교반하는 모터; 방폭 모터 위험한 환경에서 작동합니다. 우리는 또한 유사한 드럼 롤러를 제공합니다 가변 속도 모터 동일한 장치와 벨트 다이브를 사용하여 다른 드럼 내용물을 혼합하기 위해(고정 속도 & 가변 속도) 섬유 드럼을 혼합하기 위한 바퀴 대신.
A. Morse Drum 201/20-3 드럼 롤러가 견딜 수 있는 최대 주변 작동 온도는 화씨 140도(섭씨 60도)입니다.
A. 사용자는 사용할 드럼에 따라 드럼 롤러를 선택할 수 있습니다. 고객은 또한 다양한 혼합 속도가 필요한 다양한 범위의 내용물을 혼합하기 위해 장치를 사용할 것인지 여부에 따라 고정 속도 롤러 또는 가변 속도 롤러가 필요한지 고려해야 합니다.
A. 드럼 텀블러는 내용물을 한쪽 끝/모서리에서 다른 쪽 끝으로 밀어서 드럼 내용물을 격렬하게 혼합하는 데 사용됩니다. 점성이 있거나 쉽게 침전되는 유체, 거친 펠릿, 젖은 곡물 또는 분말의 철저한 혼합에 이상적입니다. 드럼 텀블러는 휴대용이 아니므로 믹싱을 위해 드럼을 옮겨야 합니다. 반면에 드럼 롤러는 일반적으로 가볍고 드럼을 제자리에 잡고 롤러로 돌려 내용물을 더 안전하게 혼합합니다. 이 드럼 롤러는 쉽게 이동할 수 있으며 드럼 내용물을 혼합하기 위해 사용 지점으로 이동할 수 있습니다.
A. 네, 모스 드럼 롤러는 부식 방지 성능과 향상된 서비스 수명을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다. 이 롤러에 대한 견적 요청 Raptor Supplies.
모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 / 20-1 | - | 1 | 115V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,506,585 | |
201 / 20 - 1 - 50 | - | 1 | 110/220V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,793,090 | |
201 / 20 - 3 - 50 | - | 3 | 230/400V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,721,818 | |
201 / 20-575 | - | 3 | 575V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,454,545 | |
201 / 20-A | - | - | - | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,490,181 | |
201 / 20-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,675,090 | |
201 / 20-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 6,717,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.