MORSE DRUM 201/20-A 휴대용 드럼 롤러, 20 RPM, 공기 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 드럼 롤러 |
공기 유량 | 22 SCFM |
용량 건조 | 300의 파운드. |
용량 액체 | 500의 파운드. |
드럼 Dia. | 6 "~ 28" |
드럼 높이 | 최대 40 인치 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 20 RPM |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
길이 | 34.75 " |
적재 높이 | 40 " |
맥스. 작동 온도. | 140도 에프 |
모터 | 에어 모터 |
모터 유형 | 에어 모터 |
other | 플라스틱 드럼용 옵션 어댑터/1 - 5갤런 캔 |
전반적인 깊이 | 34 3 / 4 " |
전체 높이 | 19 1 / 4 " |
전체 폭 | 21 " |
압력 | 40의 PSI |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-201-20-a.pdf |
속도 | Fixed |
속도 유형 | Fixed |
기울이다 | 팁 레버 |
틸트 스타일 | 티핑 레버 |
타입 | 휴대용 충전 케이스 |
휠 구성 | XNUMX개의 회전형 캐스터 및 XNUMX개의 축 장착 휠 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 / 20-1 | - | 1 | 115V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,506,585 | |
201 / 20 - 1 - 50 | - | 1 | 110/220V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,793,090 | |
201 / 20-3 | - | 3 | 208-230/460V AC | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,427,818 | |
201 / 20 - 3 - 50 | - | 3 | 230/400V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,721,818 | |
201 / 20-575 | - | 3 | 575V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 4,454,545 | |
201 / 20-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | Fixed | 20 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 5,675,090 | |
201 / 20-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | Fixed | 16 RPM | - | 500의 파운드. | ₩ 6,717,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.