항목 | Hydra-Lift 드럼 롤러 |
A | 6.2 |
용량 건조 | 400의 파운드. |
용량 액체 | 1000의 파운드. |
드럼 Dia. | 6 "~ 26" |
드럼 높이 | 최대 40 인치 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 4 ~ 16 RPM |
드럼 유형 | 강철 및 플라스틱 |
진동수 | 50 Hz에서 |
HP | 1 마력 |
Hz | 50 |
승강기 | 파워 리프트 |
리프트 스타일 | 손수레 또는 호이스트 |
맥스. 유압 | 2100의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 140도 에프 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-456-1-50-ce.pdf |
속도 유형 | 변하기 쉬운 |
기울이다 | 핸드 트럭 또는 호이스트 |
틸트 스타일 | 인체공학적 동력 유압 장치 |
타이머 범위 | 최대 16시간 |
타입 | 변화 없는 |
전압 | 220V 교류 |
선박 중량 (kg) | 649.8 |
선박 높이 (cm) | 180.34 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | Hz | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-50-CE | 3 | - | 400V 교류 | - | 4 ~ 16 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 25,284,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.