MORSE DRUM 456S 맞춤형 히드라 리프트 드럼 롤러, 스테인레스 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 롤러 |
드럼 Dia. | 6 "~ 26" |
드럼 크기 | 55 갤런 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 드럼 직경 | 40 " |
최대 작동 온도 | 130도 에프 |
속도 | 5 ~ 17 rpm |
선박 중량 (kg) | 283.5 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
A.
A. 모스 드럼 롤러는 액체 하중의 유체 운동이 건조 하중을 이동시키는 것보다 드럼 회전자에 더 적은 응력을 가하기 때문에 높은 액체 하중 용량을 갖습니다.
A. 드럼은 직경이 26인치(66cm), 길이가 40인치(102cm)를 초과할 수 없습니다.
A. 드럼 롤러를 운반하려면 적재 경사로나 플랫폼이 있는 특수 트레일러나 트럭이 필요합니다. 안전한 운반을 위해 롤러를 올바르게 고정하고 끈으로 고정하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.