FENNER DRIVES 고정 보어 유리 강화 나일론 V-벨트 풀리, 그루브 수: 1
필터
구멍 유형 : 고정 보어 , 부싱 필요: 없음 , 건설: 스포크 , 재료: 유리 강화 나일론 , 홈 수: 1 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 샤프트 직경에 적합합니다. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFD59100 | 5.5 " | 5.5 " | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 5.75 " | ₩ 61,250 | |
A | AFD5958 | 5.5 " | 5.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 5.75 " | ₩ 61,250 | |
A | AFD5934 | 5.5 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 5.75 " | ₩ 61,250 | |
A | AFD7434 | 7" | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 7.25 " | ₩ 64,750 | |
A | AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 7.25 " | ₩ 64,750 | |
A | AFD7458 | 7" | 7" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 7.25 " | ₩ 64,750 | |
B | AFD8434 | 8" | 8" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 8.25 " | ₩ 65,082 | |
B | AFD8458 | 8" | 8" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 8.25 " | ₩ 65,082 | |
B | AFD84100 | 8" | 8" | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 8.25 " | ₩ 65,082 | |
B | AFD9458 | 9" | 9" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 9.25 " | ₩ 106,592 | |
B | AFD9434 | 9" | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 9.25 " | ₩ 106,592 | |
B | AFD94100 | 9" | 9" | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 9.25 " | ₩ 106,592 | |
B | AFD10458 | 10 " | 1" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 10.25 " | ₩ 88,252 | |
B | AFD10434 | 10 " | 1" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 10.25 " | ₩ 88,252 | |
B | AFD104100 | 10 " | 1" | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 10.25 " | ₩ 88,252 | |
B | AFD11258 | 10.73 " | 10.73 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 10.98 " | ₩ 121,660 | |
B | AFD112100 | 10.73 " | 10.73 " | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 10.98 " | ₩ 121,660 | |
B | AFD11234 | 10.73 " | 10.73 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 10.98 " | ₩ 121,660 | |
C | AFD12434 | 12 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 12.25 " | ₩ 117,950 | |
C | AFD12458 | 12 " | 12 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 12.25 " | ₩ 117,950 | |
C | AFD124100 | 12 " | 12 " | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 12.25 " | ₩ 117,950 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 메트릭 삼상 모터
- 퓨즈 홀더
- 음성 데이터 패치 코드
- 수분계
- 크로마토 그래피 주사기
- 용접헬멧/용접보호구
- 폭기
- 전기관련 테스터
- 보관 및 운송 카트
- 용접 청소
- ABILITY ONE 드라이버
- MITUTOYO 버니어 캘리퍼스
- APPROVED VENDOR 니들 밸브 시트
- SMC VALVES 진공 패드, 플랫 (리본 포함)
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 파란색, 35-1/2인치 높이
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 슬라이드 조광기
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 유연한 장착 스트랩
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 플랜지, EPDM O-링
- ALL GEAR 슈퍼 스위프트 라인
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5948 시리즈