음성 데이터 패치 코드
패치 코드, Cat5E
Hubbell 카테고리 5E 차폐 패치 코드는 컴퓨터 및 기타 장치를 LAN에 상호 연결하도록 설계되었습니다. 패치 패널과 함께 사용할 수도 있습니다. 이 패치 코드는 저온 특성을 위한 난연성 PVC-CM 등급 재킷이 특징입니다. 양쪽 끝에 RJ45 금속 플러그로 종단됩니다.
Hubbell 카테고리 5E 차폐 패치 코드는 컴퓨터 및 기타 장치를 LAN에 상호 연결하도록 설계되었습니다. 패치 패널과 함께 사용할 수도 있습니다. 이 패치 코드는 저온 특성을 위한 난연성 PVC-CM 등급 재킷이 특징입니다. 양쪽 끝에 RJ45 금속 플러그로 종단됩니다.
패치 코드
패치 코드
카테고리 6 음성 및 데이터 패치 코드
AV 케이블, 8핀, 검정색
Hubbell Premise Wiring 비디오 케이블은 비디오 소스(DVD 플레이어/셋톱 박스)에서 화면이나 TV와 같은 출력 소스로 전자 신호를 전달하도록 설계되었습니다. iSTATION 시리즈 플러그 앤 플레이 VGA 커넥터와 함께 사용됩니다. 이 케이블에는 최소 손실로 신호를 전달하기 위한 30AWG 컨덕터와 8핀 DIN 암 커넥터 종단이 있습니다. 화재 및 열악한 환경으로부터 와이어를 보호하기 위해 플리넘 재킷 커버링과 단일 호일 차폐가 있습니다. 25, 35, 50 및 75인치 길이로 제공되는 다양한 비디오 케이블 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 AV 커넥터.
Hubbell Premise Wiring 비디오 케이블은 비디오 소스(DVD 플레이어/셋톱 박스)에서 화면이나 TV와 같은 출력 소스로 전자 신호를 전달하도록 설계되었습니다. iSTATION 시리즈 플러그 앤 플레이 VGA 커넥터와 함께 사용됩니다. 이 케이블에는 최소 손실로 신호를 전달하기 위한 30AWG 컨덕터와 8핀 DIN 암 커넥터 종단이 있습니다. 화재 및 열악한 환경으로부터 와이어를 보호하기 위해 플리넘 재킷 커버링과 단일 호일 차폐가 있습니다. 25, 35, 50 및 75인치 길이로 제공되는 다양한 비디오 케이블 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 AV 커넥터.
RJ6 커넥터가 있는 Cat 45 음성 및 데이터 패치 코드
Hubbell Premise Wiring Cat 6 음성 및 데이터 패치 코드는 끝 부분에 미리 설치된 커넥터가 있어 컴퓨터를 LAN에 연결합니다. 화씨 -45~40도 범위의 온도에서 호환성 및 보호를 위한 RJ167 커넥터가 포함되어 있습니다. 이 ANSI 준수 코드는 HI-Impact, 부트 및 스네그리스 플러그 커넥터 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. Cat 5E 패치 코드.
Hubbell Premise Wiring Cat 6 음성 및 데이터 패치 코드는 끝 부분에 미리 설치된 커넥터가 있어 컴퓨터를 LAN에 연결합니다. 화씨 -45~40도 범위의 온도에서 호환성 및 보호를 위한 RJ167 커넥터가 포함되어 있습니다. 이 ANSI 준수 코드는 HI-Impact, 부트 및 스네그리스 플러그 커넥터 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. Cat 5E 패치 코드.
스타일 | 모델 | 플러그 유형 | 부팅 유형 | 카테고리 유형 | 온도. 범위 | 색상 | 커넥터 타입 | 코드 길이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6110PCL5 | ₩64,644 | |||||||||
B | 6119PCL3 | ₩38,045 | |||||||||
A | 6110PCL3 | ₩62,667 | |||||||||
A | 6110PCL7 | ₩63,017 | |||||||||
B | 6119PCL7 | ₩47,915 | |||||||||
B | 6119PCL5 | ₩44,047 | |||||||||
C | HC6B20 | ₩54,600 | |||||||||
D | HI610AE | ₩180,022 | |||||||||
E | HC6GY10 | ₩35,630 | |||||||||
F | HC6BK10 | ₩35,822 | |||||||||
C | HC6B10 | ₩35,332 | |||||||||
E | HC6GY20 | ₩54,600 | |||||||||
F | HC6BK05 | ₩29,207 | |||||||||
F | HC6BK15 | ₩45,394 | |||||||||
G | HC6Y03 | ₩25,462 | |||||||||
C | HC6B07 | ₩30,852 | |||||||||
D | HI615AE | ₩186,882 | |||||||||
H | HI607AA | ₩105,139 | |||||||||
C | HC6B15 | ₩47,215 | |||||||||
G | HC6Y05 | ₩29,837 | |||||||||
G | HC6Y07 | ₩30,852 | |||||||||
F | HC6BK20 | ₩54,600 | |||||||||
F | HC6BK07 | ₩30,852 | |||||||||
F | HC6BK03 | ₩25,462 | |||||||||
E | HC6GY15 | ₩45,394 |
Cat 5E 패치 코드, 속도 게인, PVC 잭 재질
Hubbell Premise Wiring Cat 5E 패치 코드는 컴퓨터 및 프린터와 같은 다른 네트워크 클라이언트 장치에 허브 또는 라우터 스위치를 연결하는 데 이상적인 직선 케이블입니다. 코드의 재킷은 최대 20m의 코드 길이로 우수한 기계적 강도 및 내마모성을 위한 PVC 구조를 특징으로 합니다. 이 코드는 Snagless 부트 유형 케이블과 함께 제공되며 고밀도 애플리케이션을 위한 확장된 스트레인 릴리프가 있는 RJ45 플러그 유형에 최적화되어 있습니다. 변종은 검정색, 회색, 노란색 및 파란색으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. Cat 6 패치 코드 스내그리스 플러그를 포함하여 하이 임팩트 및 부팅 커넥터 변형으로 제공됩니다.
Hubbell Premise Wiring Cat 5E 패치 코드는 컴퓨터 및 프린터와 같은 다른 네트워크 클라이언트 장치에 허브 또는 라우터 스위치를 연결하는 데 이상적인 직선 케이블입니다. 코드의 재킷은 최대 20m의 코드 길이로 우수한 기계적 강도 및 내마모성을 위한 PVC 구조를 특징으로 합니다. 이 코드는 Snagless 부트 유형 케이블과 함께 제공되며 고밀도 애플리케이션을 위한 확장된 스트레인 릴리프가 있는 RJ45 플러그 유형에 최적화되어 있습니다. 변종은 검정색, 회색, 노란색 및 파란색으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. Cat 6 패치 코드 스내그리스 플러그를 포함하여 하이 임팩트 및 부팅 커넥터 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 코드 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HC5EBK03 | - | RFQ | |||
A | HC5EBK10 | - | RFQ | |||
A | HC5EBK15 | - | RFQ | |||
A | HC5EBK20 | - | RFQ | |||
A | HC5EBK07 | - | RFQ | |||
A | HC5EBK05 | - | RFQ | |||
B | HC5EB07 | - | RFQ | |||
B | HC5EB05 | - | RFQ | |||
B | HC5EB20 | ₩34,562 | ||||
B | HC5EB15 | - | RFQ | |||
B | HC5EB10 | ₩27,020 | ||||
B | HC5EB03 | - | RFQ | |||
C | HC5EGY20 | ₩41,177 | ||||
C | HC5EGY10 | - | RFQ | |||
C | HC5EGY15 | - | RFQ | |||
C | HC5EGY07 | ₩25,427 | ||||
C | HC5EGY05 | - | RFQ | |||
C | HC5EGY03 | ₩16,520 | ||||
D | HC5EY07 | - | RFQ | |||
D | HC5EY15 | - | RFQ | |||
D | HC5EY05 | - | RFQ | |||
D | HC5EY03 | - | RFQ | |||
D | HC5EY10 | ₩27,020 |
패치 코드, 카테고리 6A
Hubbell Premise Wiring 음성 및 데이터 패치 코드는 광대역을 통해 데이터를 전송하기 위해 컴퓨터 및 이더넷 포트에 연결됩니다. 이러한 카테고리 6a 케이블은 최대 10GBps의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 전선/케이블을 보호하기 위한 PVC 재킷과 뒤틀림 및 구부러짐으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝 부분에 투명한 부트가 있습니다. RJ45 커넥터는 포트에 안전한 설치를 보장합니다. 3, 5, 7, 10, 15, 20피트 길이의 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 어댑터 패널 이더넷 및 광섬유 케이블용.
Hubbell Premise Wiring 음성 및 데이터 패치 코드는 광대역을 통해 데이터를 전송하기 위해 컴퓨터 및 이더넷 포트에 연결됩니다. 이러한 카테고리 6a 케이블은 최대 10GBps의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 전선/케이블을 보호하기 위한 PVC 재킷과 뒤틀림 및 구부러짐으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝 부분에 투명한 부트가 있습니다. RJ45 커넥터는 포트에 안전한 설치를 보장합니다. 3, 5, 7, 10, 15, 20피트 길이의 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 어댑터 패널 이더넷 및 광섬유 케이블용.
통신 케이블
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 폭스바겐3A8306R10 | ₩84,122 | |
B | XBTZ9780 | ₩169,190 | |
A | XBTZ9980 | ₩156,835 |
패치 코드, Net Select
Hubbell Wiring Device-Kellems 음성 및 데이터 패치 코드는 광대역을 통해 데이터 및 연결을 전송하기 위해 컴퓨터 및 이더넷 포트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 카테고리 6A 케이블에는 고속으로 데이터를 전송할 수 있는 24AWG 컨덕터가 있습니다. 이 케이블에는 보호를 위한 PVC 재킷 덮개와 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15 및 20피트 길이로 제공되는 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 음성 및 데이터 패치 코드는 광대역을 통해 데이터 및 연결을 전송하기 위해 컴퓨터 및 이더넷 포트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 카테고리 6A 케이블에는 고속으로 데이터를 전송할 수 있는 24AWG 컨덕터가 있습니다. 이 케이블에는 보호를 위한 PVC 재킷 덮개와 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15 및 20피트 길이로 제공되는 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NSC5EBK05 | ₩4,676 | RFQ | ||
A | NSC5EBK07 | ₩5,712 | RFQ | ||
A | NSC5EBK01 | ₩2,604 | RFQ | ||
B | NSC6BK05 | ₩6,748 | RFQ | ||
B | NSC6BK10 | ₩9,856 | RFQ | ||
A | NSC5EBK15 | ₩9,856 | RFQ | ||
B | NSC6BK07 | ₩7,783 | RFQ | ||
B | NSC6BK01 | ₩4,480 | RFQ | ||
A | NSC5EBK03 | ₩3,640 | RFQ | ||
A | NSC5EBK10 | ₩7,420 | RFQ | ||
B | NSC6BK03 | ₩5,544 | RFQ | ||
B | NSC6BK15 | ₩12,796 | RFQ | ||
C | NSC5EB03 | ₩3,640 | RFQ | ||
D | NSC6B01 | ₩4,480 | RFQ | ||
D | NSC6B07 | ₩7,783 | RFQ | ||
C | NSC5EB10 | ₩7,420 | RFQ | ||
C | NSC5EB07 | ₩5,712 | RFQ | ||
C | NSC5EB15 | ₩9,856 | RFQ | ||
D | NSC6B10 | ₩9,856 | RFQ | ||
D | NSC6B03 | ₩5,544 | RFQ | ||
D | NSC6B05 | ₩6,748 | RFQ | ||
C | NSC5EB01 | ₩2,604 | RFQ | ||
C | NSC5EB05 | ₩4,676 | RFQ | ||
D | NSC6B15 | ₩12,796 | RFQ | ||
E | NSC6GY01 | ₩4,480 | RFQ |
카테고리 6 음성 및 데이터 패치 코드
스타일 | 모델 | 부팅 유형 | 색상 | 코드 길이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2310 | ₩21,385 | ||||||
B | 3419 | ₩4,497 | ||||||
C | 3434 | ₩10,692 | ||||||
D | 9822 | ₩11,620 | ||||||
E | 9818 | ₩38,185 | ||||||
F | 9863 | ₩38,185 | ||||||
D | 9815 | - | RFQ | |||||
G | 9855 | ₩21,367 | ||||||
D | 9813 | ₩19,040 | ||||||
H | 9786 | ₩16,310 | ||||||
G | 9853 | ₩12,075 | ||||||
I | 9792 | ₩13,125 | ||||||
J | 9811 | ₩14,629 | ||||||
G | 9852 | ₩11,620 | ||||||
K | 9838 | ₩11,620 | ||||||
J | 9799 | ₩11,620 | ||||||
K | 9857 | ₩38,185 | ||||||
H | 9798 | ₩11,620 | ||||||
I | 9791 | ₩12,635 | ||||||
J | 9795 | ₩3,325 | ||||||
E | 9832 | ₩9,362 | ||||||
G | 9867 | ₩9,362 | ||||||
G | 9849 | ₩7,105 | ||||||
E | 9821 | ₩7,105 | ||||||
J | 9797 | ₩7,105 |
패치 코드, NEXTSPEED
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 모든 카테고리 6 케이블 사양을 충족하거나 능가하여 안정적인 기가비트 네트워크 연결을 보장합니다. 이 패치 코드는 RJ45 커넥터 클립이 손상되지 않도록 보호하고 설치 중에 덜 걸리도록 만드는 Snagless 설계가 특징입니다. 성형된 PVC 스트레인 릴리프는 RJ45 커넥터 종단 지점이 날카로운 각도로 구부러지는 것을 방지합니다. 검정색, 보라색, 녹색, 주황색, 흰색, 회색 및 빨간색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 모든 카테고리 6 케이블 사양을 충족하거나 능가하여 안정적인 기가비트 네트워크 연결을 보장합니다. 이 패치 코드는 RJ45 커넥터 클립이 손상되지 않도록 보호하고 설치 중에 덜 걸리도록 만드는 Snagless 설계가 특징입니다. 성형된 PVC 스트레인 릴리프는 RJ45 커넥터 종단 지점이 날카로운 각도로 구부러지는 것을 방지합니다. 검정색, 보라색, 녹색, 주황색, 흰색, 회색 및 빨간색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
이더넷 케이블
패치 코드
스타일 | 모델 | 부팅 유형 | 색상 | 코드 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3379 | ₩7,612 | |||||
B | 3391 | ₩12,722 | |||||
C | 2164 | ₩64,610 | |||||
D | 4974 | ₩2,222 | |||||
E | 5006 | ₩46,830 | |||||
F | 5002 | - | RFQ | ||||
G | 4923 | ₩36,820 | |||||
H | 4999 | - | RFQ | ||||
I | 4994 | ₩27,597 | |||||
J | 4883 | - | RFQ | ||||
K | 142 | ₩26,775 | |||||
L | 2153 | - | RFQ | ||||
M | 2156 | ₩26,775 | |||||
N | 2155 | - | RFQ | ||||
O | 2152 | ₩26,775 | |||||
P | 3385 | ₩16,415 | |||||
Q | 2168 | - | RFQ | ||||
R | 2142 | ₩14,490 | |||||
S | 2141 | ₩14,490 | |||||
T | 2144 | ₩14,490 | |||||
U | 3713 | - | RFQ | ||||
V | 2143 | ₩14,490 | |||||
W | 2138 | ₩14,490 | |||||
X | 134 | ₩14,490 | |||||
Y | 3382 | ₩8,277 |
패치 코드, 속도 게인
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 이더넷 패치 코드는 광대역 연결을 통해 데이터를 전송하기 위해 컴퓨터, 서버 및 데이터 장치를 이더넷 포트와 연결하도록 설계되었습니다. 이 #24 AWG, 카테고리 6 및 5e 케이블은 데이터를 고속으로 전송하기 위한 8개의 컨덕터로 구성됩니다. 이 케이블은 보호를 위한 PVC 재킷과 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25피트 길이의 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 이더넷 패치 코드는 광대역 연결을 통해 데이터를 전송하기 위해 컴퓨터, 서버 및 데이터 장치를 이더넷 포트와 연결하도록 설계되었습니다. 이 #24 AWG, 카테고리 6 및 5e 케이블은 데이터를 고속으로 전송하기 위한 8개의 컨덕터로 구성됩니다. 이 케이블은 보호를 위한 PVC 재킷과 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25피트 길이의 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | HC5EOR10 | RFQ | ||
B | HC6BK15 | RFQ | ||
B | HC6BK05 | RFQ | ||
B | HC6BK07 | RFQ | ||
C | HC5EBK15 | RFQ | ||
B | HC6BK03 | RFQ | ||
C | HC5EBK05 | RFQ | ||
C | HC5EBK20 | RFQ | ||
C | HC5EBK07 | RFQ | ||
C | HC5EBK01 | RFQ | ||
C | HC5EBK25 | RFQ | ||
C | HC5EBK10 | RFQ | ||
B | HC6BK10 | RFQ | ||
C | HC5EBK03 | RFQ | ||
D | HC5EB25 | RFQ | ||
E | HC6B25 | RFQ | ||
D | HC5EB01 | RFQ | ||
D | HC5EB03 | RFQ | ||
D | HC5EB15 | RFQ | ||
E | HC6B03 | RFQ | ||
D | HC5EB10 | RFQ | ||
E | HC6B05 | RFQ | ||
E | HC6B01 | RFQ | ||
E | HC6B07 | RFQ | ||
E | HC6B20 | RFQ |
패치 코드, 8핀
Hubbell 배선 장치-Kellems 8핀 DIN 케이블은 화면 및 모니터에 오디오-비디오 출력을 제공합니다. 이 VGA 케이블에는 수 끝이 있어 장치와 쉽게 플러그 앤 플레이할 수 있습니다. 600kVAC 정격 전압으로 고속으로 데이터를 전송하기 위한 구리 도체가 특징입니다. 그들은 절연 및 보호를 위해 난연성 PVC 재킷으로 덮여 있습니다. 8, 15, 25, 35, 50 및 75피트 길이로 제공되는 다양한 100핀 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 8핀 DIN 케이블은 화면 및 모니터에 오디오-비디오 출력을 제공합니다. 이 VGA 케이블에는 수 끝이 있어 장치와 쉽게 플러그 앤 플레이할 수 있습니다. 600kVAC 정격 전압으로 고속으로 데이터를 전송하기 위한 구리 도체가 특징입니다. 그들은 절연 및 보호를 위해 난연성 PVC 재킷으로 덮여 있습니다. 8, 15, 25, 35, 50 및 75피트 길이로 제공되는 다양한 100핀 패치 코드 중에서 선택하십시오.
패치 코드, 하이 임팩트
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 열악한 환경에서 보호하기 위한 내구성이 뛰어난 고충격 쉘을 특징으로 합니다. 이 패치 코드에는 신뢰할 수 있는 IP67 및 IP66 등급 보호 기능을 제공하는 O-링 씰이 장착되어 있습니다. 그들은 극한의 온도와 충격에 대한 저항을 제공하는 Valox 구조를 가지고 있습니다. 이 UL/cUL 등록 패치 코드는 UV 광선, 화학 물질, 세정제 및 오일에 대한 내성을 위해 이중 재킷 UTP가 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 열악한 환경에서 보호하기 위한 내구성이 뛰어난 고충격 쉘을 특징으로 합니다. 이 패치 코드에는 신뢰할 수 있는 IP67 및 IP66 등급 보호 기능을 제공하는 O-링 씰이 장착되어 있습니다. 그들은 극한의 온도와 충격에 대한 저항을 제공하는 Valox 구조를 가지고 있습니다. 이 UL/cUL 등록 패치 코드는 UV 광선, 화학 물질, 세정제 및 오일에 대한 내성을 위해 이중 재킷 UTP가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 도체 수 | 외부 Dia. | 정격 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HI603EE | RFQ | ||||
B | HI603AA | RFQ | ||||
C | HI603AE | RFQ | ||||
D | HI650AA | RFQ | ||||
A | HI605EE | RFQ | ||||
B | HI605AA | RFQ | ||||
C | HI605AE | RFQ | ||||
E | HI607AE | RFQ | ||||
D | HI607AA | RFQ | ||||
F | HI607EE | RFQ | ||||
D | HI610AA | RFQ | ||||
F | HI610EE | RFQ | ||||
E | HI610AE | RFQ | ||||
D | HI615AA | RFQ | ||||
E | HI615AE | RFQ | ||||
F | HI615EE | RFQ | ||||
E | HI620AE | RFQ | ||||
F | HI620EE | RFQ | ||||
D | HI620AA | RFQ | ||||
D | HI625AA | RFQ | ||||
F | HI625EE | RFQ | ||||
E | HI625AE | RFQ | ||||
F | HI630EE | RFQ | ||||
D | HI630AA | RFQ | ||||
E | HI630AE | RFQ |
이더넷 케이블 Cat 6A 회색 10피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HC6AGY10 | AG9VCP | ₩ 63,752 |
플레넘 패치 코드 5 미니 동축 100피트 8핀
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VGA6P100BK | AF7TKC | - | RFQ |
더 알아보기
- 마무리공구
- Power Supplies
- 엔진 구동 펌프
- 히트 건 및 액세서리
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 손과 그릇 국자
- 정수 시스템 소모품
- 화합물 패치 및 수리
- 무선 크림 퍼
- 흡기 루버
- GUARDIAN EQUIPMENT 지붕 앵커
- APPROVED VENDOR 육각 잠금 너트, FNPT, 아연 도금 가단 철
- LABELMASTER 소방대 상징 플래 카드
- GROTE 리플렉터 미니 스틱 온 직사각형
- METRO Super Erecta Washable Stem Caster, 스테인리스 카트, 5 인치
- VULCAN HART 후방 디플렉터
- SIGNODE 견과류
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 테이퍼 길이, 1322 시리즈
- TIMKEN 단일 행 볼 나사 지지 베어링
- MILWAUKEE 헤드