그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V - 벨트 풀리 |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 10.73 " |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 10.73 " |
보어 직경. | 5 / 8 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 스포크 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 5 / 8 " |
키홈 크기 | 0.187 "X 0.093" |
자재 | 유리 강화 나일론 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 10.98 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 샤프트 직경에 적합합니다. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFD5958 | 5.5 " | 5.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 5.75 " | ₩ 61,600 | |
AFD5934 | 5.5 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 5.75 " | ₩ 61,600 | |
AFD59100 | 5.5 " | 5.5 " | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 5.75 " | ₩ 61,600 | |
AFD7458 | 7" | 7" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 7.25 " | ₩ 65,152 | |
AFD7434 | 7" | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "X 0.093" | 7.25 " | ₩ 65,152 | |
AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250 "X 0.125" | 7.25 " | ₩ 65,152 | |
AFD8458 | 8" | 8" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 8.25 " | ₩ 68,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.