FENNER DRIVES

Fenner Drives는 동력 전달, 9001D 프린팅, 모션 전송 및 운반 애플리케이션을위한 ISO 2008 : 3 인증 제품을 설계하고 제조합니다. Fenner Drives 카탈로그에는 원형 및 V- 벨트, 체인 풀러 및 분리기, 풀리, 스프로킷, 회전 및 선형 텐셔너가 포함됩니다. Fenner Drives 풀리는 힘을 가하고 동력을 전달하며 펌프, 모터 및 컨베이어 내에서 케이블의 회전 속도와 방향을 변경하는 데 사용됩니다. 이 풀리는 유리 강화 나일론으로 만들어지며 추가 벨트지지를위한 방사형지지 리브가 있습니다. 롤러 체인의 설치 / 제거시 스트레스를 받고 체인 링크를 쉽고 안전하게 결합 / 분리하기 위해 Fenner Drives 체인 풀러 / 분리기가 사용됩니다. 다양한 고정밀 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

FENNER 드라이브 키리스 부싱

키리스 부싱설치 중 축 방향 이동이 제한되거나 필요하지 않은 모션 제어 응용 분야를위한 강철 부싱. 균일 한 압력 분포를 가진 기계적 인터페이스를 제공하고 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.(134 제품)

FENNER DRIVES 체인 및 벨트 텐셔너

체인 및 벨트 텐셔너동력 전달 드라이브에 사용되는 체인 및 벨트 가이드 / 텐셔너는 드라이브 구성 요소의 수명을 연장하고 시스템 효율성을 증가시킵니다. 드라이브의 과도한 장력 및 수동 재 장력을 제거하기 위해 자체 조정 텐셔너도 사용 가능(31 제품)

FENNER DRIVES 모터 장착 브래킷

모터 장착 브래킷48, 56 및 143T NEMA 프레임과 호환되는 장착 브래킷은 벨트 및 체인 텐셔너 장착에 사용됩니다. 축방향 및 반경방향 조정이 가능하고 높은 토크 전달이 가능합니다.(1개 상품)

FENNER DRIVES 아이들러 쉬브

아이들러 시브펌프, 그라인더 및 컨베이어 벨트 내에서 동력을 전달하기 위해 자체 조정 벨트 텐셔너와 함께 사용하기위한 V- 벨트 아이들러 풀리. 유리 강화 나일론 구조와 추가 벨트지지를위한 방사형지지 리브가 특징입니다.(7 제품)

FENNER DRIVES 아이들러 스프로킷

아이들러 스프로킷균일 한 체인 장력을 유지하기 위해 사용되는 복합 아이들러 스프라켓. 유리 강화 나일론으로 제작되었으며 삽입 성형 된 ABEC-1 고정밀 베어링이 특징입니다. 40, 50 및 60 체인 크기와 13, 15 및 17 개의 톱니 변형으로 제공(3 제품)

FENNER DRIVES 체인 도구

체인 도구설치 및 제거 중에 장력을 받고 체인 링크를 연결 및 분리하기 위해 롤러 체인과 함께 사용하기위한 강철로 만든 체인 풀러 및 분리기. 조립 / 분해 과정을 쉽고 빠르고 안전하게 만듭니다.(6 제품)

FENNER DRIVES V-벨트 풀리

V- 벨트 풀리최적의 압력을 유지하고 팬, 모터 및 컨베이어의 벨트를 안내하는 고정 보어 V- 벨트 풀리. 유리 강화 나일론으로 제작되었으며 높은 동심도를 위해 가공 된 홈이 있습니다.(21 제품)

FENNER DRIVES V-벨트

V- 벨트팬, 모터, 자동차 엔진 및 컨베이어에서 토크를 전달하는 데 사용되는 산업용 V 벨트. 복합 폴리우레탄 또는 폴리에스테르로 제작되었으며 복합 및 연결된 변형으로 사용 가능(16 제품)

FENNER DRIVES 벨트 액세서리

벨트 액세서리비 강화 폴리 우레탄 원형 및 V- 벨트를 빠르고 효과적으로 용접하는 데 사용되는 무선 벨트 용접 키트입니다. 충전식 배터리 XNUMX 개, 충전기, 절단 가위, 플래시 커터 및 도구 가방 포함(8 제품)

FENNER DRIVES 라운드 벨트

라운드 벨트합성 폴리 우레탄 / 폴리 에스터로 만들어진 조절 가능한 링크 원형 벨트는 벨트의 수명 내내 최적의 장력을 유지하여 다시 장력을 조정할 필요가 없습니다. 25 피트 및 100 피트 버전으로 제공(4 제품)

FENNER DRIVES 잠금 플라이어

펜치(1개 상품)

페너 드라이브 정보

Fenner Drives는 동력 전달, 9001D 프린팅, 모션 전송 및 운반 애플리케이션을위한 ISO 2008 : 3 인증 제품을 설계하고 제조합니다. Fenner Drives 카탈로그에는 원형 및 V- 벨트, 체인 풀러 및 분리기, 풀리, 스프로킷, 회전 및 선형 텐셔너가 포함됩니다. Fenner Drives 풀리는 힘을 가하고 동력을 전달하며 펌프, 모터 및 컨베이어 내에서 케이블의 회전 속도와 방향을 변경하는 데 사용됩니다. 이 풀리는 유리 강화 나일론으로 만들어지며 추가 벨트지지를위한 방사형지지 리브가 있습니다. 롤러 체인의 설치 / 제거시 스트레스를 받고 체인 링크를 쉽고 안전하게 결합 / 분리하기 위해 Fenner Drives 체인 풀러 / 분리기가 사용됩니다. 다양한 고정밀 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.