FENNER DRIVES GT 시리즈 키리스 부싱
필터
마침 : 담근 기름 , 재료: 강철 , 외경 용인: +/-. 003 , 유형: 트랜토크 GT , 견딜 수 있는 온도: 최대 400°F
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6202140UP | 1.5 " | 1.5 " | 0.687 " | ₩ 168,805 | |
A | 6202160UP | 1.5 " | 1.5 " | 0.75 " | ₩ 184,765 | |
A | 6202190UP | 1.75 " | 1.875 " | 0.812 " | ₩ 200,970 | |
A | 6202200UP | 1.75 " | 1.875 " | 0.875 " | ₩ 204,120 | |
A | 6202220UP | 1.75 " | 1.875 " | 0.937 " | ₩ 203,770 | |
A | 6202240UP | 1.75 " | 1.875 " | 1" | ₩ 206,395 | |
A | 6202320UP | 2" | 2.25 " | 1.25 " | ₩ 269,780 | |
A | 6202270UP | 2" | 2.25 " | 1.062 " | ₩ 262,657 | |
A | 6202300UP | 2" | 2.25 " | 1.187 " | ₩ 265,125 | |
A | 6202280UP | 2" | 2.25 " | 1.125 " | ₩ 258,160 | |
A | 6202350UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.312 " | ₩ 321,667 | |
A | 6202380UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.437 " | ₩ 329,770 | |
A | 6202400UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.5 " | ₩ 340,410 | |
A | 6202360UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.375 " | ₩ 311,202 | |
A | 6202480UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.75 " | ₩ 406,945 | |
A | 6202440UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.625 " | ₩ 410,707 | |
A | 6202460UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.687 " | ₩ 410,707 | |
A | 6202430UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.562 " | ₩ 410,707 | |
A | 6202560UP | 2.875 " | 3.562 " | 2" | ₩ 493,184 | |
A | 6202540UP | 2.875 " | 3.562 " | 1.937 " | ₩ 489,142 | |
A | 6202510UP | 2.875 " | 3.562 " | 1.812 " | ₩ 508,830 | |
A | 6202520UP | 2.875 " | 3.562 " | 1.875 " | ₩ 508,830 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱
- 공급 된 공기 호흡기
- 스프링 캘리퍼 및 분배기
- 스프레이 접착제
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 달아서 달아서 장비
- 가구
- 차량 청소/외관
- 라우터
- 용접봉 및 와이어
- LASCO 남성 어댑터
- ACROVYN 엔드캡, 카푸치노, 아크로빈
- GENERAL PIPE CLEANERS 오거 헤드
- HOFFMAN Weatherflo 시리즈 후면 덮개
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-16 Un
- EATON Danfoss DPC1-10 시리즈 체크 밸브
- EATON 10250T 계열 장착 스페이서
- KERN AND SOHN OZB-IR 시리즈 링 조명
- NIBCO 플러그, 폴리비닐리덴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDBS 단일 감속 감속기