그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키리스 부싱 |
마감재 | 담근 기름 |
허브 접촉 압력 (PSI) | 4200 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.875 " |
외부 Dia. 공차 | +/-. 003 |
전체 길이 | 3.562 " |
샤프트 디아. | 2" |
샤프트 직경 공차 | +/-. 003 |
전달 가능한 추력 (Lbs.) | 15000 |
전달 토크 (Ft.-Lbs.) | 1167 |
타입 | 트랜토크 GT |
견딜 온도. | 최대 400°F |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.