VESTIL WHPT 시리즈 작업 높이 플랫폼 트럭
필터
피마자 Dia .: 5" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파란색 , 포함: (2) 고정형 바퀴 2" 폭, (2) 회전형 바퀴 2" 폭 , 적재 능력: 2000의 파운드. , 재료: 강철 , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 4 , 전체 높이: 36 " , 전원: Manual
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 데크 높이 | 데크 길이 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 폭 | 데크 폭 | 최대 플랫폼 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHPT-2448-ST | 48 " | 26 5 / 8 " | 48 " | 강철 | 24 " | 24 " | 26.63 " | 53.06 " | ₩ 1,233,170 | RFQ
|
B | WHPT-2448-WT | 48 " | 27 3 / 8 " | 48 " | 목재 | 24 " | 24 " | 27.38 " | 53.06 " | ₩ 1,194,912 | RFQ
|
C | WHPT-3060-ST | 60 " | 26 5 / 8 " | 60 " | 강철 | 30 " | 30 " | 26.63 " | 65.06 " | ₩ 1,433,447 | RFQ
|
D | WHPT-3060-WT | 60 " | 27 3 / 8 " | 60 " | 목재 | 30 " | 30 " | 27.38 " | 65.06 " | ₩ 1,395,341 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알루미늄 팬 블레이드
- 핸드 램프
- 목재 크레용
- 진공 모터
- 드럼 콘과 고리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 안전보관
- 카운터 및 아워 미터
- 로터리 펌프
- SQUARE D 분할 코어 전류 변압기
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 6V
- DAYTON 교체 용 필터 미디어
- BUSSMANN 16x 시리즈 터미널 블록
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 6-1/8인치, 빨간색
- APOLLO VALVES 87A-200 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- EATON E2MEM 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- DAYTON 핸들 바
- MASTER LOCK 2010 조합 자물쇠
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 115SMTP 크기