항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 27 3 / 8 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 24 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
포함 사항 | (2) 고정형 바퀴 2" 폭, (2) 회전형 바퀴 2" 폭 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 27.38 " |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 53.06 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 높이 | 27.38 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 목재 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-whpt-2448-wt.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 데크 높이 | 데크 길이 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 폭 | 데크 폭 | 최대 플랫폼 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPT-2448-ST | 48 " | 26 5 / 8 " | 48 " | 강철 | 24 " | 24 " | 26.63 " | 53.06 " | ₩ 1,233,170 | RFQ
| |
WHPT-3060-ST | 60 " | 26 5 / 8 " | 60 " | 강철 | 30 " | 30 " | 26.63 " | 65.06 " | ₩ 1,433,447 | RFQ
| |
WHPT-3060-WT | 60 " | 27 3 / 8 " | 60 " | 목재 | 30 " | 30 " | 27.38 " | 65.06 " | ₩ 1,395,341 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.