MERSEN FERRAZ FSPDB 시리즈 UL 1059 손가락 보호 전원 분배 블록
필터
AC 전압 등급 : 600V , 본체 재질: 나일론 , 연결 타입: 7월 , 현재 등급: 175 , 도체 재료의 경우: 알류미늄 , 최대의 경우 라인 와이어 크기: 2/0AWG , 최대의 경우 부하 와이어 크기: 2 AWG , 최소 라인 와이어 크기: 14 AWG , 최소 부하 와이어 크기: 14 AWG , 하우징 재질: 나일론 , 최대. 전압 : 1500V DC , 장착 유형: DIN- 레일 , 연결 수: 1(라인), 4(부하) , 극 수: 1 , 단자 재질: 알류미늄 , 유형: FSPDB , 전압 정격: 600 VAC
스타일 | 모델 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | A | 깊이 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | - | ₩ 54,768 | RFQ
|
A | FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | - | - | RFQ
|
A | FSPDB5C | - | - | - | 2.84 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.71 " | - | - | RFQ
|
A | FSPIN1 | - | - | - | 0.14 " | 0.14 " | 핀 | 2.05 " | - | ₩ 3,061 | RFQ
|
A | FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | - | ₩ 93,221 | RFQ
|
A | FSPDB4C | - | - | - | 1.54 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.73 " | - | - | RFQ
|
B | FSPDB5A | 4~600kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.71 " | 840 | ₩ 266,122 | |
C | FSPDB4A | 6~400kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.73 " | 335 | ₩ 113,522 | |
D | FSPDB2A | 14 ~ 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | 175 | ₩ 64,137 | |
E | FSPDB1A | 14에서 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | 175 | ₩ 50,925 | |
F | FSPDB3A | 14 ~ 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | 310 | ₩ 129,797 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 풀 스위치 액세서리
- 적외선 온도계
- 통합 필터 요소
- 오버 헤드 컨베이어 부품
- 탄소강 격자
- 펜치
- 무선 도구
- 브레이스 및 브라켓
- 피팅
- 재활용 장비
- PROTO 더블 엔드 메트릭 래칫 팅 박스 렌치
- APPROVED VENDOR 칼라 커넥터 노란색
- BEL-ART - SCIENCEWARE 테스트 튜브 바구니
- BANJO FITTINGS 교체 용 핸들, 스테인리스 스틸
- AMS 토양 이젝터 국자
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/2-28 Unef
- SPECTROLINE Aero Brite 울트라 그린 UV 형광 염료
- HUMBOLDT 누출 테스트 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 카운터싱크, 1754 시리즈
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES4, 엘라스토머 커플링