그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 600V |
A | 335 |
본체 재질 | 나일론 |
깊이 | 3.15 " |
높이 | 3.15 " |
길이 | 5.73 " |
맥스. 암페어 | 335 |
극 수 | 1 |
기본 와이어 범위 | 6~400kcmil |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 6~400kcmil |
타입 | FSPDB |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 1.54 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 14.55 |
선박 폭 (cm) | 3.91 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | A | 깊이 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14에서 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | 175 | ₩ 50,925 | ||
FSPDB2A | 14 ~ 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | 175 | ₩ 64,137 | ||
FSPDB3A | 14 ~ 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | 310 | ₩ 129,797 | ||
FSPDB5A | 4~600kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.71 " | 840 | ₩ 266,122 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | - | ₩ 54,768 | RFQ
| |
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | - | ₩ 93,221 | RFQ
| |
FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.