그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 600V |
A | 175 |
본체 재질 | 나일론 |
연결 유형 | 7월 |
현재 평가 | 175 |
깊이 | 2.21 " |
도체 재료의 경우 | 알류미늄 |
최대용. 라인 와이어 크기 | 2/0AWG |
최대용. 부하 와이어 크기 | 2 AWG |
최소. 라인 와이어 크기 | 14 AWG |
최소. 부하 와이어 크기 | 14 AWG |
높이 | 2.21 " |
주택 자재 | 나일론 |
길이 | 3.45 " |
맥스. 암페어 | 175 |
맥스. 전압 | 1500V DC |
실장 형 | DIN- 레일 |
연결 수 | 1(라인), 4(부하) |
극 수 | 1 |
기본 와이어 범위 | 14 ~ 2/0 AWG |
제품 데이터 시트 | 메르센-페라즈-fspdb2a.pdf |
XNUMX 차 연결 / 극 | 4 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 14 ~ 2 |
터미널 재료 | 알류미늄 |
타입 | FSPDB |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 2.21 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.61 |
선박 길이 (cm) | 8.76 |
선박 폭 (cm) | 5.61 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | MX |
A. 터미널 블록은 전기 및 전자 장치를 그리드에 연결하는 데 유용합니다. 그러나 분배 블록은 전위 분배에 효과적입니다.
A. 손가락 안전 보호는 전기 부품과의 우발적인 접촉을 방지하고 감전이나 부상의 위험을 줄이기 위한 전기 부품 설계를 의미합니다. 손가락 안전 기능을 갖춘 배전 블록에는 활성 단자를 보호하기 위한 장벽 또는 절연체가 있습니다.
A. 이 블록의 암페어 정격은 175A입니다. 그러나 더 높은 전류 정격을 갖는 블록이 필요한 경우 다음을 선택할 수 있습니다. 메르센 FSPDB3A 블록 암페어 정격이 310A이거나 메르센 FSPDB5A 블록 암페어 등급은 840A입니다.
프로덕트 | 모델 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | A | 깊이 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14에서 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | 175 | ₩ 45,447 | ||
FSPDB3A | 14 ~ 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | 310 | ₩ 101,994 | ||
FSPDB4A | 6~400kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.73 " | 335 | ₩ 83,860 | ||
FSPDB5A | 4~600kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.71 " | 840 | ₩ 276,621 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | - | ₩ 54,581 | ||
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | - | - | RFQ
| |
FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.