그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 나일론 |
높이 | 1.95 " |
길이 | 2.86 " |
극 수 | 1 |
폭 | 1.95 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.95 |
선박 길이 (cm) | 7.26 |
선박 폭 (cm) | 4.95 |
프로덕트 | 모델 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | A | 깊이 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14에서 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 배전 블록 | 2.86 " | 175 | ₩ 45,447 | ||
FSPDB2A | 14 ~ 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | 175 | ₩ 59,154 | ||
FSPDB3A | 14 ~ 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | 310 | ₩ 101,994 | ||
FSPDB4A | 6~400kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.73 " | 335 | ₩ 83,860 | ||
FSPDB5A | 4~600kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 배전 블록 | 5.71 " | 840 | ₩ 276,621 | ||
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 배전 블록 | 3.45 " | - | - | RFQ
| |
FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 배전 블록 | 3.97 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.