위험한 장소 조명 액세서리
천장 장착 후드
리플렉터 돔
위험한 장소 조명 액세서리
방폭 백열등 기구
글로브
근위 연대
어댑터
소켓
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PLT32RS | ₩136,080 | RFQ | |
B | CJS22 | ₩50,596 | RFQ | |
C | PRE563RRA4 | ₩10,363,724 | RFQ | |
C | PRE463RRU3 | ₩11,655,336 | RFQ | |
D | PRE432RN | ₩2,471,196 | RFQ | |
D | PRE432RB | ₩2,650,704 | RFQ | |
E | PRE432MN | ₩2,122,092 | RFQ | |
E | 432MB 이전 | ₩2,111,956 | RFQ | |
F | PRE412RR1U6 | ₩19,914,832 | RFQ | |
G | PRE416RN | ₩1,795,696 | RFQ | |
G | PRE216RW1 | ₩1,658,804 | RFQ | |
H | PRE216FW1 | ₩949,480 | RFQ | |
H | Pre316FB | ₩783,216 | RFQ | |
I | PRE216MW1 | ₩1,366,792 | RFQ | |
J | PLC13RS4 | ₩68,488 | RFQ | |
C | PRE463RNU3 | ₩10,320,856 | RFQ | |
D | PRE532RB | ₩2,847,600 | RFQ | |
K | PLC28RS | ₩25,564 | RFQ | |
I | 416MB 이전 | ₩1,641,696 | RFQ | |
F | PRE412RN1U6 | ₩19,148,864 | RFQ | |
H | Pre416FB | ₩996,296 | RFQ | |
H | PRE416FN | ₩897,064 | RFQ | |
E | PRE332MY | ₩2,321,116 | RFQ | |
L | Pre432FB | ₩1,570,352 | RFQ | |
G | PRE416RR | ₩1,505,000 | RFQ |
유리구
아울렛 박스
와이어 가드
Killark 와이어 가드는 글로브, 굴절 기 및 조명기구를 보호하는 데 적합합니다. 스테인리스 스틸 구조로 보호 된 밸러스트 탱크에 우발적 인 타격과 타격으로 인한 손상 가능성을 방지하는 동시에 빛의 흐름을 방해하지 않습니다. 8.38 인치 및 11.65 인치 높이로 제공되는 다양한 와이어 가드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 카드뮴 도금 강철 (와이어 가드) 와이어 가드도 사용할 수 있습니다.
Killark 와이어 가드는 글로브, 굴절 기 및 조명기구를 보호하는 데 적합합니다. 스테인리스 스틸 구조로 보호 된 밸러스트 탱크에 우발적 인 타격과 타격으로 인한 손상 가능성을 방지하는 동시에 빛의 흐름을 방해하지 않습니다. 8.38 인치 및 11.65 인치 높이로 제공되는 다양한 와이어 가드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 카드뮴 도금 강철 (와이어 가드) 와이어 가드도 사용할 수 있습니다.
교체용 LED 램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GOLED-W110 | ₩160,363 | RFQ |
B | GOLED-A110 | ₩160,363 | RFQ |
C | GOLED-G110 | ₩160,363 | RFQ |
D | GOLED-R110 | ₩160,363 | RFQ |
천장 마운트 스플 라이스 박스
Killark 스플 라이스 박스는 천장 장착 조명기구에 전원을 공급하기 위해 전선을 두 개 이상의 방향으로 채널링하도록 설계되었습니다. 이 스플 라이스 박스는 도관에 빠르게 부착 할 수있는 나사산 허브와 습한 장소에서 사용하기 쉽도록 개스킷 디자인의 에폭시 코팅 된 구리가없는 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 허브 크기로 제공되는 다양한 스플 라이스 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 벽걸이 (벽 마운트 스플 라이스 박스) 스플 라이스 상자는 Raptor Supplies.
Killark 스플 라이스 박스는 천장 장착 조명기구에 전원을 공급하기 위해 전선을 두 개 이상의 방향으로 채널링하도록 설계되었습니다. 이 스플 라이스 박스는 도관에 빠르게 부착 할 수있는 나사산 허브와 습한 장소에서 사용하기 쉽도록 개스킷 디자인의 에폭시 코팅 된 구리가없는 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 허브 크기로 제공되는 다양한 스플 라이스 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 벽걸이 (벽 마운트 스플 라이스 박스) 스플 라이스 상자는 Raptor Supplies.
글로브 폴리 카보네이트
Killark 글로브는 실외 및 산업 플랜트에서 위험한 조명기구와 함께 사용됩니다. 그들은 도관에 대한 빠른 부착 / 제거를 제공하는 나사산 허브와 혹독한 실외 환경에 대한 완벽한 보호를 위해 정전 기적으로 적용된 폴리 에스테르 / 에폭시 마감 처리를 제공합니다. 투명, 흰색, 빨간색, 노란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 폴리 카보네이트 글로브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 선택됨 (유리 글로브) 유리 구조의 모델도 사용할 수 있습니다.
Killark 글로브는 실외 및 산업 플랜트에서 위험한 조명기구와 함께 사용됩니다. 그들은 도관에 대한 빠른 부착 / 제거를 제공하는 나사산 허브와 혹독한 실외 환경에 대한 완벽한 보호를 위해 정전 기적으로 적용된 폴리 에스테르 / 에폭시 마감 처리를 제공합니다. 투명, 흰색, 빨간색, 노란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 폴리 카보네이트 글로브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 선택됨 (유리 글로브) 유리 구조의 모델도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | VPLCG-100 | ₩141,820 | ||
B | VPLCG-100A | ₩191,204 | ||
C | VPLCG-100W | ₩191,204 | ||
D | VPLCG-100G | ₩177,450 | ||
E | VPLCG-100R | ₩191,204 |
구리가없는 알루미늄 스플 라이스 박스, 회색, 펜던트 장착
Killark VGA 시리즈 스플 라이스 박스는 광섬유 케이블을 수용하기 위해 V 시리즈 위험 장소 조명기구와 함께 사용됩니다. 이 장치는 우수한 내식성을 위해 정전기가 적용된 에폭시 마감 처리 된 구리가없는 알루미늄 구조로되어 있습니다. 그들은 도관에 안전하게 부착하기위한 1/2 인치 나사산 허브와 더불어 우발적 인 풀림을 방지하기 위해 펜던트 고정물에 고정 나사가있는 모듈 식 디자인이 특징입니다. 선택된 접합 상자 도관에 쉽게 부착 할 수 있도록 XNUMX 개의 클로즈업 플러그가있는 천장 장착 구성이 특징입니다.
Killark VGA 시리즈 스플 라이스 박스는 광섬유 케이블을 수용하기 위해 V 시리즈 위험 장소 조명기구와 함께 사용됩니다. 이 장치는 우수한 내식성을 위해 정전기가 적용된 에폭시 마감 처리 된 구리가없는 알루미늄 구조로되어 있습니다. 그들은 도관에 안전하게 부착하기위한 1/2 인치 나사산 허브와 더불어 우발적 인 풀림을 방지하기 위해 펜던트 고정물에 고정 나사가있는 모듈 식 디자인이 특징입니다. 선택된 접합 상자 도관에 쉽게 부착 할 수 있도록 XNUMX 개의 클로즈업 플러그가있는 천장 장착 구성이 특징입니다.
광전지
Killark 광전지는 위험하고 적대적인 위치를 켜고 끄는 데 이상적입니다. 투광 조명기구 조선소, 정유소, 창고 및 대형 야외 시설에서. 선택한 모델에는 최대 전기 전도도를 제공하기위한 구리 버스 컨덕터와 안전한 설치 및 내마모성을위한 스테인리스 스틸 클램핑 하드웨어가 있습니다. 120 및 208-277V 옵션으로 제공되는 다양한 광전지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Killark 광전지는 위험하고 적대적인 위치를 켜고 끄는 데 이상적입니다. 투광 조명기구 조선소, 정유소, 창고 및 대형 야외 시설에서. 선택한 모델에는 최대 전기 전도도를 제공하기위한 구리 버스 컨덕터와 안전한 설치 및 내마모성을위한 스테인리스 스틸 클램핑 하드웨어가 있습니다. 120 및 208-277V 옵션으로 제공되는 다양한 광전지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
교체 용 렌즈
Vapourproof 조명기구 굴절 기
Killark 스핀 탑 굴절 기는 폭발성 가스 및 증기가 발생하기 쉬운 위험한 장소의 조명기구를 덮는 데 적합합니다. 폴리 카보네이트 구조로되어있어 파손 / 균열없이 우발적 인 타격과 타격을 견딜 수 있습니다. 스핀 온 디자인은 안전하고 기밀 한 설치를 제공합니다. 유리 굴절 기 (유리 굴절 기)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Killark 스핀 탑 굴절 기는 폭발성 가스 및 증기가 발생하기 쉬운 위험한 장소의 조명기구를 덮는 데 적합합니다. 폴리 카보네이트 구조로되어있어 파손 / 균열없이 우발적 인 타격과 타격을 견딜 수 있습니다. 스핀 온 디자인은 안전하고 기밀 한 설치를 제공합니다. 유리 굴절 기 (유리 굴절 기)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
펜던트 마운트
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 분무기 및 스프레더
- 접지 오류 보호
- 텐셔너 및 타이트 너
- 전기 벽걸이 히터
- 테스트 리드
- 유연한 금속 도관 피팅
- 수축 랩 밴드
- 공기 압축기 시스템 컨트롤러
- PRO-LINE 도구 서스펜션 프레임
- BAW PLASTICS Shop 봉투, 검정
- SLOAN 수리 키트 다이어프램
- GUARDAIR 헤비 듀티 정적 전도성 네오프렌 진공 호스
- AME INTERNATIONAL 지지대
- PASS AND SEYMOUR 고무 먼지 꽉 턴록 잠금 커넥터
- SPEARS VALVES 일반 게이트 밸브 O-링 수리 키트, FKM
- APPLETON ELECTRIC 유니온 허브
- SMC VALVES Cy2S 시리즈 유도 실린더
- ROSTA 체인 라이더