적외선 온도계
적외선 온도계는 실제로 물체를 만지지 않고 표면 온도를 측정하는 데 적합합니다. 빠른 측정을 위해 디스플레이가 있는 레이저 포인터가 내장되어 있습니다....자세히 보기
적외선 온도계
적외선 온도계
적외선 온도계
적외선 온도계
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2267-20NST | ₩708,680 | |
B | 2267-20 | ₩225,277 | |
C | 2269-20 | ₩573,230 | |
D | 2269-20NST | ₩1,128,487 | |
E | 2268-20 | ₩289,502 | |
F | 2278-20 | ₩304,902 | |
G | 2268-20NST | ₩783,894 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 42570 | ₩1,433,670 | |
A | 42570-NISTL | ₩1,941,939 |
적외선 온도계
적외선 표면 온도계
적외선 온도계
적외선 온도계
적외선 온도계
Extech 적외선 온도계는 대상 영역을 식별하고 조준을 개선하는 내장형 레이저 포인터로 최대 1400°F(760°C)의 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 조정 가능한 높음/낮음 가청 경보 및 다양한 반사 표면에서 측정 정확도를 높이는 조정 가능한 방사율 기능을 갖추고 있습니다. 또한 판독값을 지속적으로 표시하기 위한 잠금 기능, 9V 배터리, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 장착되어 있습니다. 150, 300 및 1000msec 반응 시간 옵션으로 제공되는 광범위한 적외선 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Extech 적외선 온도계는 대상 영역을 식별하고 조준을 개선하는 내장형 레이저 포인터로 최대 1400°F(760°C)의 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 조정 가능한 높음/낮음 가청 경보 및 다양한 반사 표면에서 측정 정확도를 높이는 조정 가능한 방사율 기능을 갖추고 있습니다. 또한 판독값을 지속적으로 표시하기 위한 잠금 기능, 9V 배터리, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 장착되어 있습니다. 150, 300 및 1000msec 반응 시간 옵션으로 제공되는 광범위한 적외선 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 메모리 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IR270 | ₩192,535 | RFQ | ||||||||
A | IR270-NIST | ₩603,627 | RFQ | ||||||||
B | IR267 | ₩215,932 | |||||||||
C | 42510A-NIST | ₩777,857 | |||||||||
D | 42545 | ₩738,150 | |||||||||
E | 42512 | ₩517,720 | |||||||||
D | 42545-NIST | ₩1,484,507 | |||||||||
E | 42512-NIST | ₩1,307,040 |
적외선 온도계
적외선 온도계
스타일 | 모델 | 정확성 | Dimensions | 디스플레이 | 지시자 | 온도 운영. | 평균응답시간 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R2320 | ₩263,072 | RFQ | |||||||
B | FS-200 | ₩237,597 | ||||||||
C | R2320-NIST | ₩670,845 | ||||||||
D | R2310-NIST | ₩518,875 | ||||||||
A | R2330 | ₩445,072 | RFQ | |||||||
E | R2330-NIST | ₩909,650 | ||||||||
F | R2020 | ₩924,890 | RFQ | |||||||
G | R2310 | ₩163,800 | RFQ | |||||||
H | R2300 | ₩97,618 | RFQ |
적외선 온도계
적외선 온도계
적외선 온도계, 레이저 포인터, NIST 인증, 500도 씨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2002-NIST | CD4CYJ | ₩ 379,018 |
적외선 온도계, 레이저 포인터, NIST 인증, 280도 씨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2001-NIST | CD4CYG | ₩ 340,072 |
적외선 온도계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP-2121.37 | CJ4AXE | ₩ 826,763 | 자세히 |
적외선 온도계, 전문가용, 50:1, -32/1250 Deg. C, Nist 인증서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2330-NIST | CD7AAY | ₩ 684,981 | 자세히 |
적외선 온도계, 전문가용, 30:1, -32/800 Deg. C, Nist 인증서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2320-NIST | CD7AAW | ₩ 502,981 | 자세히 |
적외선 온도계, 12:1, -35/650 Deg. C, Nist 인증서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2310-NIST | CD7AAU | ₩ 403,709 | 자세히 |
자주하는 질문
적외선 온도계를 청소하는 방법?
- 깨끗하고 보풀이 없는 마른 천으로 청소하기 전에 측정기가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 화학 물질이나 강한 세척제를 사용하지 마십시오. 센서 렌즈를 깨끗하게 유지하십시오.
- 깨끗한 압축 공기는 필요한 경우 렌즈에서 느슨한 입자를 제거할 수 있습니다.
- 물에 적신 섬세한 천이나 면봉 또는 소독용 알코올로 렌즈를 닦습니다. 사용하기 전에 렌즈는 건조해야 합니다.
생명체에서 적외선 온도계가 가장 정확한 곳은 어디입니까?
손목은 체온 측정에 가장 적합한 부위입니다.
적외선 온도계의 방사율은 무엇입니까?
- 열 에너지를 방출하는 표면의 능력은 방사율로 측정됩니다.
- 다양한 표면 유형(금속, 석조물, 목재)은 다양한 효율로 열을 방출합니다. 결과적으로 이러한 재료는 적외선 온도계에서 정확한 판독 값을 얻기 위해 다양한 방사율 계수를 갖습니다.
더 알아보기
- 교체용부품
- 장갑 및 손보호 장비
- 손톱 및 톱마
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 와이어 트위스트 플라이어
- 도어 커버 플레이트
- 실린더 리프트 트럭
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 할로겐 누출 감지기 액세서리
- JONARD 구리 케이블 테스트 장비
- TSUBAKI 연결 링크
- DAYTON 벨트 드라이브 배기 환풍기, 48인치
- B & P MANUFACTURING EH 시리즈 알루미늄 도크 플레이트
- ENPAC 격리 스태커
- HOFFMAN 유형 1 프리 스탠드 XNUMX도어 인클로저
- GPI 벽 장착 키트
- APOLLO 121T 시리즈 청동 시트 NPT 글로브 밸브
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트