EATON E2MEM 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2MEM 유형 광산 전자 몰드 케이스 회로 차단기는 전기 시스템에 대한 고급 보호 및 제어 기능을 제공하여 광산에서 안정적인 작동을 보장합니다. 몰드형 케이스 설계는 차단기 내부를 위한 강력한 기계적 보호 기능을 제공하며 전자식 트립 시스템을 통해 정밀한 제어가 가능합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2MEM380038W | ₩ 39,053,056 | RFQ
|
A | E2MEM3800382W | ₩ 39,053,056 | RFQ
|
A | E2MEM3800382B20W | ₩ 42,461,300 | RFQ
|
A | E2MEM380038B20W | ₩ 42,461,300 | RFQ
|
A | E2MEM3800B20W | ₩ 37,356,396 | RFQ
|
A | E2MEM38002B20W | ₩ 37,356,396 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 차단기에는 전류를 지속적으로 모니터링하고 차단기의 트립 설정과 비교하는 전자식 트립 장치가 장착되어 있습니다.
- 전류가 트립 설정을 초과하면 차단기가 트립되어 흐름을 차단하여 회로 및 연결된 장비를 보호합니다.
자주 묻는 질문
XNUMX극 회로 차단기의 장점은 무엇입니까?
XNUMX극 회로 차단기는 최대 XNUMX개의 서로 다른 회로를 보호할 수 있으므로 회로가 밀집된 배전반 및 분전반에 유용합니다.
이 회로 차단기의 트립 설정을 조정할 수 있습니까?
예, 회로 및 연결된 장비의 특정 보호 요구 사항에 맞게 이러한 회로 차단기의 트립 설정을 조정할 수 있습니다.
전자식 트립 시스템이 기계식 트립 시스템보다 나은 점은 무엇입니까?
전자식 트립 시스템은 기계식 트립 시스템에 비해 회로 보호를 보다 정밀하게 제어합니다. 또한 향상된 정확도, 빠른 응답 시간 및 보다 유연한 보호 설정을 제공합니다.
여행 후 전자 배선용 회로 차단기를 재설정할 수 있습니까?
예, 이 단위는 여행 후 재설정할 수 있습니다. 오류 조건이 해결되면 차단기를 재설정하기 위해 트립 장치를 뒤집습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스탠드 및 바이스
- 공기 조절기
- 입자 계수기
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 유압 카트리지 밸브
- 고무
- 하드웨어 공급
- 벤더
- 온도계/습도계
- 특수연마재
- TOUGH GUY 내화성 개방형 쓰레기통
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 전기 플로어 박스, 강철 구조 W/ 황동 마감
- TSUBAKI 스프로킷 2.000
- DB PIPE STANDS 700 시리즈 골드 클램프 액세서리
- PASS AND SEYMOUR 홈 로케이터 스위치
- ANVIL 소켓
- GRAINGER 스토퍼 39mm, 러버 블랙
- WHITE-RODGERS 점화
- HUB CITY 둥근 보어 커플링
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 215 크기