알루미늄 팬 블레이드
프로펠러, 12인치
Dayton 12인치 프로펠러는 Dayton 배기 팬에서 핀이 손상된 프로펠러를 교체하는 데 사용됩니다. 정적으로 균형 잡힌 주조 알루미늄으로 만들어져 스파크 저항이 필요한 위험한 농업 및 산업 지역에서 가연성 물질 및 연기를 배출합니다. 이러한 프로펠러는 연기 배출을 위해 시계 방향으로 작동해야 합니다. 1/2인치 및 5/8인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 프로펠러 중에서 선택하십시오.
Dayton 12인치 프로펠러는 Dayton 배기 팬에서 핀이 손상된 프로펠러를 교체하는 데 사용됩니다. 정적으로 균형 잡힌 주조 알루미늄으로 만들어져 스파크 저항이 필요한 위험한 농업 및 산업 지역에서 가연성 물질 및 연기를 배출합니다. 이러한 프로펠러는 연기 배출을 위해 시계 방향으로 작동해야 합니다. 1/2인치 및 5/8인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 프로펠러 중에서 선택하십시오.
교체 용 프로펠러
Dayton 프로펠러는 HVAC 및 냉동 응용 분야의 배기 시스템 및 공기 순환 장치를 대체하기에 적합합니다. 이 프로펠러는 고속에서 드래그와 플렉스를 최소화하기 위해 내구성이 뛰어난 강철/알루미늄 팬 블레이드와 함께 제공됩니다. 일부 모델은 습기가 많은 환경에서 사용하기 쉽도록 추가 분체 코팅이 되어 있습니다. 3개 및 4개 블레이드 옵션으로 제공되는 광범위한 교체용 프로펠러 중에서 선택하십시오.
Dayton 프로펠러는 HVAC 및 냉동 응용 분야의 배기 시스템 및 공기 순환 장치를 대체하기에 적합합니다. 이 프로펠러는 고속에서 드래그와 플렉스를 최소화하기 위해 내구성이 뛰어난 강철/알루미늄 팬 블레이드와 함께 제공됩니다. 일부 모델은 습기가 많은 환경에서 사용하기 쉽도록 추가 분체 코팅이 되어 있습니다. 3개 및 4개 블레이드 옵션으로 제공되는 광범위한 교체용 프로펠러 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 피치 | 블레이드 소재 | 보어 직경. | 프로펠러 직경 | 회전 | RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ATV7 | ₩176,015 | |||||||||
A | 2ATV6 | ₩196,840 | |||||||||
B | VE10D990PG | ₩434,332 | RFQ | ||||||||
B | VE10D988PG | ₩240,502 | RFQ | ||||||||
C | 335687 | ₩160,037 | RFQ | ||||||||
D | VE10D989PG | ₩245,472 | RFQ | ||||||||
B | VE10D984PG | ₩246,032 | RFQ | ||||||||
E | 41NL10 | ₩77,735 | RFQ | ||||||||
B | VE10D966PG | ₩243,740 | RFQ | ||||||||
F | GGS_47331 | ₩39,900 | RFQ | ||||||||
G | VE10D962PG | ₩201,460 | |||||||||
H | VE1LXN4BAG | ₩168,455 | |||||||||
I | 2ATB5 | ₩255,254 | |||||||||
A | 2ATW2 | ₩260,365 | |||||||||
A | 2ATW1 | ₩202,422 | |||||||||
A | 2KWJ4 | ₩237,685 | |||||||||
J | 2MVX8 | ₩199,535 | |||||||||
K | 2MVY2 | ₩216,072 | |||||||||
L | GGS_47325 | ₩88,690 | RFQ | ||||||||
B | VE10D964PG | ₩231,472 | RFQ | ||||||||
B | VE10D965PG | ₩238,717 | RFQ | ||||||||
M | GGS_47327 | ₩90,702 | RFQ | ||||||||
N | GGS_47551 | ₩124,705 | RFQ | ||||||||
O | 41TH83 | ₩98,385 | RFQ | ||||||||
P | GGS_47332 | ₩80,605 | RFQ |
프로펠러 팬 블레이드, 12/16/18인치
Dayton 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계된 팬 블레이드입니다. 이 팬에는 알루미늄으로 제작된 3개의 블레이드가 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 시계 방향으로 회전하며(방전 방향에 대해) 쉽게 설치할 수 있도록 고정 나사가 함께 제공됩니다. 12, 16 및 18인치 프로펠러 직경으로 제공되는 다양한 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계된 팬 블레이드입니다. 이 팬에는 알루미늄으로 제작된 3개의 블레이드가 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 시계 방향으로 회전하며(방전 방향에 대해) 쉽게 설치할 수 있도록 고정 나사가 함께 제공됩니다. 12, 16 및 18인치 프로펠러 직경으로 제공되는 다양한 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프로펠러 팬 블레이드, 30인치
Dayton 30인치 프로펠러는 환기 작업에서 공기를 순환 및 배출합니다. 에어 무버 및 배기 팬과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 팬은 가볍고 내구성 있는 구조를 위해 3개의 알루미늄 블레이드를 갖추고 있습니다. 시계 방향으로 회전하며(배출 방향에 대해) 고정 나사가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 30도 및 10도 피치 변형으로 제공되는 다양한 20인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 30인치 프로펠러는 환기 작업에서 공기를 순환 및 배출합니다. 에어 무버 및 배기 팬과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 팬은 가볍고 내구성 있는 구조를 위해 3개의 알루미늄 블레이드를 갖추고 있습니다. 시계 방향으로 회전하며(배출 방향에 대해) 고정 나사가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 30도 및 10도 피치 변형으로 제공되는 다양한 20인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프로펠러, 16인치
Dayton 16인치 프로펠러는 Dayton 배기 팬에서 핀이 손상된 프로펠러를 교체하는 데 사용됩니다. 정적으로 균형 잡힌 주조 알루미늄으로 만들어져 스파크 저항이 필요한 위험한 농업 및 산업 현장에서 가연성 물질과 연기를 배출합니다. 이러한 프로펠러는 연기 배출을 위해 시계 방향으로 작동해야 합니다. 1/2인치 및 5/8인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 프로펠러 중에서 선택하십시오.
Dayton 16인치 프로펠러는 Dayton 배기 팬에서 핀이 손상된 프로펠러를 교체하는 데 사용됩니다. 정적으로 균형 잡힌 주조 알루미늄으로 만들어져 스파크 저항이 필요한 위험한 농업 및 산업 현장에서 가연성 물질과 연기를 배출합니다. 이러한 프로펠러는 연기 배출을 위해 시계 방향으로 작동해야 합니다. 1/2인치 및 5/8인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 프로펠러 중에서 선택하십시오.
헤비 듀티 프로펠러
프로펠러 팬 블레이드, 20인치
Dayton 20인치 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계된 팬 블레이드입니다. 시계 방향으로 회전하며 알루미늄으로 만든 3개의 날이 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조입니다. 또한 쉬운 설치를 위해 고정 나사가 포함되어 있습니다. 12, 10, 17, 20 및 23도 피치 변형으로 제공되는 다양한 24인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 20인치 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계된 팬 블레이드입니다. 시계 방향으로 회전하며 알루미늄으로 만든 3개의 날이 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조입니다. 또한 쉬운 설치를 위해 고정 나사가 포함되어 있습니다. 12, 10, 17, 20 및 23도 피치 변형으로 제공되는 다양한 24인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프로펠러 팬 블레이드, 24인치
Dayton 24인치 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계되었습니다. 시계 방향 회전(방전 방향과 관련하여)이 특징이며 알루미늄으로 만든 3개의 블레이드가 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 고정 나사를 추가로 제공합니다. 12, 11 및 14도 피치 변형으로 제공되는 다양한 18인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 24인치 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계되었습니다. 시계 방향 회전(방전 방향과 관련하여)이 특징이며 알루미늄으로 만든 3개의 블레이드가 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 고정 나사를 추가로 제공합니다. 12, 11 및 14도 피치 변형으로 제공되는 다양한 18인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프로펠러, 직경 4-1/2인치, 피치 30도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2PYN5 | AC3APW | ₩ 12,617 |
알루미늄 팬 블레이드
알루미늄 팬 블레이드는 시계 방향 및 반시계 방향 회전으로 환기 시스템의 효율적인 냉각을 유도합니다. Raptor Supplies Revcor 및 데이튼 (Dayton). 장비 카탈로그에는 희석 환기 또는 냉각에 이상적인 교체용 팬 블레이드와 프로펠러가 포함되어 있습니다. 이 팬은 최대 10개의 블레이드를 갖추고 있어 실내 소음을 줄이고 극도의 원심력을 견딜 수 있습니다. 최대 작동 속도가 3450rpm인 변형을 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 비닐
- 터미널 블록
- 앵커
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 로터리 펌프
- 니트 장갑
- 인라인 덕트 팬
- 페인트 탱크 및 압력 냄비
- 래디 언트 코브 히터
- 로프 배리어 액세서리
- BATTALION 후크 스타일 도어 홀더
- MICRO 100 라우터, 단일 플루트, 미터법
- DYNABRADE 다용도 그라인더
- GPIMETERS PC 프로세서 보드
- PS DOORS Edgehalt 조정 가능한 안전 게이트
- APOLLO VALVES 70-800 시리즈 청동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 9 홈 QD 도르래
- HUB CITY 감속기 모터 마운트
- MILWAUKEE 가이드 바
- INA 볼 스러스트 베어링