드럼 콘과 고리
드럼 콘
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | other | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5-45-15.5 | ₩810,727 | ||||
B | 5SS-90-15.5 | ₩3,100,363 | ||||
C | 5-90-15.5 | ₩2,147,090 | ||||
B | 5SS-45-15.5 | ₩2,227,272 | ||||
B | 5SS-60-15.5 | ₩2,227,272 | ||||
D | 5-60-15.5 | ₩810,727 | ||||
B | 5SS-60-17 | ₩2,227,272 | ||||
D | 5-60-17 | ₩810,727 | ||||
C | 5-90-17 | ₩2,147,090 | ||||
B | 5SS-45-17 | ₩2,227,272 | ||||
A | 5-45-17 | ₩810,727 | ||||
B | 5SS-90-17 | ₩3,100,363 | ||||
B | 5SS-60-18.5 | ₩2,227,272 | ||||
C | 5-90-18.5 | ₩2,147,090 | ||||
A | 5-45-18.5 | ₩810,727 | ||||
B | 5SS-45-18.5 | ₩2,227,272 | ||||
D | 5-60-18.5 | ₩810,727 | ||||
B | 5SS-90-18.5 | ₩3,100,363 | ||||
B | 5SS-60-19 | ₩2,227,272 | ||||
B | 5SS-90-19 | ₩3,100,363 | ||||
B | 5SS-45-19 | ₩2,227,272 | ||||
A | 5-45-19 | ₩810,727 | ||||
C | 5-90-19 | ₩2,147,090 | ||||
D | 5-60-19 | ₩810,727 | ||||
B | 5SS-90-20 | ₩3,100,363 |
클램프 칼라
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 드럼 림 OD에 적합 | 항목 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44397 | ₩336,050 | |||||||
A | 44396 | ₩336,763 | |||||||
A | 44400 | ₩336,763 | |||||||
A | 44394 | ₩336,050 | |||||||
B | 7-21.5 | ₩356,363 | |||||||
B | 7-20 | ₩356,363 | |||||||
B | 7-19 | ₩356,363 | |||||||
B | 7-18.5 | ₩356,363 | |||||||
C | 7-23 | ₩356,363 | |||||||
B | 7-17 | ₩356,363 | |||||||
B | 7-15.5 | ₩354,581 | |||||||
D | 7SS-15.5 | ₩784,000 | |||||||
D | 7SS-18.5 | ₩784,000 | |||||||
E | 7SS-21.5 | ₩784,000 | |||||||
D | 7SS-23 | ₩784,000 | |||||||
D | 7SS-20 | ₩784,000 | |||||||
D | 7SS-19 | ₩784,000 | |||||||
D | 7SS-17 | ₩784,000 |
밸브 키트
튜브 키트
드럼 콘, 밸브 플랜지
스타일 | 모델 | 자재 | 각도 | 색상 | 타입 | 드럼 용량 | 마감재 | 드럼 림 OD에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SS-VF-45-15.5 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-45-19 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-90-20 | ₩3,474,545 | |||||||||
A | 5SS-VF-90-15.5 | ₩3,474,545 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-23 | ₩2,583,636 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-21.5 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-45-17 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-45-18.5 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-45-21.5 | ₩2,583,636 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-15.5 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-90-17 | ₩3,474,545 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-18.5 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-45-20 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-90-18.5 | ₩3,474,545 | |||||||||
A | 5SS-VF-90-19 | ₩3,474,545 | |||||||||
C | 5SS-VF-90-23 | ₩3,474,545 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-20 | ₩2,583,636 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-19 | ₩2,583,636 | |||||||||
B | 5SS-VF-60-17 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-45-23 | ₩2,583,636 | |||||||||
A | 5SS-VF-90-21.5 | ₩3,474,545 | |||||||||
D | 5-VF-45-23 | ₩997,818 | |||||||||
D | 5-VF-45-15.5 | ₩997,818 | |||||||||
D | 5-VF-45-20 | ₩997,818 | |||||||||
C | 5-VF-60-17 | ₩997,818 |
튜브, 연장, 16-1 / 2 Pe Pac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1007-30 | CD8ZAJ | ₩ 58,425 |
드럼 콘, 밸브 플랜지, 비대칭, 크기 # 14
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5-VF-90-14 | CD8YTC | ₩ 2,494,545 |
튜브, 연장, 16-1 / 2 인치, 테플론
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1007-90 | CD8ZAL | ₩ 292,164 |
드럼 콘과 고리
모스 드럼 콘은 밸브를 통해 제어된 방식으로 건조/과립 재료를 분배하기 위해 드럼 위에 설치됩니다. 클램프 칼라와 함께 사용되며 45도 또는 60도 원뿔 각도로 집중 분배를 위해 흐름 크기를 좁히는 데 이상적입니다. 클램프 칼라는 조정 나사를 사용하여 드럼 입구 위에 드럼 콘을 단단히 설치합니다. 이 드럼 콘은 건조한 재료를 배출할 때 먼지를 줄입니다. 콘의 입구를 열고 닫는 밸브 플랜지(일부 모델)가 장착되어 있습니다. 일부 모델은 중심에서 벗어난 방전을 위한 비대칭 콘 디자인을 특징으로 합니다. 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공되는 다양한 드럼 콘 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 교체용부품
- 부싱
- 에어필터
- 플라스틱
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 안전 및 잠금 태그
- 배관 니들 밸브
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 소형 회로 차단기에 볼트
- 수처리 화학물질 및 분석 키트
- ARROW FASTENER 와이어 및 케이블 스테이플 건
- UNGER 12 "윈도우 스퀴지
- BRADY Air Leak Tag, 1. 작업 지시 작성 2. Tag 3 뒷면에 작업 지시 번호 입력
- ASG JERGENS 공기 스크루 드라이버
- COOPER B-LINE 드롭아웃 피팅
- COOPER B-LINE 90도 코너 지원 키트
- DORMONT 51 울트라 플로우 시리즈 고 BTU 가스 커넥터
- BAILEIGH INDUSTRIAL 수동 수평 금속 절단 띠톱
- BLACK & DECKER VSR 스위치
- KURT NPT 연결이 있는 압착 유압 호스 피팅