MORSE DRUM 5-VF-90-14 드럼 콘, 밸브 플랜지, 비대칭, 크기 # 14
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원뿔 |
각도 | 90도 |
색상 | 파란색 |
방전 Dia. | 6" |
드럼 재질 | 식이섬유 |
드럼 유형 | 림 |
마감재 | 그린 |
드럼 림 OD에 적합 | 14 3 / 8 " |
높이 | 11 " |
자재 | 강철 |
포함되지 않음 | 클램프 칼라, 밸브 키트 |
타입 | 비대칭 드럼 콘 |
밸브 높이 | 1 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.