THOMSON 액추에이터 2000Lb. 여행하다
필터
베어링 유형 : 더블 볼 , 클러치: 가능 , 드라이브 시스템: 기어 , 듀티 사이클: 25 % , 인클로저 유형: 완전 밀폐형 비 환기 , 마치다: 파우더 코트 , 기어 재질: 알류미늄 , 기어: 분말 금속 , 하우징 재질: 알류미늄 ,Hz: 50/60 , 맥스. 주변 온도.: 60도 C / 140도 F , 모터 유형: 영구 자석 , 장착 유형: 크레비스 , 동작 주파수: 60 / 50 Hz에서 , 나사 종류: 공 , 속도: 30 인치 / 분 , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 커패시터 포함 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 수축 된 길이 | 여행 & 티켓 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2XG20-12V-08 | 아니 | 아니 | 25 | 16 " | 8" | 12 VDC | ₩ 2,211,440 | |
A | K2XG20-24V-06 | 아니 | 아니 | 13 | 14 " | 6" | 24 VDC | ₩ 2,211,440 | |
A | K2XG20-24V-08 | 아니 | 아니 | 13 | 16 " | 8" | 24 VDC | ₩ 2,211,440 | |
A | K2XG20-115V-08 | 가능 | 가능 | 5 | 19 " | 8" | 115 VAC | ₩ 3,410,085 | |
A | K2XG20-230V-06 | 가능 | 가능 | 5 | 17 " | 6" | 230 VAC | ₩ 3,245,585 | |
A | K2XG20-230V-08 | 가능 | 가능 | 5 | 19 " | 8" | 230 VAC | ₩ 3,250,887 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밸런싱 댐퍼
- 트럭 밸브
- 파이프 실란트 테이프
- 폴리 프로필렌 파이프
- 호스 릴
- 달아서 달아서 장비
- 푸시 버튼
- 전선
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- DEWALT 가드 7인치 직경
- PANDUIT 비닐 버트 스플 라이스 커넥터
- ANVIL 이중 채널 브래킷 지원
- EATON 매그넘 시리즈 트립 인디케이터
- DYNABRADE 컨택트 암 어셈블리
- VOLLRATH 그릇
- SLOAN 액추에이터 카트리지 어셈블리
- ZURN 플로어 더블 풋 밸브
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 30HSB, 탄성 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSBD 웜/웜 이중 감속 감속기